カテゴリ

  • 自動車純正部品(18)
  • 電気材料(5)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「nh-64」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊元丁番(*8NH64) 新日軽(LIXIL)吊元丁番(*8NH64)新日軽(LIXIL)
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
KLUBERFOOD NH1 64-422 NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 64-422NOKクリューバー
8,598税込9,458
1本(370g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。
用途耐熱性、耐水性、耐荷重性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。規格NSF H1タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-30~140ちょう度2号増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具 ニチフ防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具ニチフ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。
用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。全長(mm)200トラスコ品番276-1602質量(g)250端子(圧着端子(mm2))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
(08C52)タッチペン ホンダ(08C52)タッチペンホンダ(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
油圧シリンダ用先端ロックナット ParkerTAIYO油圧シリンダ用先端ロックナットParkerTAIYO
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Infineon Nチャンネル 小信号 MOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル 小信号 MOSFETINFINEON
4,898税込5,388
1リール(500個)ほか
7日以内出荷
NH 小林式角のみ M 64 ノミ・錐セット 中橋製作所NH 小林式角のみ M 64 ノミ・錐セット中橋製作所
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
マキタ製 小型卓上角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様マキタ:小型卓上角のみ適合機種マキタ:7300S / MD108材質特殊鋼
防水形ピン端子 ニチフ防水形ピン端子ニチフ(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃、防水
丸形圧着端子 ELPA丸形圧着端子ELPA(24件のレビュー)
228税込251
1袋(15個)
当日出荷から4日以内出荷
R60-8
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
防水形ピン端子 TRUSCO防水形ピン端子TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。全長(mm)26.9適合NH-64(ニチフ 専用工具)種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)TRUSCO
889税込978
1パック(12個)ほか
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)26.9定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
プレート セット チェンジ ブーツ (NH) MAZDA(マツダ)プレート セット チェンジ ブーツ (NH)MAZDA(マツダ)
779税込857
1個
翌々日出荷
プレートセット,チェンジブーツ MAZDA(マツダ)プレートセット,チェンジブーツMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
インジケーター (NH) MAZDA(マツダ)インジケーター (NH)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ロック,コンソール リッド MAZDA(マツダ)ロック,コンソール リッドMAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ウォール(L) サイド (NH) MAZDA(マツダ)ウォール(L) サイド (NH)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ウォール(R) サイド (NH) MAZDA(マツダ)ウォール(R) サイド (NH)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ダクト NO.2(C) ベンチ (NH) MAZDA(マツダ)ダクト NO.2(C) ベンチ (NH)MAZDA(マツダ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
マットコンソールリヤー (NH) MAZDA(マツダ)マットコンソールリヤー (NH)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ブーツ ブレーキ (NH) MAZDA(マツダ)ブーツ ブレーキ (NH)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
パネル リヤーコンソール コントロール (NH) MAZDA(マツダ)パネル リヤーコンソール コントロール (NH)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (NH52) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (NH52)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (NH50) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (NH50)MAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
ブラケットカバー (NH) MAZDA(マツダ)ブラケットカバー (NH)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
リッド コンソール (NH) MAZDA(マツダ)リッド コンソール (NH)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (NH48) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (NH48)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
ボックス コンソール (NH) MAZDA(マツダ)ボックス コンソール (NH)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (NH54) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (NH54)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷