カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(2)
絞り込み
極数
  • 11
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(1)
定格電流(A)
  • 3(2)
定格電圧(V)
  • 250(2)
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    209税込230
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
    材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • NHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    NHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷から64日以内出荷
    仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロンナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
nhn特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nhn
  • nh3
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
"nh" 極数:11 【通販モノタロウ】