カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 制御機器(10)
  • 農業機械(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)

「nh1l」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1L-1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    23日以内出荷から46日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1L-2111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-2111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    23日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1L-1111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-1111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,198税込4,618
    1個
    23日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1L形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1L形サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    23日以内出荷から46日以内出荷
  • NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1台
    23日以内出荷から46日以内出荷
    取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式(表示灯付)
  • NH1L-1500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-1500シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,098税込4,508
    1個
    26日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1L形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NH1L形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    4,098税込4,508
    1台
    26日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1付属装置内部回路リレートリップ(電圧引外し)表示灯LED(AC/DC24V)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • 揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

    不二ラテックス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    FYT/FYN-H2シリーズは軸長さが短くなります。
    材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)105最大使用トルク(N・m)10
  • NH1シリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1シリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • (81721)カバー*NH1244L   1* ホンダ

    (81721)カバー*NH1244L 1*

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • (82121)カバー*NH1244L   1* ホンダ

    (82121)カバー*NH1244L 1*

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • (81121)カバー*NH1244L   1* ホンダ

    (81121)カバー*NH1244L 1*

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • (81321)カバー*NH1244L   1* ホンダ

    (81321)カバー*NH1244L 1*

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • (81521)カバー*NH1244L   1* ホンダ

    (81521)カバー*NH1244L 1*

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
  • (82521)カバー*NH1244L   1* ホンダ

    (82521)カバー*NH1244L 1*

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
  • ROPS.COMP.,L*NH1* ホンダ

    ROPS.COMP.,L*NH1*

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PIPE COMP.,L*NH1* ホンダ

    PIPE COMP.,L*NH1*

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • TINE ASSY (L*NH1* ホンダ

    TINE ASSY (L*NH1*

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • TINE ASSY,(L*NH1* ホンダ

    TINE ASSY,(L*NH1*

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • NH1シリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1シリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    22日以内出荷から25日以内出荷
  • MUDGUARD,L.*NH-1* ホンダ

    MUDGUARD,L.*NH-1*

    ホンダ
    7,198税込7,918
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • TINE ASSY,L *NH1* ホンダ

    TINE ASSY,L *NH1*

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • TINE L,ROTAR*NH1* ホンダ

    TINE L,ROTAR*NH1*

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COVER,L SIDE*NH1* ホンダ

    COVER,L SIDE*NH1*

    ホンダ
    6,998税込7,698
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • TINE,L.ROTAR*NH1* ホンダ

    TINE,L.ROTAR*NH1*

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CAP,L.GUIDE*NH-1* ホンダ

    CAP,L.GUIDE*NH-1*

    ホンダ
    249税込274
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エーワンコート用ガンスプレー ニューホープ

    エーワンコート用ガンスプレー

    ニューホープ(17件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    容器にセットしてスプレーにて御使用下さい。
    適合エーワンコート A1-1Lオイルクリーン NH10-1Lガラスクリン GC48-1L危険物の類別非危険物
  • オイルクリーン(エンジン外部洗浄剤) ニューホープ

    オイルクリーン(エンジン外部洗浄剤)

    ニューホープ(34件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(1L)
    当日出荷
    従来の洗浄剤で落しづらかった汚れを強力に落し、速効性を重視して開発されたメーカー独自の製品です。ガンコな汚れ、油のコビリ付きの強い汚れも強力に落し、金属の風化、発錆の原因、合成ゴム質、樹脂質、塗装膜に対する悪材料も解決し、廃水処理のBOD,CODの規制考慮により毒性の強い物質が規制され、これらの問題も解決された、高性能な新開発の水溶型強力洗浄剤です。
    用途各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去する。 電機部品系統、ゴム質、樹脂質に対して安定である。 エンジン廻りの金属に影響がなく、又防錆効果を有します。 洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくいです。成分非イオン系界面活性剤・脂肪酸アミド活性剤pH値13~14液性アルカリ性、無色透明(コンパウンド無し)危険物の類別非危険物
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ニューホープクリーナー ニューホープ

    ニューホープクリーナー

    ニューホープ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(1L)
    当日出荷
    ニューホープクリーナーは、現在日本各地を始め、世界各国へと販売網を広げております。画期的で強力な住宅用洗剤です。ニューホープクリーナーの基本的な使用方法は、しみ、汚れに向って、ニューホープクリーナーの溶液をスプレーで吹きつけて、数秒たってから乾いた布等で拭きとるだけです。 高純度有機溶剤の配合により幅広い用途に活用できるよう開発しました。 あらゆる汚れを落とし、火気に対する危険がありません。 分解性も優れておりますので公害の心配がありません。
    用途金属類:アルミサッシ、換気扇、ロッカー、デスク、事務機器、冷蔵庫、ガスレンジ、トースター、その他汚れの付いた金属類。 木製類:タンス、柱、廊下、窓、その他木の汚れにも、すりガラス、ダイヤガラス、その他レザー、プラスチック、繊維の内装品の汚れにも。危険物の類別非危険物
  • 48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
  • ワイヤレスアンモニウムイオンセンサ GDX-NH4(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレスアンモニウムイオンセンサ GDX-NH4(Go Direct)

    ナリカ
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    本アンモニウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水溶液中のアンモニウムイオン(NH4-)の濃度測定に最適です。サンプル溶液が酸性化されてNH3をNH4+に変化している場合は、水性アンモニアレベルを示すこともできます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
    用途測定例:水中や水溶液中の肥料由来のアンモニウムイオン濃度の測定。仕様【干渉イオン】K+・Li+・Na+・Cs+・Mg2+・Ca2+・Sr2+・Ba2+【最低浸漬深さ(cm)】2.8【電極勾配】56±3mV/decade(25℃)【電極抵抗】0.1~5 MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、アンモニウムイオン標準液(100mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、アンモニウムイオン標準液(1mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-NH4電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~18000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後1~100mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~7(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)