カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • バイク部品(3)

「nh1y」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NH1Y-1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    質量(g)約50取付方式スナップイン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NH1Y-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1Y-1111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-1111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    23日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1Y-2111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-2111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,998税込7,698
    1個
    23日以内出荷から26日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    23日以内出荷から46日以内出荷
    取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NH1Y-1500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-1500シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1個
    26日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1Y-2500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-2500シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    26日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1Y形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1Y形サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,098税込2,308
    1個
    23日以内出荷から26日以内出荷
  • NH1Y形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NH1Y形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1台
    26日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1付属装置内部回路リレートリップ(電圧引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NH1シリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1シリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1シリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1シリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    22日以内出荷から25日以内出荷
  • Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    349税込384
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • クラッチスプリング Grondement(グロンドマン)

    クラッチスプリング

    Grondement(グロンドマン)(3件のレビュー)
    629税込692
    1セット
    6日以内出荷から9日以内出荷
    スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
  • XJR400R/バンバン200/SV400S 右レバー ALBA(アルバ)

    XJR400R/バンバン200/SV400S 右レバー

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体シルバーメーカーYAMAHA適合車種XJR400R(01) /4HME、YZF-R7(00) /5FL1、YZF-R1(99-01) /4XV7-8/5JJ1-8/A-H、FZS1000フェーザー(00-01) /5LV1/8、XJR1300(00-03) /5EA9/5EAG/5EAP-Y/5UX3/4、FJR1300(01) /5JW1/3、バンバン200 (02) /RV200K2 NH41A、グラストラッカー (01) /TU250GK2 NJ47A、GSX-R400R (90-95) /L/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM/FN/FP GK76A、SV400S (99) /W/SW VK53A、SV400S (00) /SY/SK1 VK53A、GSX-R600 /K1 GN7BA、SV650 /、スカイウェイブ650 (02-04) /AN650 CP51A、GSX-R1000 (01-02) /K1 GT74A、GS1200SS (01-02) /ZK1/SSK2 GV78A、GSF1200 (00) /Y/SY GV75A、GSX1300Rハヤブサ (99-01) /RX/RY/RK1 GW71A、GSX1400 (01-02) /K1/K2 GY71A、ZX-6R (00) /ZX600J1、ZX-9R NINJA (00-01) /ZX900E1/E2、ZX-12R (00) /ZX1200A1、ZX-12R (01-02) /ZX1100D5/D6、ZRX1200 /左右区別適合排気量(cc)400
  • ノーマルクラッチスプリング ALBA(アルバ)

    ノーマルクラッチスプリング

    ALBA(アルバ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット(3個)
    9日以内出荷
    スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
    材質バネ用ピアノ線適合排気量(cc)50
  • 表示灯(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    表示灯(UBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    859税込945
    1個
    10日以内出荷
    表示灯(UBシリーズ) 文字、記号等の表示可能 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 表示部は別売り EU-RoHS指令対応
    使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUBRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
bnh10w特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bnh10w