カテゴリ
- 電気材料(5)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nh37」の検索結果

XAM CLASSIC スプロケット(A4105)
X.A.M(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷から91日以内出荷蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。サイズ520
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)
ニチフ(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)当日出荷定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2色白種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
銅線用 裸圧着端子 R形
ニチフ¥4,698~税込¥5,168~1箱(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付中間接続子(MP形)
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)71日以内出荷電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0電線抱合範囲AWG(#)16~14特性難燃種類絶縁付圧着端子色透明全長(mm)25適合手動工具/NH37、(本体)NA3、(ヘッド)N3 14使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法D(Φmm)6.0寸法E(mm)9.0寸法l(mm)7.0寸法d(Φmm)2.8材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2