カテゴリ

  • バイク純正部品(122)
  • 制御機器(27)
  • メカニカル部品(25)
  • 機構部品(8)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh40」の検索結果

247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒バーテック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm)6トラスコ品番805-1372高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒バーテック
5,198税込5,718
1個
当日出荷
幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒バーテック(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8高さ(mm)65質量(g)400全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットFSタイプ BF7-FS 25M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットFSタイプ BF7-FS 25M NH40 PP0.2黒バーテック
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
幅(mm)7トラスコ品番805-1410高さ(mm)46全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットFMタイプ BF10-FM 25M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットFMタイプ BF10-FM 25M NH40 PP0.2黒バーテック
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
幅(mm)25トラスコ品番805-1416高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHSタイプ BF6-HSY25M NH40 PP0.2黄 バーテックバーカットHSタイプ BF6-HSY25M NH40 PP0.2黄バーテック
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
幅(mm)6トラスコ品番805-1367高さ(mm)60全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットA2タイプ BF7-A2 5M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットA2タイプ BF7-A2 5M NH40 PP0.2黒バーテック
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
幅(mm)7トラスコ品番805-1357高さ(mm)46.5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットA1タイプ BF6-A1 25M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットA1タイプ BF6-A1 25M NH40 PP0.2黒バーテック
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
幅(mm)6トラスコ品番805-1352高さ(mm)47全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHMタイプ BF8-HM 25M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHMタイプ BF8-HM 25M NH40 PP0.2黒バーテック
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
幅(mm)8トラスコ品番805-1383質量(kg)4高さ(mm)65全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットA2タイプ BF7-A2 25M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットA2タイプ BF7-A2 25M NH40 PP0.2黒バーテック
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
幅(mm)7トラスコ品番805-1358高さ(mm)46.5全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットFMタイプ BF10-FM 1M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットFMタイプ BF10-FM 1M NH40 PP0.2黒バーテック
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
幅(mm)25高さ(mm)48全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHSタイプ BF6-HS 25M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHSタイプ BF6-HS 25M NH40 PP0.2黒バーテック
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)6トラスコ品番805-1373質量(kg)3高さ(mm)60全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
鉛ハンマー オーエッチ工業鉛ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
用途機械の組立、微調節作業、板金作業種類両口ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 ニチフ圧着工具ニチフ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
全長(mm)240質量(g)430適合端子SQ CE-2HP・5HPハンドル色
六角ネジとりビット(取替用) ANEX六角ネジとりビット(取替用)ANEX(10件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE形状ネジに喰い込む特殊刃先先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
手芸用フェルト ジャンボロール 40cm サンフェルト手芸用フェルト ジャンボロール 40cmサンフェルト
679税込747
1巻
当日出荷から7日以内出荷
くまの「ぼんちゃん」マークで長く親しまれている手芸用フェルト。 手芸に最適なウール60%・レーヨン40%フェルトで、豊富な69色展開は選ぶ楽しさも広がります。
材質ウール60%・レーヨン40%厚さ(mm)1寸法(cm)40×40
圧着工具(手動) ニチフ圧着工具(手動)ニチフ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ステンレス抜き差し蝶番 TRUSCOステンレス抜き差し蝶番TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1組
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用全長(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)7ねじ穴数4穴径(Φmm)3.2質量(g)21材質/仕上ステンレス(SUS304)適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
ヒンジ LAMP(スガツネ工業)ヒンジLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KゲートバルブKITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ホットショーケース アンナカホットショーケースアンナカ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
付属品加湿皿1コ質量(kg)22消費電力(W)676電源単相100V(50/60Hz)外寸(mm)900×300×H415扉開閉方式片面スライド強化ガラス温度調節65℃~80℃、サーモ可変式EBM品番2955510
電気ホットショーケース アンナカ電気ホットショーケースアンナカ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
お店のメニュー、規模に合わせて豊富な機種の中からお選びください。 温度調節可変式サーモスタット65℃~80℃ 扉開閉方式片面スライド強化ガラス棚2段可変
付属品加温皿1個質量(kg)22高さ(mm)415奥行(mm)300間口(mm)900電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)676(シーズヒーター620+照明灯28×2)TKG品番9-0827-1301TKG品番(2017)6-0740-1401
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート5KゲートバルブKITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911クラス5K材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803バルブ種類ゲートバルブ
10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用) KITZ(キッツ)10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用)KITZ(キッツ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途給湯用形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BDクラス10K材質(コア)ポリブデンバルブ種類チャッキバルブ
オフィスシュレッダ フロアタイプ ハイセキュリティ ナカバヤシオフィスシュレッダ フロアタイプ ハイセキュリティナカバヤシ
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
細断寸法3×25mmと1×25mmを投入口によって選択可能。 処理量や書類の機密レベルに応じて細断寸法を選択出来ます。
細断形状クロスカットダストボックス容量(L)約80質量(kg)56安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、ストッパー消費電力(W)(50/60Hz)360/345電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4投入口)約11/9(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約4/3(A4二つ折り上質紙64g/m2)細断寸法(mm)(A4投入口)約3×25、(A6投入口)約1×25投入口幅(mm)(A4投入口)200/A4、(A6投入口) 115/A6最大細断枚数(A4投入口)約21/19(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約7/6(A4二つ折り上質紙64g/m2)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900最大細断枚数(50Hz/60Hz)(A4投入口)約21/19(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約7/6(A4二つ折り上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A4
ミニインパクトドライバーセットなめた六角穴付ボルト用ビット TRUSCOミニインパクトドライバーセットなめた六角穴付ボルト用ビットTRUSCO
539税込593
1本
当日出荷
全長(mm)105適合機種TMID-2S材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
高圧ナトリウムランプ400W 岩崎電気高圧ナトリウムランプ400W岩崎電気
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
オフィスシュレッダ フロアタイプ ハイセキュリティ ナカバヤシオフィスシュレッダ フロアタイプ ハイセキュリティナカバヤシ
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
細断寸法1×10mmのご極小サイズ。機密を確実に守ります。
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、ストッパー電源電圧(V)100・50/60Hzダストボックス容量(L)約80定格細断枚数(50Hz/60Hz)約6/5(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)約1×10投入口幅(mm)300/A3最大細断枚数約8/7(A4上質紙64g/m2)細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)約8/7(A4上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A3
セラミックフィルムディスク Sun MightセラミックフィルムディスクSun Might
2,898税込3,188
1箱(25枚)ほか
当日出荷から14日以内出荷
独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です 作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です
用途エアサンダー用研磨紙 色剥ぎ、研磨、足付けに種別マジック式材質フィルム+セラミック外径(Φmm)125
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KボールバルブKITZ(キッツ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
M4 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコM4 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)エスコ
250税込275
1パック(15本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)8頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-408ピッチ(mm)0.7
140mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・丸) エスコ140mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・丸)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
粒度400エスコ品番EA826NH-40形状
Rc1・1/4"xRc1・1/2 砲金ブッシング エスコRc1・1/4"xRc1・1/2 砲金ブッシングエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA432NH-40
M4 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM4 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ
250税込275
1パック(11本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)5頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-405ピッチ(mm)0.7
ゴムホース 日東工器ゴムホース日東工器
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アイ スペシャルクス 岩崎電気アイ スペシャルクス岩崎電気(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
高演色性で白熱電球に近い光色。
口金E39ランプ電圧(V)100相関色温度(K)2500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)85
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から15日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
XAM CLASSIC  スプロケット(A4105) X.A.MXAM CLASSIC スプロケット(A4105)X.A.M(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
サイズ520
エクトフレックスカップリング 椿本チエインエクトフレックスカップリング椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から14日以内出荷
種類ディスクタイプ
LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 つららイメージのイルミネーション。
仕様SJV:4.1質量(kg)0.78長さ(m)2.5定格消費電力(W)3.7(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44幅(m)0.7LED使用数(個)60点灯方法ランダム点滅取付間隔(cm)約10
ニチフ nh40特集