カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nhc1d-16」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドボーイ コガネイ

    ハンドボーイ

    コガネイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.01使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要最高使用頻度(回/min)180開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差)位置決め精度(mm)0.1
関連キーワード
ssd-16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ssd-16