カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「nhe-12」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレートエルボ アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレートエルボ

    アズワン
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • LED G30E12 0.5W オーム電機

    LED G30E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
    形状G30全長(mm)45質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)30定格電流(mA)5.3光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    449税込494
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色昼白色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ナイロン66シリーズ ユニオンエルボ 10個入 日之出化成

    ナイロン66シリーズ ユニオンエルボ 10個入

    日之出化成
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    8日以内出荷から11日以内出荷
    軽量コンパクト設計 豊富なバリエーション 耐溶剤性、耐薬品性、耐油性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れた樹脂材質 生産ライン、工作機械、電気機械、食品機械、医療器械部品に最適
  • LED G30E12 0.5W オーム電機

    LED G30E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED C7E12 0.5W オーム電機

    LED C7E12 0.5W

    オーム電機
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
    形状C7全長(mm)53質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED C7E12 0.5W オーム電機

    LED C7E12 0.5W

    オーム電機
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 クリア口金はE12
    形状C7全長(mm)53質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色昼白色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命