「nhe1d-25」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三爪ハンド コガネイ

    三爪ハンド

    コガネイ
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~25・メカハンド 三爪ハンドにリニアガイドを採用し、耐荷重、耐モーメントをアップ。中空穴を装備し、ワーク離脱用のシリンダ組込みなどに最適。
    仕様三爪ハンド種類ハンド作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16開閉ストローク(mm)6
  • 2線式リモコンセレクタスイッチ9回路 Panasonic(パナソニック)

    2線式リモコンセレクタスイッチ9回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数9個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
  • 平行移動形三爪ハンド HP15シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形三爪ハンド HP15シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    22日以内出荷
    エアーハンド。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。センタリング精度±0.05mm以下。繰返し精度±0.01mm以下。耐荷重耐モーメント
    種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三つ爪ユニバーサルチャック PROXXON(プロクソン)

    三つ爪ユニバーサルチャック

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    適合本体ウッドレース(No.27020)材質鉄穴径(Φmm)10外径(Φmm)49取付可能寸法(mm)正爪/Φ25、逆爪/Φ50
  • ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ

    ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り

    モノタロウ(1436件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(1.2kg)ほか
    当日出荷
    手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
    用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106タイプスクラブ配合成分オレンジエキス繰り返し・詰め替え対応
  • 三爪スクロールチャック ミスターマイスター

    三爪スクロールチャック

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
    用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動形三爪メカハンド HP15Mシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形三爪メカハンド HP15Mシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    22日以内出荷
    メカハンド(バネ力による把持)。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。耐荷重耐モーメント
    仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド作動方式常時閉単動形使用周囲温度(℃)0~120℃給油要最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    22日以内出荷
    クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ

    ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り

    モノタロウ(873件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(1.2kg)ほか
    当日出荷
    手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。
    用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1タイプスクラブ配合成分アロエエキス
  • エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様 コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様

    コガネイ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
  • ラバーハンド コガネイ

    ラバーハンド

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
    使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気給油不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)
  • 平行移動形メカハンド HP10シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形メカハンド HP10シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
    仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工

    3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    小林鉄工(1件のレビュー)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    爪敷3爪