カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「nhg-08」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四角ナットセット (M8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット (M8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50個)
当日出荷から8日以内出荷
M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM8材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
2215シリーズ レギュレータ CKD2215シリーズ レギュレータCKD
13,475税込14,823
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
459税込505
1袋(10個)
7日以内出荷
NHGシリーズパナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●シリーズ:NHGアズワン品番65-7121-01