カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(95)
- メカニカル部品(94)
- バイク純正部品(84)
- オフィス家具(29)
- 作業服(15)
- 切削工具(10)
- 測定用品(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 食品・飲料(7)
- 機構部品(6)
- 建築金物(6)
- 安全用品(5)
- 制御機器(4)
- 手袋(4)
- 家電(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 保管用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 扶桑精機(95)
- 住友重機械工業(88)
- ホンダ(84)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- カーシーカシマ(15)
- 住友電工ハードメタル(8)
- Hirschmann Test & Measurement(7)
- バーテック(6)
- NASTA(ナスタ)(6)
- ICOM(アイコム)(5)
- SHOWA(ショーワグローブ)(4)
- 長塚電話工業所(4)
- 共立(3)
- マキテック(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- 共立食品(3)
- アズワン(2)
- カネテック(2)
- サカエ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nhm」の検索結果

ナイスハンドMIEUX(ミュー)うす手
SHOWA(ショーワグローブ)¥129税込¥1421双当日出荷手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。 手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応
ナイスハンドMIEUX(ミュー)厚手
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥299税込¥3291双当日出荷耐久性のある丈夫な厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパータオルホルダー マグネットタイプ NH-Mシリーズ
ナビス(アズワン)¥999~税込¥1,099~1個(1袋)ほか当日出荷ペーパータオルを収納するホルダーです。 磁石の付くキャビネットやカートに取り付けることができます。材質PVC有効内寸法(mm)140×230×60
ペーパータオルホルダー 小判用 1箱用 NHシリーズ
ナビス(アズワン)¥899税込¥9891個当日出荷ペーパータオルを収納するホルダーです。マグネットタイプは磁石の付くキャビネットやカートに取り付けられます。ペーパータオル小判用です。
タノナット(ハイブリット式):単管クランプ用ナット
FSC藤原産業¥598税込¥6581個当日出荷から7日以内出荷仮止めから本締めまで対応できる、単管クランプ用ナットです。現在ご使用の単管クランプのナットと取り替えることで、手締めができ、素早く仮設置が可能です。本締めをしたい時は、インパクトレンチでの締め付けにも対応しています。材質:手締め部:プラスチック、:本締め部:鉄
ハイミニエアフィルタ
KITZ(キッツ)¥6,598税込¥7,2581箱(2個)当日出荷から7日以内出荷ろ過精度0.01μm処理空気量(L/min(ANR))70耐圧(MPa)0.8使用温度(℃)50以下適合微粒子除去用フィルター、精密洗浄2重クリーンパック、ディスポタイプ
スマートラボコート 機能性白衣 ASNHシリーズ
アズワン¥8,190税込¥9,0091個当日出荷から翌々日出荷アズワンが提案する機能性と美しさを兼ね備えたスマートな白衣で研究生活に華をそえます。【Point 1】。▼制菌・制電・ストレッチ、透け防止、軽量、吸汗性、伸縮性に優れしっとりした肌触りの良い生地を採用しており、着心地の良い白衣に仕上がっています。【Point 2】。▼袖口は汚れが目立たない配色。【Point 3】。▼左右ダブルポケット、高い収納力。【Point 4】。▼細部に施された紺のアクセントがフォルムを際立たせます。【Point 5】。▼袖まくりのしやすいリブ仕様。【Point 6】。▼着脱容易なファスナー。細部に施された紺のアクセントがインテリジェンスを引き立てます。腕まくりのしやすいリブ付です。着脱が容易なファスナー仕様です。便利なダブルポケット仕様で収納力に優れ、A4サイズのノートやタブレットを収納できます。伸縮性に優れしっとりした優しい肌触りの生地を採用しており、ストレッチ性に優れた着心地の良い白衣に仕上がっています。袖口をスナップボタンで留めて絞ることができます。混率(%)ポリエステル100(ソフトラチネ)
ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手片手 右1本入
SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)¥149税込¥1641枚当日出荷片手1本入のスペア用手袋です。 やわらかく使いやすい中厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤左右区別右手のみRoHS指令(10物質対応)対応
ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手片手 左1本入
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥149税込¥1641双当日出荷片手1本入のスペア用手袋です。 やわらかく使いやすい中厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤左右区別左手のみRoHS指令(10物質対応)対応
エンタープライズ ヘッドセットトップ
長塚電話工業所¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から6日以内出荷ヘッドセットトップ(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。NEC、Saxaの電話機送話レベルにチューニングされたヘッドセットトップ接続方式モジュラー接続装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
EX.楽々ガラス割りハンマー
メテックス(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷緊急時に、車や窓ガラスを簡単に割れるガラス割りハンマー、狭い社内でもガラスを割りやすい長尺タイプ。(収納ホルダー付き)仕様本体:ハンマーヘッド(カバー付き)、シートベルトカッター材質本体/ABS樹脂、カーボンスチール、 収納ホルダー/ポリプロピレン質量(g)約130寸法(cm)18×2×7RoHS指令(10物質対応)対応
ユニポア ニューハイミニエアフィルタ
キッツマイクロフィルター¥6,598~税込¥7,258~1セット当日出荷小型・軽量・コンパクト。高ろ過精度。小型・高ろ過ろ過精度ながら、高流量(70L/min)。 透明ケースの為、外側からフィルタの汚れ具合を確認可能。 チューブの間に手軽に設置可能。接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)80
フレキシブルノズルホルダ
カネテック¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、 高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。用途工作機械への切削油または空気圧供給に使用します。 また、放電加工において、隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。吸着力245N(25kgf)トラスコ品番808-6060質量(kg)0.9圧力使用限度圧力:0.6Mpa以下口数1本流量(L/min)使用限度流量:10Lマグネット部寸法(mm)Φ70×31流入口径(mm)Φ9フレキ長(mm)400
エンタープライズ ヘッドセットパック
長塚電話工業所¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から6日以内出荷ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデルイヤホン形状オーバーヘッド型装着方式片耳
エンタープライズ ヘッドセットパック
長塚電話工業所(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から6日以内出荷ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデルイヤホン形状オーバーヘッド型装着方式片耳
ひんやりマット GY
明和グラビア¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷防水・消臭 ペット用ひんやりマット ビニール製でお手入れ簡単、丸洗いOK お好きなサイズに簡単にカットできます用途約1mmの薄型シートで段差が少なくつまずきにくく安心!使わないシーズンは丸めてコンパクトに収納できます。材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル色GY
プルトルクレンチ 交換ヘッド
マンヨーツール¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から4日以内出荷プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
アレーヌハンドメイドポットカバー
HEADS(ヘッズ)¥4,498~税込¥4,948~1パック(10枚)4日以内出荷ハンドメイドの鉢カバーです。サイズ違いで並べて可愛さアップ!ナチュラル素材のジュートと布のツートーンカラーで爽やかギフトが完成します。内側が撥水加工されているので花苗にもグリーンにも仕様片面デザイン材質ジュート、綿
フレキシブルノズルホルダ
カネテック¥58,980税込¥64,8781台7日以内出荷従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。 強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。 ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。 コック付のため、流量調整が可能です。用途工作機械への切削油またはエアーの供給に使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。質量(kg)1.9本体寸法(mm)48×73×54吸着力(N[kgf])490[50]流入口径(mm)Φ9流出口(本)3ホース長さ(mm)400
ひんやりマット LB
明和グラビア¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷防水・消臭 ペット用ひんやりマット ビニール製でお手入れ簡単、丸洗いOK お好きなサイズに簡単にカットできます用途約1mmの薄型シートで段差が少なくつまずきにくく安心!使わないシーズンは丸めてコンパクトに収納できます。材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル色LB
保管システム用オプション棚板
サカエ¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷固定棚(前扉横収納扉用)付属品取付け金具6個色ホワイト均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
強化ナット/すべり止め一体型 (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥189~税込¥208~1個ほか5日以内出荷M8規格、接触受け面積の大きなナット用途高剛性結合用ねじサイズM8適合フレームM8フレーム材質ナット部:SWCH ホルダー部:ポリプロピレン[PP]色ナット部:シルバー ホルダー部:ブラック表面処理ナット部:三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
強化ナット/すべり止め一体型 (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥159~税込¥175~1個ほか5日以内出荷M6規格、接触受け面積の大きなナット用途高剛性結合用ねじサイズM6適合フレームM6フレーム材質ナット部:SWCH ホルダー部:ポリエチレン[PE]色ナット部:シルバー ホルダー部:ブラック表面処理ナット部:三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
強化ナット/すべり止め一体型 (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥159~税込¥175~1個ほか5日以内出荷M4規格、接触受け面積の大きなナット用途高剛性結合用ねじサイズM4適合フレームM4フレーム材質ナット部:SWCH ホルダー部:ポリエチレン[PE]色ナット部:シルバー ホルダー部:ブラック表面処理ナット部:三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
洗面化粧台ラクトワ MGパネル取付キット
クリナップ¥3,500税込¥3,8501セット6日以内出荷洗面化粧台ラクトワシリーズ MGパネル取付キットセット内容両面テープ、接着剤、マスキングテープ、クッションテープ、シーリング剤
六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,829~税込¥4,212~1袋(10個)4日以内出荷から31日以内出荷種別全ねじ頭部形状六角材質/処理スティール/異種金属接触腐蝕防止ねじ山種類メートル並目
銘樹・ロイヤルセレクション2P 抗ウィルス加工
永大産業¥46,980税込¥51,6781ケース(6枚)7日以内出荷雄一無二、銘木ならではの美しさ。 材料の選定から加工、仕上げにまで一切妥協せず、美しさと上質さを引き出すことに努めました。 表面には厳選した銘木を2mm厚の贅沢に挽き板にして使用。 しっとりと艶をおさえたクリアリッチ塗装。溝の奥までしっかり塗装しています。厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818材質(表面)天然木挽き板表面仕上げクリアリッチ塗装/抗菌・抗ウイルス加工/セラミックス仕上げ基材合板加工抗菌加工、抗ウイルス加工推奨接着剤床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NUホルムアルデヒド等級F★★★★グリーン購入法適合仕様すり傷に強い、摩耗に強い、ワックスフリー、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK
ハイテングレーチング(みぞぶた 細目 ノンスリップ)
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1枚5日以内出荷側溝用のグレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。寸法b(mm)995
ラプコンステー HBF-ELAN型
LAMP(スガツネ工業)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。お使いの吊元蝶番に合わせて、扉の開き角度を簡単に調節できます。従来のラプコンステーにはない、画期的な座金の上下調節機能付きで、スピーディに取り付けできます。付属のテンプレートを使うと簡単に取り付けできます。主材質アルミニウム合金/ABS樹脂仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金センターヒンジ位置決め用テンプレート十字穴付皿タッピンねじ 3.5×38(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(センターヒンジ取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×27(座金取付用)十字穴付トラスねじ M4×5(座金連結用)幅(mm)(扉)1200以下色ライトグレー高さ(mm)(扉)320~370仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応開き方水平折戸最大扉高さ(mm)370最大扉幅(mm)1200最小扉高さ(mm)320
エンタープライズ ヘッドセットパック
長塚電話工業所¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。電NEC、Saxaの電話機にチューニングされたモデル装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
ステー
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。取り付けには、蝶番や連動バーは不要です。本体ユニットの取付位置は、天板下と小口面に合わせるだけで簡単です。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。扉の重さに伴うトルク調整は不要で、施工後の手間がかかりません。
ハイテングレーチング(ボルト固定みぞぶた 並目 ノンスリップ)
マキテック¥26,980~税込¥29,678~1枚5日以内出荷側溝用のボルト固定式グレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。