六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理)

六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種別
全ねじ
頭部形状
六角
材質/処理
スティール/異種金属接触腐蝕防止
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1袋(10個)
全40種類を絞り込む
ねじの呼び
長さL(mm)
ピッチ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ
長さL(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76139650SNH-M10-16-GJ1.516M10
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139659SNH-M10-20-GJ1.520M10
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139668SNH-M10-25-GJ1.525M10
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139677SNH-M10-30-GJ1.530M10
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139686SNH-M10-35-GJ1.535M10
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139695SNH-M10-40-GJ1.540M10
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139711SNH-M12-20-GJ1.7520M12
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139720SNH-M12-25-GJ1.7525M12
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139729SNH-M12-30-GJ1.7530M12
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139738SNH-M12-35-GJ1.7535M12
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139747SNH-M5-10-GJ0.810M5
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139756SNH-M5-12-GJ0.812M5
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139765SNH-M5-16-GJ0.816M5
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139781SNH-M5-25-GJ0.825M5
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139790SNH-M5-8-GJ0.88M5
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139799SNH-M6-10-GJ110M6
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139808SNH-M6-12-GJ112M6
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139817SNH-M6-16-GJ116M6
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139826SNH-M6-20-GJ120M6
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139835SNH-M6-25-GJ125M6
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139851SNH-M6-30-GJ130M6
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139860SNH-M6-35-GJ135M6
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139869SNH-M6-40-GJ140M6
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139878SNH-M8-12-GJ1.2512M8
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139887SNH-M8-16-GJ1.2516M8
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139896SNH-M8-20-GJ1.2520M8
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139905SNH-M8-25-GJ1.2525M8
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139921SNH-M8-35-GJ1.2535M8
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139930SNH-M8-40-GJ1.2540M8
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139939SNH-M8-45-GJ1.2545M8
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139948SNH-M8-50-GJ1.2550M8
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140018SNH-M8-30-GJ1.2530M8
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
12日以内出荷
返品不可
76140027SNH-M10-45-GJ1.545M10
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
21日以内出荷
返品不可
76140036SNH-M5-20-GJ0.820M5
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
21日以内出荷
返品不可
76140045SNH-M5-30-GJ0.830M5
¥3,830
¥3,829
¥4,212(税込)
31日以内出荷
返品不可
76141278SNH-M16-20-GJ220M16
¥7,650
¥7,649
¥8,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141287SNH-M16-25-GJ225M16
¥7,650
¥7,649
¥8,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141296SNH-M16-30-GJ230M16
¥7,650
¥7,649
¥8,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141305SNH-M16-35-GJ235M16
¥7,650
¥7,649
¥8,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141321SNH-M16-40-GJ240M16
¥7,650
¥7,649
¥8,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする