カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 介護用品(1)

「nhr-04」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 四角ナットセット (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナットセット (M4フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
    用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業

    ニッケル端子(NHR型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
    種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
  • 四角ナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナットセット (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
    用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • 四角ナットセット (M8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナットセット (M8フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
    用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8
  • 深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル) NS(日進工具)

    深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)

    NS(日進工具)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4ねじれ角45°刃長l(mm)6首角γ(°)12首下径d2(mm)3.8刃径公差(mm)0/-0.02
  • 深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル) NS(日進工具)

    深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)

    NS(日進工具)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)0.5ねじれ角30°刃長l(mm)0.7首角γ(°)12首下径d2(mm)0.46刃径公差(mm)0/-0.02
  • フルリクライニング車椅子 日進医療器(車イス)

    フルリクライニング車椅子

    日進医療器(車イス)
    279,800税込279,800非課税商品
    1台
    8日以内出荷
    ティルト機構(4~30°)付きですので、より広い範囲で座位姿勢が保てます。ヘッドサポートの高さ・角度、肘掛けの高さを調節できます。品番:NHR-7Bはサイドガード付きタイプです。
    仕様チルト、足踏み式ブレーキ・転倒防止装置付き種別介助式車輪径(Φmm)12インチ材質(本体)スチール(塗装)種類ティルト・リクライニング式角度(°)(リクライニング)87~175耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1140×1310、(折りたたみ時)600×970×840材質(シート)PU(ポリウレタン)・ビニールレザー機能ティルト、リクライニングキャスター径(Φmm)6インチタイヤタイプエアー走行タイプ介助
  • EXLON- ソフトエコチューブ NHR-80 イワセ

    EXLON- ソフトエコチューブ NHR-80

    イワセ
    18,980税込20,878
    1巻(300m)
    9日以内出荷
    イワセのソフトエコチューブNHR-80は、全ての添加剤に、焼却時のダイオキシン類発生や、埋め立て後の環境汚染等の原因となるハロゲン化合物や有害物質を一切使用していません。
    使用温度(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.05
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    6,998税込7,698
    1個
    20日以内出荷
    集光レンズタイプ(1/2ビーム角50°) 全40サイズ(特寸32種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内