イワセ
EXLON- ソフトエコチューブ NHR-80
イワセのソフトエコチューブNHR-80は、全ての添加剤に、焼却時のダイオキシン類発生や、埋め立て後の環境汚染等の原因となるハロゲン化合物や有害物質を一切使用していません。
色
黒
使用温度(℃)
-20~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚公差(mm)
±0.05
全7種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
4
5
6
7
8
9
10
肉厚(mm)
0.4
0.45
0.5
内容量
1巻(200m)
1巻(300m)
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
肉厚(mm)
内径公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78112469
NHR-80 6×6.8 黒
1巻(300m)
6
0.4
±0.3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112496
NHR-80 8×8.9 黒
1巻(300m)
8
0.45
±0.35
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113196
NHR-80 7×7.9 黒
1巻(300m)
7
0.45
±0.35
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113248
NHR-80 9×9.9 黒
1巻(200m)
9
0.45
±0.35
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113616
NHR-80 10×11 黒
1巻(200m)
10
0.5
±0.35
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114219
NHR-80 4×4.8 黒
1巻(300m)
4
0.4
±0.25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114499
NHR-80 5×5.8 黒
1巻(300m)
5
0.4
±0.3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください