カテゴリ

  • バイク純正部品(130)
  • 制御機器(80)
  • 切削工具(30)
  • 自動車補修部品(29)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 家電(11)
  • 空圧工具(11)
  • メカニカル部品(10)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 保管用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(8)
  • 介護用品(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 電気材料(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗料(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nhr」の検索結果

409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業

    ニッケル端子(NHR型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
    端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
  • ユニット コントロール (1NHR) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (1NHR)

    MAZDA(マツダ)
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
  • ティルト&フルリクライニング NHR-7B 日進医療器(車イス)

    ティルト&フルリクライニング NHR-7B

    日進医療器(車イス)
    299,800税込299,800非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    スチール製ティルト&フルリクライニング式介助用車いす。サイドガード付アームサポートタイプ。4~30°までのティルト角度により、より広い範囲で座位姿勢の保持を可能にします。ヘッドサポートの高さと角度が調整できるので、身体に優しく長時間の使用も安心。フリーロックの採用によりティルト、リクライニングがスムースに行えます。
  • スチール製ローラ単体 NHR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 NHR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NHRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途NHRコンベヤに組み込み可能なΦ76.3スチール製ローラシャフト径(Φmm)(丸鋼)20ローラ径(Φmm)76.3Xt3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングネックエンドミル(深リブ用) NHR-2 NS(日進工具)

    ロングネックエンドミル(深リブ用) NHR-2

    NS(日進工具)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
    用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。トラスコ品番729-5286材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)2.3シャンク径(Φmm)4刃径D(Φmm)1.5有効長L1(mm)8
  • フルリクライニング式車いす 介助用 ピンク NHR-12シリーズ 日進医療器(車イス)

    フルリクライニング式車いす 介助用 ピンク NHR-12シリーズ

    日進医療器(車イス)
    239,800税込239,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    汚れの拭き取りが簡単なビニールレザーシートのスチール製介助用フルリクライニング式車いす。ヘッドサポート高さ・角度調整式、ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ、※脚部の挙上はリクライニング連動式です。
    仕様●耐荷重:100kg●形式:介助用●シート幅:46cm●前座高:50cm●重量:28.0kg●リクライニング角度(座~):92~177°●装備:介助足踏みブレーキ、フット・レッグサポート挙上式、アームサポート高さ調整式、ヘッドサポート着脱可能、ジョイントフットサポート、ノーパンクタイヤ●フレーム材質:スチール●※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8077-03
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 超重荷重用 NHR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 超重荷重用 NHR型

    オークラ輸送機
    15,100税込16,610
    1台
    5日以内出荷
    超重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ76.3はスチールローラの中で最大。トン単位の重量物用。搬送長さ280~3000まで1mm単位、ローラ幅90~1190mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ76.3の超重荷重用コンベヤ機長L(mm)100P:280~3000、150P:380~3000、200P:400~3000ローラー幅(mm)RW:90~1190寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1360材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:100,150ローラーサイズ(mm)Φ76.3×t3.8フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ20丸鋼サービス分類オーダー・加工
  • NPK NPK ニードルブッシュ NHR-20用 日本ニューマチック工業

    NPK NPK ニードルブッシュ NHR-20用

    日本ニューマチック工業
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番795-2180適合機種NHR-20質量(g)141品名ニードルブッシュ
  • スチール製ローラ単体 NHR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 NHR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    NHRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途NHRコンベヤに組み込み可能なΦ76.3スチール製ローラシャフト径(Φmm)20ローラ径(Φmm)76.3Xt3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルスケーラ NHR-00-02 部品 日本ニューマチック工業

    ニードルスケーラ NHR-00-02 部品

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ロングネックEM(深リブ用) NHR-2 NS(日進工具)

    ロングネックEM(深リブ用) NHR-2

    NS(日進工具)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃数2材質超微粒子超硬
  • NPK NPK ニードル(NHR-20用 3mm L=180mm) 日本ニューマチック工業

    NPK NPK ニードル(NHR-20用 3mm L=180mm)

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番795-2155適合機種NHR-20全長(mm)180質量(g)10.5品名ニードル
  • EXLON- ソフトエコチューブ NHR-80 イワセ

    EXLON- ソフトエコチューブ NHR-80

    イワセ
    18,980税込20,878
    1巻(300m)ほか
    9日以内出荷
    イワセのソフトエコチューブNHR-80は、全ての添加剤に、焼却時のダイオキシン類発生や、埋め立て後の環境汚染等の原因となるハロゲン化合物や有害物質を一切使用していません。
    使用温度(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.05
  • ニードルスケーラ NHR-00 部品 日本ニューマチック工業

    ニードルスケーラ NHR-00 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • クラッチディスク エルフNHR 93- アイシン精機

    クラッチディスク エルフNHR 93-

    アイシン精機
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU、NISSAN主な適合純正品番8-98080-661-0・30100-0W81A・30100-89TB7・8-97207-245-0・30100-2S404・30100-0W814・8-97377-899・30100-0W804・8-97066-345・8-97217-985-0・8-97257-124-0・8-97257-124・8-97080-564・8-97135-492・8-94375-248・8-98080-661・8-97080-564-1・8-97217-985・8-97207-245・8-94375-248-1・8-9
  • ニードルスケーラ NHR-20 部品 日本ニューマチック工業

    ニードルスケーラ NHR-20 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • イヤホン カナル型  レッド HP-NHR11 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス

    イヤホン カナル型 レッド HP-NHR11 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    ラディウス
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。 High-MFD(high magnetic fl;ux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。 低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで耳へのストレスをかける事が少なく、通勤や通学に最適です。
    付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型レッド質量(g)約18(ケーブル含む)プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)5~40000音圧レベル(dB)出力:102±3(@1KHz/100mV input)ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)25±15%最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型
  • イヤホン カナル型  ブラック HP-NHR11 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス

    イヤホン カナル型 ブラック HP-NHR11 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    ラディウス
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。 High-MFD(high magnetic fl;ux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。 低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで耳へのストレスをかける事が少なく、通勤や通学に最適です。
    付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型ブラック質量(g)約18(ケーブル含む)プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)5~40000音圧レベル(dB)出力:102±3(@1KHz/100mV input)ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)25±15%最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型
  • イヤホン カナル型  レッド HP-NHR21 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス

    イヤホン カナル型 レッド HP-NHR21 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    ラディウス
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。 High-MFD(high magnetic fl;ux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。 トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。 低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。 高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れているナイロンケーブルを採用。 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
    付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型レッド質量(g)約18(ケーブル含む)再生周波数帯域(Hz)5~40000音圧レベル(dB)出力:103±3(@1KHz/100mV input)ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプインピーダンス(Ω)17±15%ドライバーユニット(Φmm)13最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
  • 【修理】エアーニードルスケーラ(日本ニューマチック工業)NHR-00-02(修理) 修理

    【修理】エアーニードルスケーラ(日本ニューマチック工業)NHR-00-02(修理)

    修理
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    種類ニードルスケーラ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • NHR-11/12専用ガートル掛け 日進医療器(車イス)

    NHR-11/12専用ガートル掛け

    日進医療器(車イス)
    12,980税込12,980非課税商品
    1台
    7日以内出荷
    NHR-11/12専用
    仕様●長さ:88~158cm(ノブボルトによる伸縮式)アズワン品番67-8077-02
  • 【修理】ニードルスケーラ(日本ニューマチック工業)NHR-20(修理) 修理

    【修理】ニードルスケーラ(日本ニューマチック工業)NHR-20(修理)

    修理
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    種類ニードルスケーラ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアーニードルスケーラ(日本ニューマチック工業)NHR-00(修理) 修理

    【修理】エアーニードルスケーラ(日本ニューマチック工業)NHR-00(修理)

    修理
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    種類ニードルスケーラ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • イヤホン カナル型  ブラック HP-NHR21 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス

    イヤホン カナル型 ブラック HP-NHR21 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    ラディウス
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。 High-MFD(high magnetic fl;ux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。 トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。 低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。 高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れているナイロンケーブルを採用。 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
    付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型ブラック質量(g)約18(ケーブル含む)再生周波数帯域(Hz)5~40000音圧レベル(dB)出力:103±3(@1KHz/100mV input)ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプインピーダンス(Ω)17±15%ドライバーユニット(Φmm)13最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
  • NHR-15専用アームサポートパッドカバー 左右1組 日進医療器(車イス)

    NHR-15専用アームサポートパッドカバー 左右1組

    日進医療器(車イス)
    9,298税込9,298非課税商品
    1台
    7日以内出荷
    NHR-15専用
    仕様●※NHR-15Bへの取付はできません。アズワン品番67-8076-99
  • フルリクライニング車椅子 日進医療器(車イス)

    フルリクライニング車椅子

    日進医療器(車イス)
    279,800税込279,800非課税商品
    1台
    8日以内出荷
    ティルト機構(4~30°)付きですので、より広い範囲で座位姿勢が保てます。ヘッドサポートの高さ・角度、肘掛けの高さを調節できます。品番:NHR-7Bはサイドガード付きタイプです。
    走行タイプ介助機能ティルト、リクライニング材質(本体)スチール(塗装)仕様チルト、足踏み式ブレーキ・転倒防止装置付き種別介助式車輪径(Φmm)12インチ種類ティルト・リクライニング式角度(°)(リクライニング)87~175耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1140×1310、(折りたたみ時)600×970×840材質(シート)PU(ポリウレタン)・ビニールレザーキャスター径(Φmm)6インチタイヤタイプエアー
  • 四角ナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナットセット (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
    用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 布製セーフティコード1kg SK11

    布製セーフティコード1kg

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)1
  • 四角ナットセット (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナットセット (M4フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
    用途基本的な接続用適合フレームM4材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • スポット球 ELPA

    スポット球

    ELPA(9件のレビュー)
    256税込282
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    口金E10のスポット球です。
    口金E10
  • 布製セーフティコード3kg SK11

    布製セーフティコード3kg

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)3
  • ネジはずし専用ネジ部品 TRUSCO

    ネジはずし専用ネジ部品

    TRUSCO(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    質量(g)1仕様固定用ねじ付
  • ブロー用ノズル (KN~) SMC

    ブロー用ノズル (KN~)

    SMC
    5,498税込6,048
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ニードルスケーラ 日本ニューマチック工業

    ニードルスケーラ

    日本ニューマチック工業
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。
    用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。無負荷打撃数(min-1)4000付属品24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本適合(針寸法)3×180mmトラスコ品番398-2254全長(mm)245質量(kg)2.1最高使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4
  • パレットローラ NHRPAL型 オークラ輸送機

    パレットローラ NHRPAL型

    オークラ輸送機
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    NHR型ローラを使用したパレット移動用ローラ
    用途トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に幅(mm)1019質量(kg)52高さ(mm)105耐荷重(kg)2000
  • 名札リングホルダー(ハードタイプ) TRUSCO

    名札リングホルダー(ハードタイプ)

    TRUSCO
    759税込835
    1個
    当日出荷
    鍵の集中管理に便利なキーワイヤータイプです。 10色展開で、さまざまな鍵を一括管理しながら、一目で見わけることができます。 鍵や小物の管理に便利です。 リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。 文字が書けるシート付です。
    用途鍵や小物の管理に。トラスコ品番194-9895幅(mm)27材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、リング部:スチール白、赤、青、緑、オレンジ、空、ピンク、黄緑、黒質量(g)39間口(mm)14縦(mm)120横(mm)80アズワン品番64-8730-59内径(mm)14
  • NEWハッピーレーシンググローブ MOTOWN

    NEWハッピーレーシンググローブ

    MOTOWN
    1,798税込1,978
    1セット
    3日以内出荷
    甲部分:ポリエステル 掌部分:合成皮革
    用途肌触りの柔らかいストレッチ素材と、通気性に優れ蒸れにくいメッシュ素材を組み合わせました
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート

    アズワン
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 四角ナットセット (M8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナットセット (M8フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
    用途基本的な接続用適合フレームM8材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応