「nht-307fb」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール網台車(フットブレーキ付) 金沢車輌

    スチール網台車(フットブレーキ付)

    金沢車輌
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    頑丈なスチール製。大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利な網台車。開閉は長手側2面どちらも可能。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。坂道等での利用に便利なフットブレーキ付。フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質の純日本製です
    キャスターゴムキャスター固定×2個、自在×2個特性静音、フットブレーキ
  • スチール台車(金網付) 金沢車輌

    スチール台車(金網付)

    金沢車輌(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    大きさの不揃いなものを一度に運べる便利な台車 網の両面開きは他にはない利点です。(通常は長手側片面開きタイプの場合が多い) ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
    材質(本体)スチール
  • 大型静音スチール金網付台車 フットブレーキ付 金沢車輌

    大型静音スチール金網付台車 フットブレーキ付

    金沢車輌
    57,980税込63,778
    1台
    11日以内出荷
    頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。フットブレーキ付。大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利なネット仕様。ハンドル・支柱はより強度の強い固定式。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
    材質フットブレーキ:スチール車輪径(Φmm)130材質(車輪)静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)1040ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)650材質(荷台)スチール
  • スチール製2段台車 フットブレーキ付 金沢車輌

    スチール製2段台車 フットブレーキ付

    金沢車輌(9件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質スチール棚間隔(mm)500ブレーキ/ストッパーあり
  • 金網台車 石川製作所

    金網台車

    石川製作所(11件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
    タイプ金網金網高さ(mm)500
  • 大型静音スチール金網付台車 フットブレーキ付【完成品】 金沢車輌

    大型静音スチール金網付台車 フットブレーキ付【完成品】

    金沢車輌
    72,980税込80,278
    1台
    12日以内出荷
    頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。フットブレーキ付。大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利なネット仕様。ハンドル・支柱はより強度の強い固定式。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
    材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個
  • 台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ

    台車 折りたたみ式 スチール製

    モノタロウ(490件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
    材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可
  • 樹脂製金網台車ストッパー付き 完成品 石川製作所

    樹脂製金網台車ストッパー付き 完成品

    石川製作所(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    11日以内出荷から14日以内出荷
    四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
    材質樹脂キャスター固定車×2個、自在車×2個天板形状一枚ブレーキ/ストッパーあり
  • 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)

    マキタ
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付
    セット内容バッテリBL0715×2個、充電器DC07SB、+ビット、小物入れ、ケース付質量(kg)0.57ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8最大締付トルク(N・m)25バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
  • ハンドストッパー式環境静音樹脂台車 金沢車輌

    ハンドストッパー式環境静音樹脂台車

    金沢車輌
    47,980税込52,778
    1台
    欠品中
    運送業界の現場をはじめ、一層の安全が求められる学校、病院、福祉施設、工場、倉庫、オフィスなどに最適です。 黄色いハンドルから手を離すと自動でロックがかかります。ハンドルを握るとロックが解除されてスムーズに走行します。人と環境に優しい環境静音。
    用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適ブルー車輪径(Φmm)130騒音対策あり
  • ハンドストッパー付金網台車 HBシリーズ 石川製作所

    ハンドストッパー付金網台車 HBシリーズ

    石川製作所
    29,980税込32,978
    1台
    15日以内出荷から23日以内出荷
    四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
    材質スチールキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個ブレーキ/ストッパーあり
  • メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ

    メッシュパレット 半開タイプ

    モノタロウ(35件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
    用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金販売区分業務用
  • ダンディコンテナー ジャンボ(DG) 花岡車輌

    ダンディコンテナー ジャンボ(DG)

    花岡車輌(8件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷から40日以内出荷
    運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
    材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴム
  • 静音スチール台車(フットブレーキ付) 金沢車輌

    静音スチール台車(フットブレーキ付)

    金沢車輌(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    欠品中
    スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。 ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 指づめ防止用樹脂キャップ付 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
    材質(車輪)ノーカーボングレーゴムブレーキ有無ありキャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付、フットブレーキ付ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性静音材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ
  • ハンドストッパー式スチール台車 金網付 金沢車輌

    ハンドストッパー式スチール台車 金網付

    金沢車輌
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷
    スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。手を離すと自動でブレーキがかかります。坂道等でのご利用に便利な台車です。網は長手側両サイドを開閉することができ、荷物の出し入れに便利です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。
    車輪径(Φmm)130材質(車輪)グレーゴムキャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1045×650×930音量標準ハンドル高さ(mm)930荷台寸法(奥行)(mm)1045
  • ラスティーパレット スチール製 ナンシン

    ラスティーパレット スチール製

    ナンシン(10件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    10日以内出荷
    用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。 右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
  • カゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製 モノタロウ

    カゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製

    モノタロウ(9件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。 総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
    用途運搬用途に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム質量(kg)約25.5アイボリー車輪径(Φmm)125積載荷重(kg)150外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個間口(mm)外寸/内寸850/780奥行(mm)外寸/内寸650/620高さ(mm)外寸/内寸1200/950内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950販売区分業務用
  • ドンキーカート 金網付 TRUSCO

    ドンキーカート 金網付

    TRUSCO(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
    仕様組立式金網付タイプ材質金網:スチール、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
  • ヤマト L型ロールコンビテナー プラスチック製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリー

    ヤマト L型ロールコンビテナー プラスチック製ジョイントタイプ

    ヤマト・インダストリー(12件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。 プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
  • カーゴプレスタ床板樹脂タイプ ワコーパレット

    カーゴプレスタ床板樹脂タイプ

    ワコーパレット(5件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    5日以内出荷
    軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
    ベージュ