カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(1)

「nhv6」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワーク制御信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
種別積層信号灯取付方式直付け動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
音声対応ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)音声対応ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
仕様標準仕様、ACアダプタ同梱取付方式正方向段数3定格電圧(V)AC100~240保護等級IP20LED色赤黄緑使用周囲温度(℃)0~40太さ(Φmm)60
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m ADATA エイデータ 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m ADATA エイデータ 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【ADATA/エイデータ】CH11ED600HC300HC660HD330HD650HD680HD710 ProHD710M ProHD720HD770GHD830HE720HM800HM900HV100HV300HV320HV610HV620SNH13SC610SC660HSD700SH14SV300SV320SV620HAHV300-1TU31-CBK [黒]:HV300AHV300-1TU31-CBL [青]:HV300AHV300-1TU31-CRD [赤]:HV300AHV300-1TU31-CWH [白]:HV300AHV300-2TU31-CBK [黒]:HV300AHV300-2TU31-CBL [青]:HV300AHV300-2TU31-CRD [赤]:HV300AHV300-2TU31-CWH [白]:HV300AHV300-4TU31-CBK [黒]:HV300AHV300-4TU31-CBL [青]:HV300AHV300-4TU31-CRD [赤]:HV300AHV300-4TU31-CWH [白]:HV300AHV300-5TU31-CBK [黒]:HV300AHV300-5TU31-CBL [青]:HV300AHV300-5TU31-CRD [赤]:HV300AHV300-5TU31-CWH [白]:HV300AHD330-5TU31-CBK [黒]:HD330AHD330-5TU31-CBL [青]:HD330AHD330-5TU31-CRD [赤]:HD330AHD700-1TU31-CBK [ブラック]:HD700AHD700-1TU31-CBL [ブルー]:HD700AHD700-2TU31-CBK [ブラック]:HD700AHD700-2TU31-CBL [ブルー]:HD700AHD720-2TU3-CBK [ブラック]:HD720AHD720-2TU3-CBL [ブルー]:HD720AHM900-2TU3-CUSBK [黒]:HM900AHM900-3TU3-CUSBK [黒]:HM900AHM900-4TU3-CUSBK [黒]:HM900AHM900-6TU3-CUSBK [黒]:HM900AHV620-2TU3-CBK [BLACK]:HV620AHV620-2TU3-CWH [WHITE]:HV620AHV620-3TU3-CBK [BLACK]:HV620AHV620S-1TU31-CBK [ブラック]:HV620SAHV620S-1TU31-CBL [ブルー]:HV620SAHV620S-1TU31-CWH [ホワイト]:HV620SAHV620S-1TU3-CBK [ブラック]:HV620SAHV620S-1TU3-CBL [ブルー]:HV620SAHV620S-1TU3-CWH [ホワイト]:HV620SAHV620S-2TU31-CBK [ブラック]:HV620SAHV620S-2TU31-CBL [ブルー]:HV620SAHV620S-2TU31-CWH [ホワイト]:HV620SAHV620S-2TU3-CBK [ブラック]:HV620SAHV620S-2TU3-CWH [ホワイト]:HV620SAHV620S-4TU31-CBK [ブラック]:HV620SAHV620S-4TU31-CBL [ブルー]:HV620SAHV620S-4TU31-CWH [ホワイト]:HV620Sなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
補修パーツ 粘着シート 2枚入 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 粘着シート 2枚入PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,198税込1,318
1個
89日以内出荷
対応機種NHB4・NHB6・NHV4・NHV6