カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ni-15a」の検索結果

SFNI 304 フレキニップル
井筒製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
NIエアフィルタシリーズ
日本精器¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から52日以内出荷用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
IVL-304NI-SF SUS304 丸ニップル シールフィット継手
I-VALUE¥339税込¥3731個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SUS304
N-010297 ステンレス 絶縁防振 立バンド BN付
日栄インテック¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
N-013272 防振ハード 立バンド BN付(3mm)
日栄インテック¥309税込¥3401個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)3
N-010298 絶縁防振 立バンド BN付
日栄インテック¥589税込¥6481個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
N-012172 ステンレス 絶縁防振 吊バンド タン付
日栄インテック¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
N-010122 ステンレス 組式吊バンド タン付 Bタイプ
日栄インテック¥729税込¥8021個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用可能寸法d3/8