カテゴリ
- 測定用品(14)
- 学童・教育用品(9)
- 完成車(5)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「ni-cd」の検索結果
![単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ブラック] ハイテックマルチプレックスジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909298-250704-02.jpg)
単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ブラック]
ハイテックマルチプレックスジャパン¥5,998税込¥6,5981台欠品中急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化。・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電。USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!。・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能。 。USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 。USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4。電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)。・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です。充電・放電電流値が細かく設定可能。・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化。使用中のバッテリー放熱性を改善。・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計。新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現。休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載。セット内容。X4 Advanced Mini Ⅱ本体。USB電源接続ケーブル。日本語説明書用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器寸法(mm)108×79×32.9質量(g)114電圧(V)放電カット電圧:0.9表示LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間感度充電デルタピーク感度:7mV電流(mA)トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ)入力電源100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4)バッテリー容量(mAh)電池許容範囲:最大3000色(本体)黒適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)![単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト] ハイテックマルチプレックスジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909289-250704-02.jpg)
単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト]
ハイテックマルチプレックスジャパン¥5,998税込¥6,5981台欠品中急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化。・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電。USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!。・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能。 。USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 。USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4。電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)。・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です。充電・放電電流値が細かく設定可能。・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化。使用中のバッテリー放熱性を改善。・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計。新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現。休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載。セット内容。X4 Advanced Mini Ⅱ本体。USB電源接続ケーブル。日本語説明書用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器寸法(mm)108×79×32.9質量(g)114電圧(V)放電カット電圧:0.9表示LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間感度充電デルタピーク感度:7mV電流(mA)トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ)入力電源100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4)バッテリー容量(mAh)電池許容範囲:最大3000色(本体)白適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) X01-Ni-Cd(リターン式)
ノーブランド¥58,980税込¥64,8781個14日以内出荷お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(miyata) good LUCK・Ni-cd(リターン式)
ノーブランド¥58,980税込¥64,8781個14日以内出荷お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) 車椅子Ni-Cd(2.8Ah)(リターン式)
ノーブランド¥47,980税込¥52,7781個14日以内出荷お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)2.8バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) 車椅子Ni-Cd(3.5Ah) ・JWB2(リターン式)
ノーブランド¥47,980税込¥52,7781個14日以内出荷お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3.5バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
バッテリーパック 222シリーズ(Ni-Cd)
SKC(環境測定)¥54,980税込¥60,4781セット47日以内出荷NiCad Battery Packは、222ポンプ用のバッテリーパックです。用途SKCは、SKCサンプルポンプ用の高品質な交換部品を幅広く取り揃えています。仕様防爆モデル互換性:非対応定格電圧(V)2.4対応機種222 Series PumpsバッテリーNi-Cd(ニカド)
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) X08-NiCd(リターン式)
ノーブランド¥58,980税込¥64,8781個14日以内出荷お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
単三/ 単四充電器 AA/AAA Charger X4 Advanced EX
ハイテックマルチプレックスジャパン¥10,980税込¥12,0781台10日以内出荷MAX 2.2Aで充電をする「ターボチャージモード」搭載。・すぐに使いたい充電池を2.2Aの大電流で急速充電します。超高速プロセッサ内蔵処理能力が20倍にアップ。・超高速プロセッサ「ARM(R)Cortex(R)-M3」内蔵で充電池の電圧と電流をリアルタイムに取得し、充電プロセスを効率的制御します。内部抵抗検出のための先端的なアルゴリズムを導入。・高い内部抵抗が検出されると自動的に充電電流を調整して熱を抑え、充電池を保護します。コントラストに優れくっきりVAディスプレイ。・VAディスプレイで白を白く、黒はより黒く、暗い所でもバックライト機能で鮮明に表示します。コンパクトボディに高機能を凝縮。・従来品より大きさを30%カットしたコンパクトボディになりました。4本同時に充電/放電。・単三/単四Ni-MH、Ni-Cd電池を混在で4本同時に充電/放電。「リフレッシュ&アナライズモード」で休眠状態のバッテリーを再生。・不活性状態のバッテリーも「リフレッシュ&アナライズモード」と「ブレークインモード」を併用することで活性化、本来の出力を取り戻します。※バッテリー容量が定格の60%未満になった場合、バッテリーの寿命と思われます。用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充電器寸法(mm)112.1×108×62質量(g)370電流(A)放電電流:0.1~1.0/0.1A単位 Δピーク電圧 5mV電圧(V)放電終了電圧:0.9機能容量保護:3200mAh充電電流(A)0.2~2.2A/0.1A単位 DC入力 12V/2.0A動作モード充電/放電/ターボチャージモード/リフレッシュ&アナライズ/ブレークインバッテリー容量(mAh)電池容量範囲:500~3200適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 対応サイズ 単三(AA)/単四(AAA)
携帯型風速計アネモマスター
カノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷から10日以内出荷高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー
フカイ工業¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。 乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。電源充電式集塵方式ダストケース充電時間(時間)約10~12付属品充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル幅(mm)105高さ(mm)115奥行(mm)365電源(V)AC100 50/60Hz(充電式)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×365×115
携帯型風速計アネモマスターライト
カノマックス(KANOMAX)¥78,980税込¥86,8781台当日出荷から10日以内出荷余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 全ての操作がワンボタンで可能なシンプルな操作。 多様な測定ニーズに対応可能な広い測定範囲。 プローブの高い信頼性と耐久性。用途建物内の風速・換気風量計測 生産設備や生産工程の風速確認・調整 製品の開発や検査工程![ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ ハイテックマルチプレックスジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909201-250704-02.jpg)
ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ
ハイテックマルチプレックスジャパン¥7,898税込¥8,6881台当日出荷65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!。バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能。カナ、英語の切り替え可能。? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP。? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定。? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証。1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容。X1 Pocket Ⅱ本体。タミヤタイプコネクタケーブル 1本。コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本。ミニプラグ変換コネクタ 1本。バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書用途2次電池充電寸法(mm)112×100×51質量(g)321電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz充電電流(A)0.1~6.0(65W)適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V![AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ ハイテックマルチプレックスジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909176-250704-02.jpg)
AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ
ハイテックマルチプレックスジャパン¥11,980税込¥13,1781台当日出荷最先端のテクノロジーで革新的なデジタル充電器に進化!。最大充電 DC:200W、 AC:100W。・最大充電はDC電源で200W、AC電源は100Wに大幅にアップ!。パソコンとの接続でバッテリーの充・放電をグラフで確認!。・Type-Cケーブルでパソコンに接続しソフトウェア「Hitec Charge Master」を使用して充電プロセスを完全に制御!。 充電速度をカスタマイズしバッテリーの状態を監視できバッテリーの特性が解析可能。パフォーマンスを最適化してバッテリーの耐久性を延ばします。 また、ソフトウェアを使用して充電器のファームウェアのアップグレードで機能を向上させるも簡単に行えます。慣らし運転でモーターを完璧に調整。・ブラシモーターのブレークイン機能を装備。速度を変えカーボンブラシや整流子を細かく磨耗し、各部の連携をスムーズして、内部摩擦を軽減します。 モーター動作がより安定し、性能がアップします。(※別途でXT60⇔ワニ口 ケーブルが必要になります。)。カラー液晶になって使いやすいインターフェースになりました。また、日本語(カタカナ)・英語を始めとした複数言語に変更が可能。充実した付属充電用ケーブル付き!。・さまざまなバッテリーコネクターに対応できるように充電用ケーブルを付属しています。セット内容。X1 AC PLUS Ⅳ 充電器本体 。AC入力ケーブル 。XT60⇒ディーンズコネクター充電ケーブル。XT60⇒タミヤコネクター充電ケーブル 。タミヤ LiFe ⇒ JST-XHバランス変換コード。タミヤ⇔ミニタミヤコネクター変換コード 。日本語説明書用途2次電池充電寸法(mm)105×105×62質量(g)約340電流(A)放電電流:0.1~2.0電源DC2.0~30.0V、 最大12A、最大100W(AC入力時) 200W(DC入力時)入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30電流(mA)トリクル充電:50~300&OFF、バランス:最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時)充電電流(A)0.1~12(AC:100W DC:200W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
DI-11N/IP-701G用電池
ムサシインテック¥38,980税込¥42,8781個当日出荷DI-11シリーズ/IP-701G用の交換電池です。コネクタ接続で簡単に交換が可能質量(g)約873定格電圧(V)DC12内蔵電池Ni-cd sub-c1.2v×10対象試験器:DI-11N、DI-11G(i)、DI-11、IP-701Gバッテリー容量(mAh)定格:3000(※)![ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlack ハイテックマルチプレックスジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909210-250704-04.jpg)
ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlack
ハイテックマルチプレックスジャパン¥7,898税込¥8,6881台当日出荷65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!。バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能。カナ、英語の切り替え可能。? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP。? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定。? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証。1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容。X1 Pocket Ⅱ本体。タミヤタイプコネクタケーブル 1本。コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本。ミニプラグ変換コネクタ 1本。バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書用途2次電池充電寸法(mm)112×100×51質量(g)321電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz充電電流(A)0.1~6.0(65W)適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V
【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒
三菱伸銅¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷エコブラスはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない鉛レス黄銅棒です。鉛を添加せずシリコンを入れることで良好な切削性、鍛造性を実現しております。米国、欧州の特許も取得し、給水栓器具、水道メータ等に使用されます。用途水栓器具、機械部品成分Cu銅74.0~78.0%、Pb鉛~0.10%、Siケイ素2.7~3.4%、Pリン0.05~0.20%、Zn残部、Biビスマス~0.05%、Snスズ~0.6%、Fe鉄~0.10%、Cdカドミウム~0.0075%、Mnマンガン~0.1%、Niニッケル~0.2%材質黄銅形状丸棒記号エコブラスJIS規格H3250 C6932長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
分注器 デジタルビュレット
SIBATA(柴田科学)¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです。0~50mLの範囲内で、0.01mL刻みに吸引/吐出量が表示されます。本体は360°回転することができます。正面の4つのボタンで吸引容量表示、吐出容量表示の切替やゼロ表示合わせ等各種設定を行います。(分注は都度設定が必要)キャリブレーション機能付。用途滴定、分注に付属品バッテリーチャージャー、GL32用アダプター材質FEP、Tefzel、ガラス、プラチナインジウム、セラミック容量(mL)50電源DC 9V 200mA(Ni-Cd充電式)分注範囲(mL)0~50精度±0.2%設定方式デジタルダイヤル式オートクレーブの可否不可可変範囲0.01mL
ソーラー充電式 害獣駆除機
サイエルインターナショナル¥3,998税込¥4,3981台欠品中警告音と光で害獣・害鳥を威嚇!庭や農作物などの被害を防ぎます。ソーラー充電タイプで電源の無い場所でも設置可能。支柱で土に挿す、また木や壁などへ固定も可能で設置も容易です。超音波を変動させることで動物の慣れを防ぎ、赤外線センサーで夜間もしっかり可動。対応動物:ネズミ・犬、キツネ、テン、ネコ、アライグマ、タヌキ、コウモリ、鳥、げっ歯類仕様(有効範囲)距離:最大8~9m、角度:左右110°上下30°材質ABS、支柱アルミニウム質量(g)約280電源ソーラー充電式周波数(kHz)13.5-45.5センサーパッシブ赤外線センサー寸法(cm)W11×D8×H14電池Ni-CD電池またはNi-MH電池音量(dB)アラーム:約80防水簡易防水
星空雲台ポラリエ(WT)
ビクセン¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷重さわずか740g、リュックやカメラバッグにポンと気軽に入れて持ち歩ける、軽量コンパクトな星景写真撮影用のアイテム。ポラリエは簡単な設定をするだけで、天体の日周運動に合わせてカメラを動かし、長時間の露出でも星を点像としてとらえる自動追尾撮影を可能にします。仕様(追尾機能)恒星時追尾、0.5倍速追尾、太陽追尾、付追尾、北半球・南半球対応(微動)ウォームホイルによる全周微動、Φ57.6mm・歯数144枚(極軸)Φ40mm、アルミ合金(北極星のぞき穴)等倍、実視界約8.9°(傾斜計)0~70°(1目盛5°)(その他)コンパス内蔵<取外し可能>寸法(mm)95×137×58(突起部除く)質量(g)740(電池別)電圧(V)DC2.4~3.0(単三電池・2.0kg搭載時)、DC4.4~5.25(外部電源・2.0kg搭載時)電源単三電池×2本(アルカリ乾電池、Ni-MH充電池、Ni-Cd充電池に対応)、外部電源USB-miniB型対応ベアリング2個駆動方式パルスモーターによる電動駆動動作温度(℃)0~40連続動作時間約2時間(20℃・2.0kg搭載時・アルカリ乾電池使用)、約20時間(20℃・2.0kg搭載時・外部電源使用)搭載可能質量(kg)2以下(雲台を含む)
防犯カメラ/トレイルカメラ 0690(録音機能付き)迷彩カモ
岡潮¥32,980税込¥36,2781式5日以内出荷農業での鳥獣対策、動物の生態調査、防犯用として、公的機関、研究機関などで採用実績のある老舗自動撮影カメラです。お手軽な単3アルカリ電池駆動式で静止画(写真)と動画の録画機能を備えています。照射するIR赤外線ライト(Lo-Glow)は不審者や野生動物に警戒心を持たせず撮影を可能にしています。大変故障率が少なく、業界トップクラスの優れたタフ性能のトレイルカメラです。待機時間:約6ヶ月用途電源(コンセント)要らずの単3アルカリ電池で駆動する防犯カメラトラスコ品番579-2132セット内容本体、固定用ナイロンベルト、USBケーブル材質ABS樹脂幅(mm)100色迷彩/カモ高さ(mm)73タイプ単3アルカリ駆動式奥行(mm)138消費電力(W)1.2~3.6電源DC6V/1A ※別売視野角55°画質8M、5M、3M画素数最大800万給電方式単3アルカリ ※充電式Ni-MHニッケル水素、Ni-cdニカド電池は使用しないで下さい。
アネモマスター(検査成績書付)
カノマックス(KANOMAX)¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上。 空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。 使い勝手を徹底的に追求した”新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能。 風量演算および平均・最大・最小の計測機能。 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易。 1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備。付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個測定範囲風温:-20.0~70.0℃(0.1℃)質量(g)260(電池含めない)外形寸法(mm)(プローブ)先端部/Φ6.1~グリップ部/Φ14×294~1060、ケーブルは2000電源単3形アルカリ電池×6本、(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃測定精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)88×188×51測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/min、風量:℃・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)電池寿命(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池使用時において)動作環境(プローブ)-20~70℃結露なきこと、(本体)5~40℃結露なきこと風速測定範囲(m/s)(表示分解能)0.01~30.0/0.00~9.99:0.01、10.0~30.0:0.1保存温度範囲(℃)-10~50℃結露なきこと適合ダクト(ダクト寸法範囲)0~2550mm/0~255inch出力機能アナログ出力:DC0~3V(風速出力のみ)応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
アネモマスター プロフェッショナル(成績書付)
カノマックス(KANOMAX)¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷から12日以内出荷使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の 肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能 風量演算および平均・最大・最小の計測機能 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易付属品単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、 計測ソフトウェアCD-ROM(Windows版)×1枚測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)質量(g)260(電池を含まない)電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)ケーブル長(m)2精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inchプローブ長(mm)294~1060応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきことプローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
アネモマスター スタンダード(成績書付)
カノマックス(KANOMAX)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の 肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能 風量演算および平均・最大・最小の計測機能 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)質量(g)260(電池を含まない)電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)ケーブル長(m)2精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃アナログ出力DC 0~3 V(風速出力のみ)測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inchプローブ長(mm)294~1060応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきことプローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
マルチチャージャー X2 ACプラス 200 ケーブル付きセット
ハイテックマルチプレックスジャパン¥19,980税込¥21,9781セット9日以内出荷充電の精度と効率性を高めた、新定番充電器!充電ケーブル付きセット。最大充電 DC:200W、 AC:100W。DC電源で最大200W(100W×2)、 AC電源では最大100W充電。AC電源でも1ポートのみ使用時で最大100W充電が可能。効率性を高めた充電供給。 2つのポートで同時に充電を行い、1つのポートが終了すると残りのポートに充電電力が増加され効率的に充電供給されます。arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で充電電流の精度がアップ。? arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で効率的なピーク電流調整(PID)機能によって、電流を微調整し、応答速度と充電電流精度を向上しました。高速処理に設計されたarm(R) Cortex(R)-M4はファンの回転数を調整し、効果的に放熱します。30w Discharge。メインポートとバランスポートを併用し最大30Wでの放電が可能より速く放電することができます。6セル(4.2V/セル)使用時。Hitec Charge Master カナ表示Ver.UP!(V1.15)。カナ表示になってさらに使いやすくなった「Hitec Charge Master」が使用できます。パソコンと接続しバッテリーの特性が解析可能。放電グラフや充電グラフが視覚的に画面表示できバッテリーの特性が解析可能。1000mAのバランス電流により、バッテリーセル間のバランスを高速化し充電効率を高めます。高精度のバランサーは、±0.02Vの優れた精度を実現し電圧の均一化を最適化します。DC出力電源は2Vから27Vまでの電圧を0.1V刻みで調整でき、電流は0.2Aから10Aまで、0.1Aの精度で調整できます。最大20W USB Type-C PD/QC3.0出力ポートを搭載しており従来にも増してモバイル機器の急速充電が可能です。セット内容 。X2 AC PLUS 200 本体。AC入力ケーブル。日本語説明書。タミヤLiFe⇒JST-XH バランス変換コード 1本。XT60⇒タミヤコネクター 充電ケーブルバランスコード一体型 1本。XT60⇒ディーンズコネクター 充電ケーブル 1本用途2次電池充電寸法(mm)116×110×79質量(g)470出力(W)USB Type-C:QC 3.0(最大18W) / PD(最大20W)電流(A)放電電流:0.1A~2.0A 最大電力 30W 6セル(4.2V/セル)使用時出力DC2.0~27.0V、最大10A、100W入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30電流(mA)【バランス電流】最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時)充電電流(A)0.2~10.0(合計AC:100W DC:200W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S![AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 800(ゴールド) ] ハイテックマルチプレックスジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066278-260430-02.jpg)
AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 800(ゴールド) ]
ハイテックマルチプレックスジャパン¥28,980税込¥31,8781台10日以内出荷高性能を詰め込んだコンパクトモデル充電器。コンパクトなのにハイパワー充電。? DC電源で最大800W(400W×2)、 AC電源では最大200Wのハイパワー充電。arm(R) Cortex(R)-M4 MCU搭載。? 超高速演算処理(DSP)機能を備えているため、高出力に最適。「回して押す」だけのスクロールボタン操作。? メニュー設定、セル数や電流などの設定がジョグダイアル式アルミ製スクロールボタンで簡単に操作。USB Type-C PD/QC3.0出力対応。? 最大20WのPD/QC3.0出力でモバイル機器の充電ができます。 別売の「X4 Advanced Mini Ⅱ 」であれば1600mA×1600mA×3 or 15001500mA×A×4本同時充電もOK。パワーサプライ機能で安定化電源としても使用可能。? 27V/15Aの最大400Wを2ポートで発揮、DC電源としてもお使いいただけます。 例えば「X1 NANO US B 別売 」をDC 入力によりハイパワーで動作させることも可能。 便利な2 ポート式で様々なシチュエーションで大活躍。 左右で異なる種類のバッテリーをそれぞれ充放電することを始め、片方を安定化電源として運用することも可能。PC接続しソフトウェア(Windows/Mac対応)でのバッテリー性能を分析。? 放電グラフや充電グラフが視覚的に表示できバッテリーの特性がパソコン画面で解析可能。スマートフォン用アプリでも操作が可能。? Bluetoothを内蔵しておりスマートフォンのアプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」での操作が可能。パラレル充電で最大35.0Aまでの充電が可能。? 2つのポートから1つのバッテリーに最大35.0Aで充電をおこなうことが可能 。別途でパラレルケーブルが必要です。40Aの大電流で放電、アナライザ & 放電器 [ AD350 ]が使用できます用途2次電池充電寸法(mm)116 × 110 × 79質量(g)602電流(A)【バランスポート】1.5( 最大 37W )、【パラレル充電】20~35.0、【充電】0.1~20.0( 最大 AC:200W DC:400W × 2 )、【外部放電】0.1~40.0( 最大 350W )、【放電】0.1~2.0( 各ポート 最大 10W × 2 )出力【電源5~27V、最大 15A、400W×2適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 4~15セル、 PB : 3S/6S/12S入力電圧AC 100V~240V ・ DC10V~ 30V![X2 Vertical Compact 2[ X2 バーティカル コンパクト2 ] ハイテックマルチプレックスジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62800520-250929-02.jpg)
X2 Vertical Compact 2[ X2 バーティカル コンパクト2 ]
ハイテックマルチプレックスジャパン¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷これ一台で完結。待望の放電機能ついに実装!。放電機能追加!3.5Wの電力で快適に。新たに放電機能が搭載されました。内蔵のバランスポートにより、3.5Wの電力と200mAの電流で放電が可能!!。50W×2Part。50Wの2ポート同時充電可能!(合計最大100W出力)最大5Aの充電電流で充電効率がアップ。洗練されたデザインに一新。2ポートを華やかなレッドメシックなグレーの2色展開にしたスタイリッシュで洗練されたデザイン。ドリフトユーザー必見付属充電ケーブル。付属品ケーブルはドリフトユーザーに好まれているXT60→角型リポ充電ケーブル(ヨーロピアン)バランスコード一体型が2本付属。4+1ボタン。簡単操作の4+1ボタンでスムーズにポートを切り替え、効率的な作業をサポート。前面からプラグイン。スリムなデザインで、前面からのプラグインが簡単にできるXT60タイプを採用し逆接を防ぎ安全に充電。2×16LCD。2×16のハイコントラストLCDディスプレイで、充電状況を一目で確認。ピットスペースに最適なコンパクト設計。100×90×127mmの超コンパクトサイズで限られたスペースでも活躍用途2次電池充電寸法(mm)100 × 90 ×127質量(g)500入力電圧(V)AC 100~240バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 2~4セル、Ni-MH / Ni-CD : 6~8セル、 PB : 6~12V電流(mA)バランスポート:最大 300/ セル、放電:200(最大3.5W)充電電流(A)0.1~5.0( 各ポート 最大 50W×2)タイマー安全:1~720分/Off
放射温度計 AR-1000シリーズ ハンディタイプ
安立計器¥169,800~税込¥186,780~1個16日以内出荷接触式温度計機能を搭載した1台2役の放射温度計(非接触式温度計) 機能を選択することにより様々な環境・条件にあった温度計測がより簡単に行えます 放射率自動補正機能を搭載し、放射温度計での温度計測がより簡単になりました電源Ni-Cd電池(4AA)充電式再現性指示値の±0.4%(℃)+1digit入力熱電対タイプK (500Ω以下) (センサ別売)精度(℃)±4±1digit(0~250)連続使用時間(時間)30以上(フル充電時)照準レーザマーカ検出素子サーモパイル設定範囲【A定数】0.10~2.00(0.01ステップ)動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露無きこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露無きこと)温度係数25℃±10℃環境以外において、測定温度範囲の±(0.01%/℃)リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式応答速度300ms検出波長8~14μm温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)サンプリング周期(ms)300
シングル充電器(Pocket Pump用)
SKC(環境測定)¥21,980税込¥24,1781個47日以内出荷Single Chargerは、Pocket Pump(R)用の充電器で、115 V対応で、NiCadおよびNiMHバッテリーのいずれにも対応しています。用途Pocket Pump用充電器は、シングルタイプおよび5ステーションタイプが用意されており、Pocket Pumpと組み合わせて使用することでNiMHおよびNiCadバッテリーのいずれにも対応します。充電時間は、バッテリーをポンプに装着した状態で約6時間、バッテリーをポンプから取り外した状態で約16時間です。仕様●専用ケーブル要否:不要●電源別売:不要●防爆モデル互換性:非対応入力電圧(V)AC115対応機種Pocket PumpバッテリーNiMH/Ni-Cd
マルチ充電器(Pocket Pump用)
SKC(環境測定)¥132,800税込¥146,0801台47日以内出荷Pocket Pump(R)用の5ステーションマルチチャージャーで、NiMHおよびNiCadバッテリーに対応し、115 V専用です。用途Pocket Pump用充電器は、シングルタイプおよび5ステーションタイプが用意されており、Pocket Pumpと組み合わせて使用することで、NiMHおよびNiCadバッテリーの両方に対応します。充電時間は、バッテリーをポンプに装着した状態で6時間、バッテリーをポンプから取り外した状態で約16時間です。仕様●専用ケーブル要否:不要●電源別売:不要●防爆モデル互換性:非対応入力電圧(V)AC115対応機種Pocket PumpバッテリーNiMH/Ni-Cd
Universal 44XR ポンプ(MSHA)
SKC(環境測定)¥187,800税込¥206,5801台47日以内出荷NiCadバッテリーおよびドライバーセットが付属した、MSHA承認モデルのUniversal 44XRサンプルポンプです。用途MSHA承認モデルのUniversal 44XR空気サンプリングポンプは、鉱山用途を含む個人用およびエリアサンプリングに対応し、5~3000 ml/minの流量範囲を提供します。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質、ガスおよび蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、インピンジャーとの使用に適しています。本モデルのUniversal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しており、MSHA承認モデルです。仕様●背圧補償範囲:最大40 inH2O(1000~2000 mL/分)/22 inH2O(3000 mL/分)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)●流量表示:ロータメーター内蔵(1~5 L/分・250 mL刻み)質量(kg)0.964電源Ni-Cd充電式バッテリーパック(4.8 V・2.0 Ah・MSHA承認)外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)8以上(3000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証MSHA承認(30 CFR Part 18・メタン空気混合気対応)
Universal 44XR 高/低流量 MSHA対応 ポンプキット 5台セット(マルチ充電器付き)
SKC(環境測定)¥1,228,000税込¥1,350,8001セット47日以内出荷MSHA承認モデルのUniversal 44XRMポンプ5台セットキットで、4セルパックのNiCadバッテリー搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティングが各5点ずつ含まれ、100-240 V対応の5ステーションマルチチャージャー1台およびキャリーケースが付属します。流量範囲は一定流量5~3000 ml/minです。用途MSHA承認モデルのUniversal 44XR空気サンプリングポンプは、鉱山用途を含む個人用およびエリアサンプリングに対応し、5~3000 ml/minの流量範囲を提供します。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質、ガスおよび蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、インピンジャーとの使用に適しています。本Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しており、MSHA承認モデルです。仕様●背圧補償範囲:最大40 inH2O(流量により22~40 inH2O)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)●流量表示:ロータメーター内蔵(1~5 L/分・250 mL刻み)質量(kg)0.964電源Ni-Cd充電式バッテリーパック(4.8 V・2.0 Ah・MSHA承認)外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)8以上(3000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証MSHA承認(30 CFR Part 18)・RFI/EMI適合




![単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ブラック] ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909298-250704-02.jpg)
![単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト] ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909289-250704-02.jpg)












![ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909201-250704-02.jpg)
![AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909176-250704-02.jpg)

![ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlack ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909210-250704-04.jpg)











![AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 800(ゴールド) ] ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066278-260430-02.jpg)
![X2 Vertical Compact 2[ X2 バーティカル コンパクト2 ] ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62800520-250929-02.jpg)