カテゴリ

  • 制御機器(30,687)
  • 空調・照明・電設資材(19,434)
  • パソコン/周辺機器(15,833)
  • バイク純正部品(9,693)
  • 電気材料(6,677)
  • トラック純正部品(3,704)
  • 自動車純正部品(3,330)
  • 科学研究・開発用品(2,640)
  • 家電(1,912)
  • 建築金物(1,859)
  • 溶接用品(1,755)
  • 建材・エクステリア(1,660)
  • バイク部品(1,624)
  • 作業工具(1,570)
  • 機構部品(1,418)
  • 事務用品(1,355)
  • 学童・教育用品(1,061)
  • 測定用品(900)
  • 作業服(812)
  • 農業機械(691)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(674)
  • 防災用品(661)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(647)
  • 配管・水廻り設備部材(635)
  • 船舶用品・漁業資材(625)
  • メカニカル部品(591)
  • 切削工具(574)
  • ねじ・ボルト・釘(571)
  • 電動工具(543)
  • テープ(509)
  • 医療(437)
  • 自転車部品(420)
  • 安全保護具(408)
  • 日用品(399)
  • 介護用品(397)
  • 安全用品(386)
  • カー用品(370)
  • 梱包用品(368)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(349)
  • オフィス家具(316)
  • 整備工具・収納(304)
  • 研磨材(298)
  • 手袋(275)
  • FA担当者のオススメ新商品(262)
  • バッテリー・電装(246)
  • 厨房用品(239)
  • 住設機器(232)
  • 完成車(230)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(224)
  • はんだ関連・静電気対策用品(223)
  • 清掃用品(207)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(202)
  • 卓上消耗品(189)
  • 店舗什器・備品(172)
  • 安全標識(164)
  • 防犯用品(147)
  • 農業・園芸資材(142)
  • 救急・衛生(138)
  • 物流用品(131)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(126)
  • 縫製用品(118)
  • ヘルスケア(105)
  • トラック用品・パーツ(105)
  • 自動車補修部品(95)
  • クリーンルーム用品(80)
  • 測量用品(土木/建設)(79)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(73)
  • 保管用品(70)
  • 鈑金・塗装(70)
  • 塗装・養生・内装用品(62)
  • マスク(62)
  • 理美容(59)
  • 自動車用オイル・ケミカル(55)
  • 接着剤・補修材(54)
  • 安全靴・作業靴(52)
  • 測定関連サービス(48)
  • スプレー・オイル・グリス(47)
  • 洗車・清掃(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 洗剤・除去剤(37)
  • フォークリフト・産機・建機用品(34)
  • 食品・飲料(32)
  • 塗料(30)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 農具(21)
  • タイヤ・足回り(20)
  • 空圧工具(18)
  • ガレージ機器・整備設備(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ni」の検索結果

123,710件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超低頭 木ねじ NI(中) 八幡ねじ

    超低頭 木ねじ NI(中)

    八幡ねじ(22件のレビュー)
    299税込329
    1パック(68本)ほか
    当日出荷
    オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
    材質表面処理ニッケルめっき
  • Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-3 特殊電極

    Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-3

    特殊電極
    91,980税込101,178
    1箱(5kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6082AWS規格A5.14 ERNiCr-3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディープ ポケット カラビナー NI59323 NiteIze

    ディープ ポケット カラビナー NI59323

    NiteIze
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ポケットに固定して使える初のカラビナ、ディープ ポケット カラビナー。縦長カラビナはポケット等に差込むだけで外れる事がありません。ループの無い服装やバッグ等どこでも身近に簡単に使えます。スプリングゲートで布地にしっかり固定された本体も、鍵を使用する時は簡単に取り出せます。付属の二重リングが鍵を安全に守ります。・25.4mmの深さで布地をしっかり掴んで固定。・内側・外側のポケットや、ベルトループ、バッグなど用途は様々。・スプリングゲート構造で本体が簡単に着脱可能。・二重リング(直径23mm)付属。・高品質のステンレススチールボディ。・安全なステンレスワイヤーゲート
    材質ステンレススチール質量(g)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×70×23開口部(mm)10
  • フリップアウトカラビナー NI59321 NiteIze

    フリップアウトカラビナー NI59321

    NiteIze
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    2方向に回転し折りたためてコンパクトに収納できる、フリップアウトカラビナー。360°回転可能な二つのゲートは耐久性の高い鋳造アルミニウムを使用しています。約18kgの耐荷重で色々なシーン・用途で活躍します。片方のゲートで固定、もう片方にギアをクリップする簡単構造です。折りたたみ機能で不要なときはコンパクトに出来ます。・360°回転するデュアルカラビナ。・大きな径でどこにでも接続し固定する事が可能。・折りたたみ機能で小さく収納。・耐久性抜群の鋳造アルミボディ。・丈夫なステンレス製ゲート
    材質アルミニウム、ステンレススチール、シリコーン寸法(mm)【開口部】小:28、大:38質量(g)51耐荷重(kg)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×167×19
  • NIエアフィルタシリーズ 日本精器

    NIエアフィルタシリーズ

    日本精器
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
  • スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT

    OSG(オーエスジー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎精度表記STD
  • スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) NI-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) NI-SFT

    OSG(オーエスジー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ねじの種類M精度表記STD
  • ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ

    OSG(オーエスジー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • PIN SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    PIN SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1袋 50個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    欠品中
    TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径は 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
    仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5313アズワン品番65-7506-23
  • Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    229,800税込252,780
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    インコネル625。インコロイ825とオーステナイトステンレス鋼の溶接と9%Ni鋼の肉盛り溶接に使用されます。
    仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.08、Mn:0.03、Cr:22.24、Ni:63.80、Mo:8.67、Nb:3.36寸法(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3334伸び(%)54引張強度(MPa)770耐圧力(MPa)491
  • EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH) A&D(エー・アンド・デイ)

    EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH)

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    電子天秤EK-i/EW-iシリーズ用内蔵バッテリ。 15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能。 ニッケル水素充電池
    種別充電式バッテリパックアズワン品番1-4038-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • XPOWER  Ni-MH 7.2V ハイテックマルチプレックスジャパン

    XPOWER Ni-MH 7.2V

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・「XPOWER」Car用Ni-MHバッテリー。・製品とパッケージのデザインがリニューアル。・製品カラー(シュリンク)はネイビーブルー。内容物。バッテリー本体
    用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.2(6S)
  • スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎
  • Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    219,800税込241,780
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC-276用です。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
    仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.06、Mn:0.07、Cr:22.10、Ni:Rem、Mo:13.90、Fe:4.70、W:3.00寸法(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3334伸び(%)43引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504
  • Ni及びNi合金被覆アーク棒 NIC-3 特殊電極

    Ni及びNi合金被覆アーク棒 NIC-3

    特殊電極
    109,800税込120,780
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    溶着金属成分がNi-Cr-Fe のインコネル合金となる溶接棒で、主に耐熱・耐食材料として原子力工業や化学工業に広く使用され、インコネルW.E.182 に相当する溶接棒です。 溶着金属は耐熱性・耐食性・耐酸化性及び機械的性質に優れ、希釈を受けても安定した組織を示し、異材溶接に使用して優れた性能を示します。
    用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3224 ENi6182被覆系ライムチタニアAWS規格A5.11 ENiCrFe-3RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS-NI クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:U、UNJ

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理HRコーティング食付5P
  • 真鍮製アダプター NI-58 STS

    真鍮製アダプター NI-58

    STS
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    お手持ちのNIKONプリズムに装着できるアダプターです。 ポール用です。
    トラスコ品番807-2495材質真鍮質量(g)176ねじ径(inch)【下部】5/8
  • Ni+A丸皿 タッピング FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Ni+A丸皿 タッピング

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,598税込2,858
    1箱(1200本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ニッケルタッピングスクリュー(A タイプ) 丸皿頭仕様、用途:スライド丁番取付ビスに最適です。
    材質SWCH18A種類1種(Aタイプ)仕上ニッケル硬さ(Hv)500
  • ムデンNI(+-)ナベコ 大阪魂

    ムデンNI(+-)ナベコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(68個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    頭部形状なべ
  • ムデンNIレンチ 大阪魂

    ムデンNIレンチ

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    ロックウェル硬度最小52
  • スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) WHR-NI-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) WHR-NI-SFT

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ねじの種類M精度表記STD
  • Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-625 特殊電極

    Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-625

    特殊電極
    129,800税込142,780
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒径(Φmm)2.4棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6625AWS規格A5.14 ERNiCrMo-3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理HRコーティングねじの種類M食付5P精度表記STD
  • クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐NI‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
    材質オールステンレスタイプめねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
  • 【オーダー】ニッケル(Ni-201) 円形プレート ノーブランド

    【オーダー】ニッケル(Ni-201) 円形プレート

    ノーブランド
    3,771税込4,148
    1個
    4日以内出荷
    素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
    板厚(mm)2/3/4/5/6材質ニッケル(Ni-201)形状円形備考素材豆知識はこちら穴数0材種その他金属切断公差0~30mmまで±0.3、31~120mmまで±0.5、121~400mmまで±0.8、401~1000mmまで±1.0表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
  • バックアップ用充電池 Ni-MH CHINO(チノー)

    バックアップ用充電池 Ni-MH

    CHINO(チノー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
  • ムデンNI SW(CAPヨウ 大阪魂

    ムデンNI SW(CAPヨウ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(18個)ほか
    翌々日出荷
    CAPスクリューの頭部外径と合わせている為、通常のスプリングワッシャーより、外径が小さくなっています
  • ムデンNIスパナ(ALPS 大阪魂

    ムデンNIスパナ(ALPS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷
  • PPRL-NI プレスフィットプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    PPRL-NI プレスフィットプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ゆるみ止めなし
  • NI202 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 2000mm 日泉ケーブル

    NI202 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 2000mm

    日泉ケーブル
    679税込747
    1本
    4日以内出荷
    インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
    長さ(mm)2000
  • ムデンNIナミW(オチアイ 大阪魂

    ムデンNIナミW(オチアイ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(44個)ほか
    翌々日出荷
    寸法t(mm)0.3
  • ムデンNI SW(2ゴウ 大阪魂

    ムデンNI SW(2ゴウ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(324個)ほか
    翌々日出荷
  • ムデンNIナット(3シュ 大阪魂

    ムデンNIナット(3シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • ムデンNIドウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂

    ムデンNIドウシントメワ(ジク(ハシマ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ムデンNI12.9CAP(ゼンネジ 大阪魂

    ムデンNI12.9CAP(ゼンネジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)60寸法t(mm)3寸法r(mm)0.25寸法l(mm)60寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法v(mm)0.6ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10ねじの呼びdM6
  • 【オーダー】ニッケル(Ni-201) レーザー切断品/円盤 ノーブランド

    【オーダー】ニッケル(Ni-201) レーザー切断品/円盤

    ノーブランド
    3,771税込4,148
    1枚
    3日以内出荷
    ニッケル201 高耐食純ニッケル (UNS N02201)は、苛性ソーダ・塩素ガス等に優れた耐食性を示す。特に隔膜電解法による苛性ソーダ製造装置用材料として重用されている。
    厚さ(mm)2、3、4、5、6外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)サービス分類オーダー・加工
  • NI201 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 1000mm 日泉ケーブル

    NI201 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 1000mm

    日泉ケーブル
    539税込593
    1本
    4日以内出荷
    インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
    長さ(mm)1000
  • オプション:NI46X用置台 日栄インテック

    オプション:NI46X用置台

    日栄インテック
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    NI46X用置台。
...