カテゴリ
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「ni2224」の検索結果

オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥609税込¥6701枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
キーラックステンレススチールEX
NiteIze¥1,898税込¥2,0881個当日出荷金属製の”エスビナー”を6個付けたタイプです。 ”エスビナー”は取り付け取り外しも可能です。仕様エスビナー(カラビナ)6個付長さ(mm)73幅(mm)30質量(g)31奥行(mm)13