カテゴリ
- 制御機器(115)
- 機構部品(31)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 電気材料(5)
- バイク部品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 自転車部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)(3)
- BOURNS(1)
- brembo(4)
- CICONIA(2)
- HIKMICRO(1)
- KEMET(17)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(25)
- Panasonic(パナソニック)(94)
- Raspberry Pi(1)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SPARKFUN(1)
- SUS(エスユーエス)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- TOOLONE(ツールワン)(1)
- パナソニックコネクト(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ヤマト(機構部品)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥23税込¥251本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)278.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥30税込¥331本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)278.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-2040-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥23税込¥251本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.715適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)264.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.21・Iy 4.55サービス分類オーダー・加工
M4 エンドコネクタ 2040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥899~税込¥989~1個ほか5日以内出荷M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-04-10(2ヶ) ECCS-04-16(4ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)17.4表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-2040-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥23税込¥251本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.712適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)263.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.22・Iy 4.47サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-404020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥31税込¥341本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状L・R形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.012適合キャップブラック:ECPR-404020-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)374.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.25・Iy 5.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-04020
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥97税込¥1071本4日以内出荷長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)2.16寸法R(mm)0.5フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)800RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.89・Iy 9.10サービス分類オーダー・加工
エンドキャップ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から9日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム2040タイプ 定寸品
ACE(エース)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.85伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)313.8
M4 スタンダードブラケット 2035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1セットほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)9表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 フラットブラケット 2040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥409~税込¥450~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷M4規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 コネクトアダプタ 2040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥829税込¥9121個5日以内出荷M4規格、エンドコネクタ用アダプタ用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ付属品CS-04-10(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)15表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥23~税込¥25~1本7日以内出荷形状長方形寸法(mm)20×40材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752表面処理白アルマイト処理/クリア電着塗装適合キャップラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(20件のレビュー)¥13税込¥141本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
M4 デルタブラケット 20タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥829~税込¥912~1個4日以内出荷から5日以内出荷アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース用途レベリングフット用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスレール (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷から5日以内出荷用途パネルスライド扉用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-404020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥33税込¥361本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状L形・C面付き材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)1.057適合キャップブラック:ECPC-404020-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)391.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.43・Iy 5.43サービス分類オーダー・加工
M8 フラットブラケット 4080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798税込¥1,9781セット5日以内出荷M8規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)148表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ブロックブラケット 4075 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,498税込¥1,6481セット5日以内出荷M8規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)141表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/ブラック 80 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,698税込¥1,8681セット5日以内出荷から7日以内出荷M8規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理焼付塗装(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 6090 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,998税込¥2,1981セット5日以内出荷M6規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)165表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,698税込¥1,8681本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥33税込¥361本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)1.09適合キャップブラック:ECP-2060-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)403.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.74・Iy 13.9サービス分類オーダー・加工
M4 デルタブラケット 20タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(17件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から7日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム2040タイプ
ヤマト(機構部品)(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状長方形高さ(mm)40材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)20サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法4mm断面積(mm2)329.86
アルミフレーム2020タイプ 定寸品
ACE(エース)(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
四角ナットセット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)当日出荷から9日以内出荷M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6
アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
Raspberry Pi Pico WH
Raspberry Pi¥1,998税込¥2,1981個当日出荷無線通信モジュールとピンヘッダーを実装したRaspberry Pi Pico 無線通信モジュールを搭載したRaspberry Pi Pico Wにピンヘッダーを実装(はんだ付け)済みの製品です。ブレッドボードやユニバーサル基板に簡単に実装できるので、すぐに実験を始めることができます。電子工作の初心者やプログラミングの学習などにお勧めです。 ・GPIOとDEBUGスルーホール(部品取付穴)にピンヘッダーを実装済み ・RP2040、2MBのフラッシュメモリを搭載 ・Picoと同じインターフェースを有し、ピン配置に互換性があります。 ・無線通信モジュールにInfenion製のCY43439を搭載し、IEEE802.11n規格で無線LANネットワークに接続することができます。SoftAP機能もサポートしており、アクセスポイント(親機)としても運用可能です(最大接続数4台)。その他【MCU(マイコン)】RP2040寸法(mm)21×51.3×12.9モジュール【無線モジュール】Infenion CYW43439電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】1× USB 1.1 microB(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書き込み(デバイス))、26× GPIOピン(23×デジタル専用、3×アナログ/デジタル)、2× SPI、2× I2C、2× UART、3× ADC 12ビット 500ksps、16× PWM(8× A/Bチャンネル、Bは入力対応)、8× PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、1× タイマー(4× アラーム, 1× Real Time Counter)、1× 温度センサー、1× LED、1× 3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート使用CPUデュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサ @ 133MHz内蔵RAM256KB SRAMセキュリティWPA3無線通信方式IEEE 802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-20~+85(70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
ザ・タップX 個別防水スイッチ付
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。 世界初、防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。色ホワイトスイッチ個別防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15シャッター防水・ホコリカバー付プラグ形状スイング
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から6日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
CICONIAスピーカー 専用ワイヤレスマイク
CICONIA¥3,698税込¥4,0681本当日出荷チコニアスピーカー専用ワイヤレスマイク質量(g)電池入り:215、電池なし:169幅(cm)約4電池単三乾電池×2使用(別売)高さ(cm)約25.5外径(Φcm)約14.5
サーマルカメラ
HIKMICRO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷プレミアムなパフォーマンス、コンパクトなパッケージ - 高精度で熱視の上を探索。01 タイプ-C・ライトニングポート。HIKIMICRO Mini2 V2は最新のiPhone15シリーズやAndroid スマホに対応。 iPhone14 以前の機種に最適なLightning - Type-C変換アダプタを搭載できます。02 超鮮明な熱画像。Mini2 V2は、256×192 (49,152) ピクセルの解像度を持つ高感度(NETD < 40 mK) Vox検出器と最適化された画像補正アルゴリズムにより、 鮮明な熱画像を提供します。03.広い視野角。50°の広角レンズを搭載したMini2 V2は、外壁をスキャンし、水漏れ、断熱問題、空気の侵入などの問題を発見に役たちます。04. 正確な温度測定。Mini2 V2は、 -20℃から400℃までの温度±2℃/±2%までの温度精度で正確に測定します。仕事にもプライベートにも準備万端小型で持ち運びやすく、いつでもどこでも対応可能。01.ミニサイズ。Android スマートフォンまたはタブレットに瞬時に取り付け可能で、数秒で使用準備が完了します。02. プラグアンドプレイ。Mini2 V2は、iPhoneやAndroidスマホ、タブレットに隣時にインストールし、数秒で使用できるようになります。*厚みのあるケース用のアダプターで、 Otterboxケースを装着した携帯電話にも対応。 *見えにくい場所や届きにくい場所の検査やスキャンを容易にする延長コード。03. バッテリー不要。Mini2 V2はバッテリーフリーなので、充電や充電ケーブルの必要はありません。 スマホからパワーで動作し、非常に少ない電力で稼働するよう設計されており、モバイルデバイスの駆動時間を最大限に活用します。04. 堅牢性と耐久性。職場や自宅、そしてくつろぎの空間に最適なMini2 V2は、IP4O準処レベルのアルミニウム合金ハウジングを採用し、1メートルの厳しい落下試験をクリアし、安心の3年間保証付きです。Mini2 V2 あなたとつながる。01. 画像と温度測定。PIPモード、カスタムカラーパレット、15種類のフンセンカラーパレットが搭載されたMini2 V2は、ビデオおよび画像キャプチャ機能により、作業がより簡単になります。02. 複数のプロフェッショナル設定。プロフェッショナル設定により、 さまざまな表面で最高の赤外線画像と温度測定値を得ることができます。スマートフォンおよびタント用 Miniシリーズ APP。HIKMICRO Viewerアプリを使えば、現場でレポートを素早く作成したり、現場データをカスタマイズしたり、測定設定を調整したり、注釈を追加したり、顧客やマネージャーと共有したりすることができます。HIKMICRO Analyzer。HIKMICRO Analyzerのオンラインプレビュー機能は、赤外線画像データにリアルタイムでアクセスできるため、作業効率が大幅に向上します。応用シーン。オーブンの温度、ペットの発見、コンピュータの冷却、断熱検査、HVAC検査、自動車などでも測定適用です。Mini2Plus V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適なマニュアルフォーカス搭載の多機能スマートフォン用サーモグラフィです。高解像度、SuperIR画像補正、正確な温度測定ができます。iOSとAndroidデバイスに対応し、赤外線サーモグラフィーの便利で信頼性の高いツールです。熱画像解像度: 256 × 192 (49 152 )。ライブビューとキャプチャ画像のSuperIR画像補正技術。3-in-1 :USB-C(iOSおよびAndroid)、Lightning(Lightning - USB-C変換アダプタが付属しています。)。NETD : <40 mK (25 ℃, F1.0)。温度精度:±2℃(-20℃ ~100℃) ±2%(100℃ ~400℃)。製品タイプ:スマートフォン用サーモグラフィカメラ。主な機能:ミニデザイン・プラグ&プレイ・滑らかな画像。赤外線解像度:256 x 192。温度範囲:-20℃から400℃。駆動時間:携帯のバッテリー。フォカスモード:フォーカスフリー。デイスプレー:携帯のスクリーン。可視画像:携帯のカメラ温度範囲(℃)-20~400(-4°F~752°F)精度(℃)最大±2視野角25°×18.8°(FOV)NETD(mK)<40保護等級IP40動作温度範囲(℃)-10~50解像度256×192(49152ピクセル)フレームレート25Hz寸法(mm)26.6×26.6×25(1.05×1.05×0.98インチ)質量(g)24 (0.053 ポンド)備考落下試験:1m(3.28フィート)規格●NETD温度分析能:<40 mK (25℃、F1.0)●カラーパレット:ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド●スペクトル範囲(μm):7.5~14●ピクセルピッチ(μm):12●画像モード:サーマル、ビジュアル(携帯カメラによる)●画像周波数:25Hz●画像解像度:256×192(49152ピクセル)温度精度最大(±2℃、±2%)、周囲温度15℃~35℃(59°F~95°F)、対象物温度0℃(32°F)機能●スーパーIR:対応、撮影画像とライブビュー●フォーカスモード:手動フォーカス●レベルとスパン・モード:自動/手動●測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット/ユーザー定義可能:3スポット、3ネーム、1ラインインターフェースUSB-C Android、USB-C iOS、Lightning iOS(LightningからUSB-Cへのリードを含む)ピクセルピッチ(mm)0.012焦点距離(mm)6.9保存温度範囲(℃)‐20~60(-4°F~140°F)消費電力(mW)360絞り1.0 倍作業温度範囲(℃)‐10~50(14°F~122°F)焦点距離最小:0.1m(0.33 フィート)対応ソフトウェア互換性:iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェアデバイス互換性:iOS(バージョン14以降)、Android(バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス
充電インパクトレンチ 5.0Ah
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥82,980税込¥91,2781台当日出荷リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。バッテリー容量(Ah)5差込角(sq.)12.7仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能長さ(mm)155幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)色グレー消費電力(W)充電器/198締付能力(普通ボルト)M12締付能力(高力ボルト)M12チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオン防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000振動3軸合成値(m/s2)17
TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 2040008-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷種類プラグ極数8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブルマウント
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら