カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 安全用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「nichido nu-ar」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業

    電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ

    日動工業(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
    用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂質量(g)152径(Φmm)76電源アルカリ単3電池×2本材質(カバー)アクリル樹脂連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間防水仕様IP55LED使用数(個)8
  • ニコUFO補修用グローブ 日恵製作所

    ニコUFO補修用グローブ

    日恵製作所(5件のレビュー)
    519税込571
    1台
    当日出荷
    ニコUFO用の交換グローブカバー
    用途ニコUFOのグローブカバーが壊れた際に交換できます。材質アクリル樹脂
  • NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所

    NICO-UFO(ニコUFO)

    日恵製作所(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
    用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂形状円筒形質量(g)160取付方式マグネット電源(V)DC3(単三×2)外径(Φmm)76機能回転・点滅光源LED点滅数(回/分)72回転数(回/分)270
  • 回転灯 電池式 モノタロウ

    回転灯 電池式

    モノタロウ(44件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
    用途マグネット付。形状円筒形高さ(mm)99定格電圧(V)DC6光源LED使用乾電池単3形4本連続点灯時間72時間点灯方式手動動作回転・点滅LED使用数(個)15販売区分業務用
  • LED小型表示灯 NE-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED小型表示灯 NE-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    タイプ点灯、点滅/ブザーなし動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP光源LED取付場所屋内取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88
  • 電池式LED回転灯ニコUFO 夜間点灯タイプ 日動工業

    電池式LED回転灯ニコUFO 夜間点灯タイプ

    日動工業
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    高さ(mm)75質量(g)200径(Φmm)76LED使用数(個)8
  • 電池式LED回転・点滅灯 仙台銘板

    電池式LED回転・点滅灯

    仙台銘板(11件のレビュー)
    7,888税込8,677
    1個
    当日出荷
    20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
    用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ 中発販売

    自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ

    中発販売(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。 シート収納は便利な自動巻き。 強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。 シートロック機構付き。 衝撃に強いタフな構造。
    材質(本体)ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
  • 反射バリアリール マグネットタイプ 中発販売

    反射バリアリール マグネットタイプ

    中発販売(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    高性能蛍光反射シートを採用しています。 マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。 コンパクトで持ち運びに便利です。 最大3.5mのロングストロークです。
    用途工場・施設・駐車場の立入り制限、区画分け。材質(リールケース)ABS樹脂質量(g)約310ストローク(m)(最大)3.5シート幅(mm)60材質(シート)塩化ビニールシート長さ(m)3.5設置方式マグネット式(ネオジム磁石)シート厚さ(mm)0.3材質(ホルダー)ABS樹脂使用場所屋外使用可巻取形式自動巻取式
  • バリアリール マグネットタイプ 中発販売

    バリアリール マグネットタイプ

    中発販売(14件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
    用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分けストローク(m)(最大)5シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
  • ニコカプセル 日恵製作所

    ニコカプセル

    日恵製作所(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
    付属品単1×2材質(グローブ)アクリル樹脂形状弾頭形質量(kg)0.61質量(g)610取付方式マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP55温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC3構造プリズム、磁石、屋外外径(Φmm)118高さH(mm)157光源LED閃光数(min-1[回/分])(回転)288、(点滅)72使用電池単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素材質(ボディ)ABSLED使用数(個)16
  • 電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー 日動工業

    電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー

    日動工業(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。底面にマグネット付です。
    用途工場出入口の仮設警告灯など。付属品単3アルカリ電池×4本(予備2本付)材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂形状流線形質量(g)175定格電圧(V)DC3外径(Φmm)76高さH(mm)101保護等級IP44光源LED2018年トラスコ掲載ページ3 0761
  • バリアリールminiポータブル Reelex

    バリアリールminiポータブル

    Reelex
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。
    用途各種工事などでの立入禁止に材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン幅(mm)57高さ(mm)87テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
  • パドロックカバー IDEC(和泉電気)

    パドロックカバー

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
  • 自動巻きバリアリールLong(屋外対応スタンド) バリアリールLongスタンドタイプ(セット品) 中発販売

    自動巻きバリアリールLong(屋外対応スタンド) バリアリールLongスタンドタイプ(セット品)

    中発販売
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    シートの張り出し長さは最大6mのロングストロークです。 シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。 バリアリールLongマグネットタイプとバリアリール専用屋外対応スタンドが2本セットになっています。 一般的なベルトパーテーションの高さで、様々なシーンで活躍します。
    用途工事、作業場所での立入規制に。 危険区域などへの進入防止に。 工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理及び清掃等での立入り制限、区分けに。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)●増締めハンドル付き材質スタンド:ステンレス(黄色粉体塗装)、スチール、再生ゴム、TPE質量(kg)18.2高さ(mm)909材質(本体)ABS樹脂質量(g)約680(リール)、約8900/本(スタンド)シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126シート長さ(m)12ベース径(Φmm)380色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2ポール径(Φmm)60使用場所リール:屋外防雨型、スタンド:屋外使用可巻取形式自動巻取式
  • Reelex バリアリールMAX (マグネットタイプ) 中発販売

    Reelex バリアリールMAX (マグネットタイプ)

    中発販売
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    最長10mシートで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
    用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)材質(本体)AES、ステンレス質量(g)約490タイプマグネットタイプシート幅(mm)50材質(シート)ポリエチレンシート長さ(m)10色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
  • LED回転灯 SKシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED回転灯 SKシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
  • 小型回転灯 SKH-EAシリーズ パトライト(PATLITE)

    小型回転灯 SKH-EAシリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
    種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
  • Reelex バリアリールMAX(マグネットタイプ) 中発販売

    Reelex バリアリールMAX(マグネットタイプ)

    中発販売
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
    用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)材質(本体)AES、ステンレス質量(g)約490ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベルト幅W×長さL(mm)50×6材質(ベルト)ナイロン設置方式マグネット式ベルト厚(mm)0.5使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
  • 自動巻きバリアリールLongコーンタイプ 中発販売

    自動巻きバリアリールLongコーンタイプ

    中発販売(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。 付属のコーンアタッチメントを使ってコーンとアタッチメントの着脱が簡単。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
    セット内容バリアリールLong本体(マグネット無し)/BRS-AT5 2個幅(mm)60厚さ(mm)0.2黄色×黒材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体:約320、アタッチメント:約60長さ(m)6材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126