カテゴリ
- 電動工具(1)
- コードリール(1)
絞り込み
長さ(m)
- 0.6
- 0.2(2)
- 0.4(1)
- 0.45(5)
- 0.5(13)
- 0.9(1)
- 0.95(6)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 3(3)
- 4(1)
- 5(8)
- 10(42)
- 15(2)
- 20(57)
- 21(1)
- 25(2)
- 30(91)
- 50(20)
- 450(1)
コンセント形状

2P 15A 125V(1)

その他(1)
電線仕様
- SVCT(1)
ブランド
- 日動工業(1)
「nichido」の検索結果

スピコンBOX
日動工業¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷単相100V用スピードコントローラーです。雨の日も安心の防雨型です。スピードコントロール減速範囲は-20~ー90%減です。入力プラグはポッキンプラグです。仕様屋内・屋外兼用、-20~-90%減速・ブラシモーター専用・マグネット付全長(mm)900質量(kg)0.5定格電圧(V)125コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)1次線/0.6、2次線/1.5入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯