カテゴリ

  • 電動工具(3)
    • 延長コード(1)
    • コードリール(2)
絞り込み
長さ(m)
  • 3
  • 0.2(2)
  • 0.4(1)
  • 0.45(5)
  • 0.5(13)
  • 0.6(1)
  • 0.9(1)
  • 0.95(6)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 4(1)
  • 5(8)
  • 10(41)
  • 15(2)
  • 20(56)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • 30(91)
  • 50(20)
  • 450(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(1)
特性
  • アース付(2)
電線仕様
  • SVCT(3)
SVCT
ブランド
  • 日動工業(3)
日動工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nichido」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポッキン付修理コードSVCT 日動工業

    ポッキン付修理コードSVCT

    日動工業
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC100入力プラグポッキンプラグ
  • 金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付) 日動工業

    金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)

    日動工業(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
    用途建設工事などの現場作業に最適。仕様ブレーカー付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別SVCT特性アース付
  • 電流コントロールリール 日動工業

    電流コントロールリール

    日動工業
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。
    用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。仕様電源ランプ付ブラックコンセント個数2定格電流(A)8電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別SVCT電流調整範囲(A)5~25色(本体)電線色使用場所屋内特性アース付
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
"nichido" 長さ(m):3 【通販モノタロウ】