カテゴリ

  • 清掃用品(18)
  • クリーンルーム用品(3)

「nilfisk aero」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリースダストバッグ+ドライフィルター ニルフィスク

    フリースダストバッグ+ドライフィルター

    ニルフィスク
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    バキュームクリーナー(ドライ)AERO21-01PC用フリースダストバッグ+ドライフィルターです。
    構成フリースダストバッグ+ドライフィルターアズワン品番1-2616-11
  • フリースフィルターバッグ ニルフィスク

    フリースフィルターバッグ

    ニルフィスク
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋(5枚)
    当日出荷
    目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
    用途ドライ用に。トラスコ品番244-3691適合機種AERO 21-01 PC材質フリース(不織布)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾式掃除機VP300HEPA用紙パック ニルフィスク

    乾式掃除機VP300HEPA用紙パック

    ニルフィスク(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(10枚)
    当日出荷
  • 業務用掃除機(乾式) HEPA ニルフィスク

    業務用掃除機(乾式) HEPA

    ニルフィスク
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷
    H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。
    用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリート幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
  • ペーパーフィルターバック(10枚入り) TRUSCO

    ペーパーフィルターバック(10枚入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1パック
    当日出荷
    トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480品名フィルターバッグ(紙・10枚入)
  • 業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用) ニルフィスク

    業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用)

    ニルフィスク(1件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。 フィルター水洗い可能です。
  • 乾湿両用掃除機 モノタロウ

    乾湿両用掃除機

    モノタロウ(1202件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    欠品中
    短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6
  • HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA FPS

    HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA

    FPS(2件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    HEPAフィルター搭載 排気のキレイなドライバキューム 高性能HEPAフィルターを排気口に装備 微細なゴミ粒子を逃さない、キレイな排気を実現 排気を真上に出すことで、ホコリの舞い上がりを抑制します。
    用途業務用掃除機質量(kg)7.8(本体のみ)本体質量(kg)7.8集塵容量(L)11電源(V)100電源周波数(Hz)50/60付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、スキマノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐幅(mm)360高さ(mm)420タイプ乾式奥行(mm)400消費電力(W)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420電源コード(m)約12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420
  • GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】 ニルフィスク

    GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】

    ニルフィスク
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
    用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用質量(kg)6.8容量(L)コンテナ12.5、ダストバッグ6.5集塵容量(L)9電源単相100V定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品HEPAフィルター、プラスチックホース(2m)、テレスコピックチューブ(最長113cm)、フリース製ダストバッグ(3枚付属)、電源コード(30ft、3P、9m)、ローラーコンビフロアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、ファニチュアノズル、メインフィルター、マイクロフィルター仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応トラスコ品番147-2992材質アルミタイプ乾式消費電力(W)850最大静圧(kPa)18電源コード(m)9フィルターHEPAフィルター風量最大3L/sec最大風量(m3/min)2騒音レベル(dB(A))61フィルター面積(m2)0.21最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×30×53
  • ドライバキューム ニルフィスク

    ドライバキューム

    ニルフィスク
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
  • フリースフィルターバッグ ニルフィスク

    フリースフィルターバッグ

    ニルフィスク
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(5枚)
    当日出荷
    目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。 0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。 取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
    用途ドライ用トラスコ品番244-3688適合機種ATTIX 30-01 PRO材質フリース(不織布)質量(g)415
  • GD930S2HEPA用 集塵袋 ニルフィスク

    GD930S2HEPA用 集塵袋

    ニルフィスク
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合GD930S2 HEPA用
  • ペーパーフィルターバック ケルヒャー

    ペーパーフィルターバック

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合本体NT27/1
  • ニルフィスク VP300R ニルフィスク

    ニルフィスク VP300R

    ニルフィスク
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    3日以内出荷
    軽量・コンパクト・静音設計のスタンダードモデル ・従来機がさらに「パワーアップ」 ・オプションでHEPAフィルターを装着可能 ・軽量コンパクトで扱いやすく、作業時の負荷を軽減します。 ・集塵容量10Lのペーパーバッグで、交換頻度が軽減、またコード長15mで広範囲の作業が可能です。 ・フットスイッチ採用でかがむ必要なく足で電源のオン・オフが可能です。 ・充実したアクセサリー、HEPAフィルター(OP販売)も簡単に装着できます。 軽量・コンパクト・静音 軽量コンパクトで扱いやすく、作業時の負担を軽減します。 静音設計で周りを気にせず快適な作業が可能です。 作業効率がアップ 集塵容量10Lでペーパーバッグの交換頻度が減少。 電源コード15mで広範囲の作業が可能です。 フィットスイッチでらくらく操作 フィットスイッチ採用でかがむ必要なく足で電源のオン・オフ操作が可能です。 経済的 バキュームホースが付け根で切れた場合、現場でも着けなおしができるワンタッチ構造 集塵容量10Lでペーパーバッグの交換頻度も減少
    消費電力(W)1200定格電圧(V)100 50Hz-60Hz本体質量(kg)5電源コード(m)15騒音レベル(dB(A))(BS5415)50±2真空度(kPa)23ダストバッグ容量(L)10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.8×34.0×39.5風量(L/sec)33
  • 業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用 ニルフィスク

    業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用

    ニルフィスク
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
    用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃吸込仕事率(W)270質量(kg)7.5集塵容量(L)15電源(V)単相100付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(1枚+予備5枚)、HEPAフィルター仕様乾式トラスコ品番652-7518幅(mm)390高さ(mm)330タイプ乾式奥行(mm)450消費電力(W)1000幅(cm)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330最大静圧(kPa)23電源コード(m)15風量最大24~35L/sec最大風量(m3/min)2.1高さ(cm)33騒音レベル(dB(A))45/53フィルター面積(m2)0.49最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)45×39×33
  • 充電式背負いクリーナ マキタ

    充電式背負いクリーナ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。 メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。 風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。 0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。 静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。 体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
    付属品ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)長さ(mm)230幅(mm)152質量(kg)4.4(BL1860B×2本取付時)高さ(mm)373電源(V)36(直流18+18)電圧(V)36(直流18+18)吸込仕事率(W)パワフル:95、強:50、標準:25集塵容量(L)2最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)パワフル:69、強:65、標準:62作業量(目安)パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時)真空度(kPa)(最大)11適合バッテリーA-60464,A-60442商品タイプ本体のみ
  • HEPAフィルター掃除機 DESCO

    HEPAフィルター掃除機

    DESCO
    ¥121,100税込¥133,210
    1個
    翌々日出荷
    付属品交換用フィルター・ケース仕様吸込仕事率:270W、消費電力(W):600質量(kg)4電源(V)AC100~120集塵容量(L)6.5風量1.3m3/min(MAX)サイズ(mm)160×310×185アズワン品番1-7574-01静圧(Pa)12.4k(MAX)
  • HEPAフィルター ニルフィスク

    HEPAフィルター

    ニルフィスク
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    GM80用オプションパーツです。
    仕様HEPAフィルタートラスコ品番837-0430適合機種GM80質量(g)812アズワン品番1-6311-13
  • HEPAカートリッジフィルター ニルフィスク

    HEPAカートリッジフィルター

    ニルフィスク
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    HEPAフィルターです。
  • ドライバキューム用オプション ニルフィスク

    ドライバキューム用オプション

    ニルフィスク
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(5枚)
    当日出荷
    種別ドライバキューム用ダストバック 5枚入アズワン品番1-6311-31
  • ハイパワークリーナー ダストマン アスベスト対応型 アックスブレーン

    ハイパワークリーナー ダストマン アスベスト対応型

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    アスベスト等、微粉塵回収用ハイパワークリーナー! 超高性能ULPAフィルターで0.15μmの微粒子を99.9995%捕集! 排気は完全クリーンエアーでチリや細菌が室内に飛散しません。 紙パックフィルター:粒経の大きな粉塵は全て、このフィルターに回収されます。脱着が簡単で回収物の取り出しが、手を汚さずにできます。 特殊コーティングフィルター:従来のバッグフィルターと異なり、フィルターの表面を特殊加工しているため、微粉塵が付着しにくいだけでなく、ミクロ単位の微粒子を濾過することができます。 マイクロフィルター:0.15μmまでの微粉塵、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.9995%以上除去します。 静かな運転音:68dB(3m)、モーター保護機構付。 低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。
    用途学校・駅舎他アスベスト等建物解体時に発生する微粉塵の捕集、高い洗浄度の必要な電子工業、精密工業のクリーンルーム、ビル管理法指定の建物の清掃、コンピュータールームの清掃、食品工場の防カビ対策(床や壁、機器に付着した細菌の捕集)質量(kg)10タンク容量(L)22(ステンレス製)回収容量(L)約10電圧(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1000コード長さ(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663ホース内径(Φmm)36風量(m3/min)2.7ホース長さ(m)2真空度(kPa)23