カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(71)
  • バイク部品(53)
  • テープ(37)
  • 手袋(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 機構部品(14)
  • 清掃用品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 制御機器(11)
  • 厨房用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 家電(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 作業工具(5)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nito 200」の検索結果

374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
予備キー 日東工業予備キー日東工業(14件のレビュー)
849税込934
1セット(2個)ほか
当日出荷
セット内容2コ入
鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)鍵番号TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
マモルーム 虫よけ吊るだけプレート アース製薬マモルーム 虫よけ吊るだけプレートアース製薬
699税込769
1個
当日出荷
ベランダなどに吊り下げるタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。
付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン香り無臭タイプ対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)FSC認証認定FSC認証番号C081641
H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル 日東工業H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル日東工業(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
ミニカムロック 同一 ジョー・プリンス竹下ミニカムロック 同一ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス仕様同一鍵材質黄銅(Bs)質量(g)26仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
笹形ハンドルキー 内外電機笹形ハンドルキー内外電機(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2本×5組)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スペアキー IDEC(和泉電気)スペアキーIDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×28×16質量(g)75
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
表面保護フィルム SPV-202R 日東電工表面保護フィルム SPV-202R日東電工(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から7日以内出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mmアキツ(19件のレビュー)
128税込141
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)0.5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS日東電工(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011 ダイヤゴムダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011ダイヤゴム
2,498税込2,748
1箱(50枚)
当日出荷
ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。仕様【すべり止め】指先材質ニトリル厚さ(mm)0.15入数(枚)50機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止全長(cm)30表面抵抗値(Ω)10×8
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ6mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ6mmアキツ(4件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)6材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
ナビロール医療ニトリル手袋(パウダーフリー) ナビス(アズワン)ナビロール医療ニトリル手袋(パウダーフリー)ナビス(アズワン)(3件のレビュー)
1,485税込1,634
1箱(100枚)
欠品中
柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応材質ニトリル(装着側/クロリネーション)厚さ(mm)0.05(掌部)全長(mm)240タイプ左右兼用加工指先エンボス加工箱寸法(mm)200×110×60医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003関連資料(0.27MB)医薬品医療機器等法一般医療機器
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mmアキツ(13件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工(8件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1箱(4巻)
当日出荷から15日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mmアキツ(44件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
耐切創手袋(ニトリルゴム付き) ネグロス電工耐切創手袋(ニトリルゴム付き)ネグロス電工
1,098税込1,208
1双
当日出荷
刃物や鋭利なものから手を強力にガード。ニトリルゴムコーティング加工の為、油や摩耗に強く、工具の使用や運搬がラク!耐切創レベル「E」18ゲージ
材質ニトリル入数(双)1機能耐切創、耐摩耗ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X、ENISO:E耐突刺し性3耐引裂き性4
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工(6件のレビュー)
43,980税込48,378
1箱(4巻)
当日出荷から12日以内出荷
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
導電性ゴムシート CEP-2 タイガースポリマー導電性ゴムシート CEP-2タイガースポリマー(13件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から13日以内出荷
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。タイプCRクロゴム硬さタイプA・60耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
コロコロミニ リビング強接着用 ニトムズコロコロミニ リビング強接着用ニトムズ(3件のレビュー)
549税込604
1パック(2巻)
当日出荷
凹凸のある表面でもしっかり取れるすじ塗り粘着テープです。ペットの抜け毛もしっかり取れる強粘着タイプです。クッキリテープ採用です。
用途粘着クリーナー。テープ幅(mm)80巻芯径(Φmm)38トラスコ品番382-7658材質(テープ)特殊粘着加工紙・紙管(オレンジライン)ポリプロピレン(PP)質量(g)184巻数70周本体サイズ(mm)幅110×長さ200RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途リビング・寝室用繰り返し・詰め替え対応
アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050日東電工(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷から4日以内出荷
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。
検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 竹虎検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入竹虎(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(200枚)
欠品中
様々な処置や検査に使えます。 縮性、耐久性、薬剤耐性に優れた合成ゴム素材。 指先の滑り止め加工により、様々な環境で高いグリップ力を発揮。 テープがつきにくいため、作業性が向上。 ラテックスフリーなので、ラッテクスアレルギーの心配がありません。 パウダーフリーなので、パウダーによる手荒れの心配がありません。
全長(cm)24医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000002医薬品医療機器等法一般医療機器
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ4mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ4mmアキツ(11件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)4材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.3耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
使い捨て極薄手袋(200枚入) TRUSCO使い捨て極薄手袋(200枚入)TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(200枚)
当日出荷
耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。
用途介護、食品加工。機械部品の組み立てなどの油作業。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.06粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)200食品衛生法適合
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
コロコロミニ クルマ用 ニトムズコロコロミニ クルマ用ニトムズ(2件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
砂粒まで取れる強粘着なのにカーマットやシートを傷めにくい特殊粘着テープです。めくり口がすぐわかり長い髪が巻きついても紙が縦に破れないオレンジライン入りでカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジを採用しました。T型採用により使用用途を拡大しました。テープは35周巻平面粘着加工テープです。
用途車用粘着クリーナー。寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×110×70テープ幅(mm)80×35周質量(g)210付属品テープ1本トラスコ品番382-7607材質(シャフト)防錆処理鉄線(クロムメッキ)(グリップ・テープ受け・ケース)ポリプロピレン(PP)(テープ)特殊粘着加工紙・紙管(オレンジライン)ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
H キャビネット用キーハンドル 日東工業H キャビネット用キーハンドル日東工業(6件のレビュー)
919税込1,011
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
自己融着性シリコーンゴムテープ No.66 日東電工自己融着性シリコーンゴムテープ No.66日東電工(1件のレビュー)
2,890税込3,179
1巻
当日出荷
電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。引張強度(N/10mm)4.3
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ0.5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ0.5mmアキツ(4件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)0.5仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ2mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ2mmアキツ(5件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)2仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ8mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ8mmアキツ(3件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)8材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
ニトリルシエル エブノニトリルシエルエブノ
1,298税込1,428
1箱(200枚)
欠品中
材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.08±0.03【掌】0.07±0.03タイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)200機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工全長(cm)24±0.5滑り止め効果あり(指先)粉有無パウダーフリー取出位置手首食品衛生法適合
粘着クリーナー ニトムズ粘着クリーナーニトムズ
889税込978
1個
当日出荷
テープ幅(mm)80テープ長さ(m)約13.5(90周巻)巻数90周巻芯径(Φmm)38適合用途衣類用繰り返し・詰め替え対応
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1.5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1.5mmアキツ(12件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1.5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ3mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ3mmアキツ(10件のレビュー)
449税込494特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)3仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
ダニがホイホイ ダニ捕りシート アース製薬ダニがホイホイ ダニ捕りシートアース製薬(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(3枚)
当日出荷
●置くだけ簡単、捕獲したダニごと捨てられる便利なダニ捕りシートです。 ●粘着シートがダニをしっかり捕獲。ダニを逃がさず、ハウスダストとして舞い散らせません。 ●アース独自のダニを魅了する食品成分を配合。 ●化学殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。 ※粘着シート面における屋内塵性ダニ類の捕獲効果を確認しています。 ※全てのダニを捕獲するわけではありません。 ●ジャマにならない薄型シート
用途ダニ捕りシート
ニトリルトライエース エブノニトリルトライエースエブノ
1,298税込1,428
1箱(200枚)
当日出荷
材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.06【掌】0.05タイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)200機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工全長(cm)23.5以上滑り止め効果あり(指先)粉有無パウダーフリー取出位置手首食品衛生法適合