カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • ホース(2)
    • 汎用管継手(1)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 2.0(1)
  • 4(1)
内径(Φmm)
  • 2(2)
使用流体
  • (2)
  • (2)
  • 空気(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 100(1)
特性
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(2)
  • 耐薬品(2)
耐摩耗・耐油・耐薬品
材質
  • 樹脂(2)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 5
  • 0.6(1)
  • 0.8(3)
  • 1(8)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 2.3(1)
  • 3(2)
  • 3.3(1)
  • 4.8(1)
  • 10.5(1)
  • 20(1)
ブランド
  • ニッタ(3)
ニッタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitta moore」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタナイロンチューブ N2シリーズニッタ(42件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷から8日以内出荷
耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から46日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ(8件のレビュー)
259税込285特価
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
ホースカテゴリ