カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(309)
    • チューブ(24)
    • くい込み管継手・インサート管継手(70)
    • 配管用ワンタッチ管継手(100)
    • 樹脂ホース(16)
    • その他汎用管継手(7)
  • メカニカル部品(99)
    • ベルト(80)
  • 油圧機器・油圧ホース(122)
    • 高圧用その他継手(16)
  • 学童・教育用品(202)
  • 空調・電設資材(144)
  • テープ(75)
  • 切削工具(31)
  • 安全用品(28)
  • 防災用品(28)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 機構部品(11)
  • オフィス家具(11)
  • バイク部品(9)
  • 塗料(9)
  • 介護用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電動工具(8)
  • 作業工具(7)
  • 家電(6)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(5)
  • 空圧工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
最高使用圧力(MPa)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitta」の検索結果

1,162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工電気絶縁用ビニルテープ No.21日東電工(109件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工(26件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(87件のレビュー)
309税込340特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
ニトフロンパイプシール No.95S 日東エルマテリアルニトフロンパイプシール No.95S日東エルマテリアル(19件のレビュー)
959税込1,055
1箱(10巻)
当日出荷
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から11日以内出荷
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
アセテート粘着テープ 日東電工アセテート粘着テープ日東電工(53件のレビュー)
879税込967
1巻
当日出荷
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工(8件のレビュー)
379税込417特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
クリーン養生テープ 日東電工クリーン養生テープ日東電工(3件のレビュー)
359税込395
1巻ほか
当日出荷
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。ピンクテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.126基材ポリオレフィン伸度(%)190粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
小型ボールバルブ ホースニップル一体型 モノタロウ小型ボールバルブ ホースニップル一体型モノタロウ(39件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
チューブカッター ニッパータイプ モノタロウチューブカッター ニッパータイプモノタロウ(40件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ホースをつぶさずに楽々カットできます。
用途Φ14までの各種チューブ切断適合PU、ナイロン、PE、PVC材質(本体)樹脂適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)SUS420
ラインテープ EーA 日東エルマテリアルラインテープ EーA日東エルマテリアル(18件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工(27件のレビュー)
179税込197特価
1巻ほか
当日出荷から25日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
ラインテープ EーSD 日東エルマテリアルラインテープ EーSD日東エルマテリアル(10件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)日東電工(50件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)日東電工(93件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
SPVテープ363 日東電工SPVテープ363日東電工(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
ポリエステル粘着テープ No.31B #25 日東電工ポリエステル粘着テープ No.31B #25日東電工(6件のレビュー)
519税込571
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 日東電工養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500日東電工(6件のレビュー)
409税込450
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。 粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。 作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工ゴム固定用両面接着テープ VR-5311日東電工(2件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
布粘着テープ No.750 日東電工ベースマテリアル布粘着テープ No.750日東電工ベースマテリアル(3件のレビュー)
439税込483
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
スフモス基材に、粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性を持っているので手軽に使用できます。
ニトフロンパイプシール No.95JIS 日東エルマテリアルニトフロンパイプシール No.95JIS日東エルマテリアル(7件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用厚さ(mm)0.1
レタツインハーフカッタユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツインハーフカッタユニットMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(2個)
当日出荷
チューブ・テープ兼用(黄色) LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3用 LM-500F2・LM-500F2C・LM-500W2・LM-550W2用 LM-500・LM-500W・LM-550W用 LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W用 LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX用
適合LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3/LM-500F2・LM-500W2・LM-550W2・LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX質量(g)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×72×20入数(個)2
脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ 日東電工脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ日東電工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(4巻)
当日出荷
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
用途結束作業に。 識別に。
ニトフロン#900UL 日東電工ニトフロン#900UL日東電工(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から64日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工(6件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
防食テープ 日東電工防食テープ日東電工(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。基材不織布主な用途保護用引張強度(N/25mm)79特性防錆、防食用
イワタニ クラッシュミルサー用部品カッターユニット イワタニイワタニ クラッシュミルサー用部品カッターユニットイワタニ(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
規格カッターユニット一式アズワン品番64-9175-71TKG品番9-0658-0604TKG品番(2017)6-0582-0204
SPVテープM-6030 日東電工SPVテープM-6030日東電工(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 アソーエースボール ストレート型 ホースニップル一体型アソー(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器小型ポンプ及び付属機器船舶用・農業用機器銅管配管用油圧機器理化・医科機器工作機械及び機器其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L 日東電工ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L日東電工(4件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
自己融着性シリコーンゴムテープ No.66 日東電工自己融着性シリコーンゴムテープ No.66日東電工(1件のレビュー)
2,890税込3,179
1巻
当日出荷
電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。引張強度(N/10mm)4.3
日東ベストクロステープ 日東電工ベースマテリアル日東ベストクロステープ日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途により色を使い分けることが可能です。
印刷版固定用両面テープ No.513 日東電工印刷版固定用両面テープ No.513日東電工(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。被着材の素材金属主なワークパーツ
低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E 日東電工低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E日東電工(2件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離
ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり)日東電工(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用トラスコ品番124-7310質量(g)120伸度(%)530引張強度(N/10mm)5.9剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐久性、耐薬品性
一般用両面テープ No.501K 日東電工一般用両面テープ No.501K日東電工(2件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め手芸品や布地材の仮止めその他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ 日東電工ベースマテリアル日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ日東電工ベースマテリアル(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。
用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘
交換カッターユニット goot(太洋電機産業)交換カッターユニットgoot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
交換こて先です。
奥行(mm)87刃幅(mm)6
布テープ No.757スーパー 日東電工ベースマテリアル布テープ No.757スーパー日東電工ベースマテリアル
469税込516
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
横糸にPETウーリー平糸を使用し、抜群のコストパフォーマンスを実現した布粘着テープ。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。低臭タイプの粘着剤を使用しています。
厚さ(mm)0.23
防水両面テープ 525 日東電工防水両面テープ 525日東電工(1件のレビュー)
529税込582特価
1巻
当日出荷
合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
...