カテゴリ

  • テープ(19)
    • 両面テープ一般用途用(17)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
10・15・20・50
基材
ウレタン系・フッ素樹脂・ポリウレタン・布系・紙系
グレー・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto 5000ns」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(87件のレビュー)
309税込340特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS日東電工(2件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
のり残りがしにくい両面シート WAKI(和気産業)のり残りがしにくい両面シートWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
309税込340
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
再はく離一般用両面テープ No.5000NS ニトムズ再はく離一般用両面テープ No.5000NSニトムズ(11件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に紙工作や木工作の仮止め、接着にOA機器や家電のクッション材、シール材の接着に粘着力(N/10mm)8.55粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工(24件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工(8件のレビュー)
379税込417特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
【オーダー】不織布基材両面接着テープ 日東電工【オーダー】不織布基材両面接着テープ日東電工
120税込132
1巻
4日以内出荷
テープ強度が強靱なため、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。 のり残りがしにくい粘着剤を採用しています。 ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材に対しても、すぐれた接着性をもっています。
用途基材に柔軟かつ強靭な不織布を使用しているため、部分解体時にちぎれずにはがすことができ、部品のリサイクル促進に貢献できます。厚さ(mm)0.16長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)サービス分類オーダー・加工
両面テープ 一般用 モノタロウ両面テープ 一般用モノタロウ(169件のレビュー)
119税込131
1パック(2巻)ほか
当日出荷
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0RoHS指令対応証明書(0.1MB)被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプニチバン(45件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材
はがせる両面テープ No.7220 寺岡製作所はがせる両面テープ No.7220寺岡製作所(33件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
当日出荷
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。 丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。 よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
両面テープ 厚手 モノタロウ両面テープ 厚手モノタロウ(197件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合用途粗面主なワークパーツ
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ5mm アキツフッ素ゴムシート テープ付 厚さ5mmアキツ
3,998税込4,398
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)5仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工
25,980税込28,578
1箱(36巻)ほか
6日以内出荷
テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工(6件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工(27件のレビュー)
179税込197
1巻ほか
当日出荷から25日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
一般用両面テープECO 75×20 ニトムズ一般用両面テープECO 75×20ニトムズ
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
寸法(mm×m)75×20
スクラビングバブル ガラスクリーナー ジョンソンスクラビングバブル ガラスクリーナージョンソン(10件のレビュー)
269税込296
1本(400mL)ほか
当日出荷
”汚れにはりつく洗浄液”が、垂直面でもたれにくく簡単にふき取れます! 2度ぶきいらずでふきムラのない透明な仕上がり!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫外面など液性弱アルカリ性成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン)、溶剤使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。種別ガラスクリーナーシリーズスクラビングバブル使用場所ガラス、窓、鏡
低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E 日東電工低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E日東電工(2件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
多用途厚手両面テープ No.523N ニトムズ多用途厚手両面テープ No.523Nニトムズ(21件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷
平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
用途広告、ポスターの接着に。 ベニヤ板などの仮接着に。 カーペットの固定に。厚さ厚手主なワークパーツ
両面シートテープ 日本緑十字社両面シートテープ日本緑十字社
159税込175
1組
当日出荷
質量(g)4日本緑十字社品番268010主なワークパーツ
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GFSILVER STONE(シルバーストーン)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能ATXフォームファクターCybenetics Gold認証1+1 ATX冗長構成日本製電解コンデンサホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドル
質量(g)3.06 kg備考● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.出力(W)●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130寸法・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)規格ATX最大出力(W)DC:900動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AR0900FCGD-ALEDインジケーター:モジュラー状態 / インジケーター・すべてのPSUにAC電源がない……OFF・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯・停電……赤色に点灯適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mVノイズレベル最大72 dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Goldコネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ・3 x SATAコネクタ・9 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 9 ピン USB コネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsファン速度(rpm)22000冷却システム40mm DCファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ アズワンVOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズアズワン
4,990税込5,489
1セット
当日出荷から翌々日出荷
VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430耐熱温度(℃)80マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
HPE X150 100G QSFP28 PSM4 500m SM Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X150 100G QSFP28 PSM4 500m SM TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
529,800税込582,780
1台
8日以内出荷
HPE X150 100G QSFP28 eSR4 300m MM Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X150 100G QSFP28 eSR4 300m MM TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
469,800税込516,780
1台
8日以内出荷
HPE X150 100G QSFP28 BiDi 100m MM Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X150 100G QSFP28 BiDi 100m MM TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
HPE X150 100G QSFP28 SWDM4 100m MM Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X150 100G QSFP28 SWDM4 100m MM TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷
SFP-SX Extended Temperature 1000BASE-SX SFP 850nm LC Connector Pluggable GbE Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)SFP-SX Extended Temperature 1000BASE-SX SFP 850nm LC Connector Pluggable GbE TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX250一体型 (入出力対応) SMCVQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX250一体型 (入出力対応)SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニットcarrozzeria
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
新たなエンタメ性と新インターフェースで、ドライブはさらなる「楽しさ」と「便利さ」を実現するディスプレイオーディオに、さらなる使い心地とまったく新しいエンタテインメントがプラス。「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」のワイヤレス接続はもちろん、音楽やボイスアシスタントをはじめ、あらゆる音に色とりどりのイルミネーションが連動して、ドライブの気分を盛り上げる「ルミナスバー」を搭載。また、スマートフォンとのHDMI接続により、迫力のある感動映像を楽しめる10.1インチフローティング大画面や、新開発のスマホ連携専用アプリ「PxLink」をはじめ、より快適に使いこなすことができる新インターフェースなど。クルマに乗り込んだその瞬間から、お出かけゴコロを刺激する驚きのアイデアが次々と飛び出し、ドライブに行く楽しみが広がります。クルマ最適の「楽しさ」や「便利さ」は、あなたの想像をはるかに超える新たなゾーンへ。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利にUSBケーブルが不要なワイヤレスでの接続に対応。クルマに乗り込むだけで「Apple CarPlay」「Android Auto」を大画面に映し出し、スムーズな使用が可能に。より手軽な操作で、ドライブの便利さは、さらなる次元へ。アンプ/オーディオ部最大出力: 50 W × 4 ch 、50 W × 2 ch / 4 Ω + 70 W × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)定格出力:22 W × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)プリアウト最大出力:4.0 Vイコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)<スタンダードモード>ハイパスフィルター ON / OFF周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz / 160Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct位相:NORMAL / REVERSEスピーカーレベル:- 24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)<ネットワークモード>ハイパスフィルター(HIGH):ON / OFF周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct位相(HIGH):NORMAL / REVERSE、ハイパスフィルター(MID) ON / OFF周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / octローパスフィルター(MID) ON / OFF周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct位相(MID):NORMAL / REVERSEローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct位相(サブウーファー):NORMAL / REVERSEスピーカーレベル:-24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)(HDMI部)入力部:1系統(Type A)(USB 部)USB 規格:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed最大供給電流:1.5 AUSB クラス:MSC(Mass Storage Class)、ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT<オーディオ>MP3 デコーディングフォーマット:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3WMA デコーディングフォーマット:Ver. 9.2 Profile L 1AAC デコーディングフォーマット:AAC-LC (Low Complexity)FLAC デコーディングフォーマット:V 1.3.0サンプリング周波数 8 ~ 192 [kHz]WAVEシグナルフォーマット: Linear PCMサンプリング周波数:16 kHz / 22.05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz<フォト>JPEG デコーディングフォーマット:.jpeg、.jpg、.jpeピクセルサンプリング:4:2:2、4:2:0 デコードサイズ:最大:7 680(H)× 8 192(W)最小:32(H)× 32(W)PNG デコーディングフォーマット:.png デコードサイズ:最大:576(H)× 720(W)最小:32(H)× 32(W)BMP デコーディングフォーマット:.bmp デコードサイズ:最大:936(H)× 1 920(W)最小:32(H)× 32(W)<ビデオ>AVI:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、MPEG-PS:Video codec: MPEG2、Audio codec: LPCM、MP3、MP4、Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、3GP:Video codec: H.263、Audio codec: AAC、MKV:Video codec: MPEG4、H.264、VC-1、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、vorbis、MOV:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、ASF:Video codec: VC-1、Audio codec: WMA、LPCM、MP3、FLV:Video codec: H.264、Audio codec: MP3、AAC、M4V:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、MPEG-TS:Video codec: MPEG4、H.264、 MPEG2、Audio codec: MP3、AACFM チューナー部受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHzAM チューナー部受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHzBluetooth部Bluetooth バージョン:Bluetooth 5.2 certified出力:最大+4 dBm(Power class 2)BLE (Bluetooth Low Energy)出力:最大 + 5 dBm周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHzプロファイル: HFP (Hands Free Profile) 1.7.2 PBAP (Phone Book Access Profile)1.2.3 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)1.3.2 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2 SPP (Serial Port Profile) 1.2 AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4 AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3 DIP (Device ID Profile) 1.3 GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3 IOP (Interoperability Test Specification) RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 )1.2
仕様●アース方式:マイナスアース方式●カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM / HD-TVI 互換●有効表示面積:223.680 mm × 125.820 mm質量(kg)0.98 (本体、コード含まず) 1 (ディスプレイ、コード含まず)使用温度範囲(℃)- 10~+ 60外形寸法(mm)取付:178(W)× 50(H)× 166(D)、ノーズ:170(W)× 46(H)× 10.5(D)、ディスプレイ:259.5 (W)× 164 (H)× 36 (D)方式TFT アクティブマトリクス方式使用電源(V)DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)画面サイズ10.1型ワイドディスプレイ画素数1280(水平)× 720(垂直)× 3(RGB)最大消費電流(A)10アスペクト比16:9
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separatelyFor a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.gon - (on)TE Connectivity - MPGシリーズスイッチTE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminalsMPG switches are designed to be panel mountedThey have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩThey are epoxy sealed with a flux proof constructionAccessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectivelyモメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●アクチュエータ形状:プランジャ●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1075アズワン品番65-7843-96
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separatelyFor a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.gon - (on)TE Connectivity - MPGシリーズスイッチTE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminalsMPG switches are designed to be panel mountedThey have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩThey are epoxy sealed with a flux proof constructionAccessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectivelyモメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1066アズワン品番65-7818-72
Rear Ohlins 46DRS R850GS - R1100GS (1994-2000) | BM424 UnitGarage (ユニットガレージ)Rear Ohlins 46DRS R850GS - R1100GS (1994-2000) | BM424UnitGarage (ユニットガレージ)
269,800税込296,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 1100 GS R 850 GS
リアサスペンション Ohlins R 1200 GS low version (2004-2012) | BM508 UnitGarage (ユニットガレージ)リアサスペンション Ohlins R 1200 GS low version (2004-2012) | BM508UnitGarage (ユニットガレージ)
269,800税込296,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 1200 GS R120 G R120 S R120 S R