カテゴリ
- テープ(15)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- 事務用品(3)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nitto j0670」の検索結果

一般両面テープECO
ニトムズ(1件のレビュー)¥88~税込¥97~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
両面テープ 一般用
(177件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(2巻)ほか当日出荷紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン(49件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
両面テープ 厚手
(201件のレビュー)¥439~税込¥483~1巻当日出荷スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
(136件のレビュー)¥459税込¥5051巻当日出荷ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
ナイスタック両面テープ 強力タイプ
ニチバン(27件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着用途紙・金属・プラスチック用仕様カッター付材質(巻芯)古紙使用色テープ色:乳白色主な用途紙工作・図工教材の制作に、ポスターやカレンダーの掲示、ディスプレイやPOP広告の固定、展示会や文化祭などでの貼り付け、金属やプラスチックなどへの平面接合粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80剥離紙紙特性強力
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
3M両面粘着テープ 7108AAD
3M(スリーエム)(152件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
両面テープ 事務用 普通粘着タイプ
(38件のレビュー)¥99~税込¥109~1巻当日出荷ちょっとした書類や図面などの貼り付けに便利な紙製の両面テープです。用途事務作業、資料作成、提示物などに。材質紙粘着力(N/10mm)4.8
多用途厚手両面テープ No.523N
ニトムズ(21件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻ほか当日出荷平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!用途広告、ポスターの接着に。 ベニヤ板などの仮接着に。 カーペットの固定に。厚さ厚手主なワークパーツ
再はく離一般用両面テープ No.5000NS
ニトムズ(12件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に粘着力(N/10mm)8.55粘着タイプ強力再剥離可被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
一般用両面テープ No.5010
ニトムズ(11件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷初期接着性に優れています 布や合成皮革などにもしっかり接着用途紙工、木工時の仮止め、接着に。 写真やスクラップの貼り付けに。 小型プレート類の接着に。粘着力(N/10mm)5.5主なワークパーツ
UCTL 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 軽溝形鋼を用いた軽量タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います形状テークアップ形取付ボルトの呼びM12