カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 建築金物(13)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • マスク(1)

「nitto sc-c08」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライディングクローザ 制動装置 日東工器

    スライディングクローザ 制動装置

    日東工器
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷
    NSC/DSC-C兼用クローザー用部品。 左右勝手兼用です。
    材質クラッチギア:ポリアセタール勝手左右勝手兼用材質(ケース)スチール材質(シャフト)ダイカスト
  • 制動装置取付キット SUS(エスユーエス)

    制動装置取付キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    18,270税込20,097
    1セット
    当日出荷
    一定方向の回転に対し一定の制動がかかります。急な下降・上昇を防ぎます。
    付属品制動装置用スペーサー×1、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付きボルトM5-20(ステン)×2、六角穴付きボルトM5-12(ステン)×2、制御装置08×1材質(本体・歯車)樹脂、(軸)鉄質量(g)173
  • 日東 スライディングクローザー 日東工器

    日東 スライディングクローザー

    日東工器
    55,980税込61,578
    1セット
    3日以内出荷
    重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工ができます。
    用途重量鋼製建具用。仕様水平式長さ(m)(レール)2.2制御方式流体摩擦抵抗方式圧力(初動開扉力)15.5~19.6N時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒最大ストローク(mm)1500駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式耐久性開閉100万回以上適合扉80~150kg
  • ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
  • 軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) 日東工器

    軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)

    日東工器(12件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
    用途一般家庭の屋内木製建具専用仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20
  • スライディングクローザー 日東工器

    スライディングクローザー

    日東工器
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス部材と機密性の高いシール構造の採用で浴室などの高湿度環境下でも長期間安定して使用することが可能です。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工・閉じ速度の調整ができます。
    用途水平式浴室用軽量建具用
  • 引き込みバネ 日東工器

    引き込みバネ

    日東工器
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷
    スライディングクローザー用部品です。
    適合スライディングクローザー、重量鋼製建具用NSC-C1215シリーズ用材質ゼンマイバネ:ステンレス材質(ケース)スチール材質(シャフト)亜鉛ダイカスト
  • スライディングクローザー 日東工器

    スライディングクローザー

    日東工器
    26,980税込29,678
    1セット
    31日以内出荷
    鋼製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。 全開ストップ装置を標準で装備しています。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工できます。
    用途鋼製建具用。仕様水平式制御方式流体摩擦抵抗方式時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒最大ストローク(mm)1500駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式耐久性開閉100万回以上
  • 日東 スライディングクローザー 日東工器

    日東 スライディングクローザー

    日東工器
    48,980税込53,878
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工ができます。
    用途重量鋼製建具用。仕様傾斜式長さ(m)(レール)2.2制御方式流体摩擦抵抗方式圧力(初動開扉力)12.5~24.0N時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒最大ストローク(mm)1500駆動方式(閉駆動)レール傾斜方式耐久性開閉100万回以上適合扉80~150kg
  • 制動ラック取付キット SUS(エスユーエス)

    制動ラック取付キット

    SUS(エスユーエス)
    6,786税込7,465
    1セット
    当日出荷
    用途制動装置用のラックとしてご使用ください。付属品制動ラックスペーサー×2、制動ラック×1、SEasyナットL(M4)×2、六角穴付きボルトM4-22、(ステン)×2材質(枠)アルミ押出材、(ラック)樹脂質量(g)233
  • 後付けソフトクローズ FC-125セット アトムリビンテック

    後付けソフトクローズ FC-125セット

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM材質(本体)POM、ステンレス鋼
  • 引戸クローザー スライデックス 右引き用 扉幅900~1300用 ダイケン

    引戸クローザー スライデックス 右引き用 扉幅900~1300用

    ダイケン
    40,980税込45,078
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番848-9946
  • 引戸クローザ RYOBI(リョービ)

    引戸クローザ

    RYOBI(リョービ)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして 身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。
    仕様左右勝手:兼用適合材鋼製建具用扉開閉方式片引き適合ドア高さ(mm)2400以下適合ドア幅(mm)600~1450
  • 空気圧式ドアクローザ アイアイ

    空気圧式ドアクローザ

    アイアイ(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    室内の扉が自動で閉まる。
    用途室内用セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)耐荷重(kg)25まで機能扉停止角度調整、速度調整寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
  • フィルタ T2 重松製作所

    フィルタ T2

    重松製作所(32件のレビュー)
    549税込604
    1個
    欠品中
    適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
  • 引戸クローザ スライダーマン RYOBI(リョービ)

    引戸クローザ スライダーマン

    RYOBI(リョービ)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして 身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。
    適合材木製建具用ストップストップ付適合ドア高さ(mm)2400以下適合ドア幅(mm)600~1450
  • ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ

    不二ラテックス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM質量(g)64使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
  • イメージアップソフトカルプ グリーンクロス

    イメージアップソフトカルプ

    グリーンクロス
    3,198税込3,518
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    触っても怪我をしない柔らかい素材でできております。 仮囲いのイメージアップやイベントの飾り付けなどに最適です。 コーヨーソフトボードは独立気泡構造を持ち無機物とポリオレフィン系樹脂からなる、化学架橋された発泡体です。
    用途仮囲いなど工事現場のイメージアップに。イベントや催しの飾り付けに。材質コーヨーソフトボード10mm厚質量(g)140取付方式両面テープ
  • オフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー デュオラ2 メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    82,980税込91,278
    1脚
    欠品中
    個性的で丁寧な縫製による高いインテリア性と、包み込まれるような快適な座り心地。包み込まれるような面形状と質感の高い張り地、姿勢保持と背骨形状に対応する機能を実現。インテリアに調和するデザイン性と、座り心地に配慮した機能を高い次元で両立しました。ダイヤ柄をステッチした高級感のあるキルティングを背もたれの表裏に配置。丁寧な縫製による上質な仕上がりが、シックな空間を演出します。姿勢の崩れによる肩や腰への負担を軽減するために、2つのサポートポイントで骨盤の前滑りや後倒れを防ぎ、背骨のS字形状を支えます。
    グリーン購入法適合背タイプハイバックサービス分類組立・設置・取付
  • プラグインユニット (VV5Q41-10C~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-10C~)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • プラグインユニット (VV5Q41-06C~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-06C~)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • プラグインユニット (VV5Q41-07C~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-07C~)

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • プラグインユニット (VV5Q11-08C6S~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q11-08C6S~)

    SMC
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ1000
  • プラグインユニット (VV5Q21-06C8~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-06C8~)

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • プラグインユニット (VV5Q21-08C8~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-08C8~)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • プラグインユニット (VV5Q41-09~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-09~)

    SMC
    92,980税込102,278
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • プラグインユニット (VV5Q41-05C~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-05C~)

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • プラグインユニット (VV5Q41-04C~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-04C~)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • プラグインユニット (VV5Q41-03C~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-03C~)

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • プラグインユニット (VV5Q21-02C8~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-02C8~)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • プラグインユニット (VV5Q21-05C8~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-05C8~)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • プラグインユニット (VV5Q21-07C8~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-07C8~)

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
  • プラグインユニット (VV5Q21-03C8~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-03C8~)

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • プラグインユニット (VV5Q21-09C8~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-09C8~)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • プラグインユニット (VV5Q21-04C8~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-04C8~)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • プラグインユニット (VV5Q41-08C~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-08C~)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • プラグインユニット (VV5Q21-08C4~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-08C4~)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • プラグインユニット (VV5Q11-08C4S~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q11-08C4S~)

    SMC
    68,980税込75,878
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ1000
  • プラグインユニット (VV5Q21-08C6S~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-08C6S~)

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • FASARM PRO チタン フルエキゾースト 4-1SC(スパイラルコレクター) チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー NOJIMA ENGINEERING

    FASARM PRO チタン フルエキゾースト 4-1SC(スパイラルコレクター) チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー

    NOJIMA ENGINEERING
    239,800税込263,780
    1セット
    41日以内出荷
    焼け色も美しい手曲げチタンエキパイ+超軽量プロチタンサイレンサー。ノジマの持ち得るエキゾーストテクノロジーの全てを注ぎ込み、車両のエンジン特性・フレーム形状・バンク角・その他様々なファクターを考慮して、様々な集合方法の中から最適な仕様を設定。伝統の手曲げによるチタンエキパイに、内部の細かいパーツまで軽さに拘った超軽量サイレンサーを組み合わせるノジマエキゾーストの最高峰。
    取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:×、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)チタンタイプ手曲げチタン(焼き色有り)/V/CAT Ti適合車種ZEPHYR750/RS(-08)車輌型式車両型式:BC-ZR750C 仕向け地:国内