「nitto tape 赤」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルテープ No.21 ニトムズビニルテープ No.21ニトムズ(106件のレビュー)
76税込84
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
ラインテープ EーSD 日東エルマテリアルラインテープ EーSD日東エルマテリアル(10件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
ビニルテープ No.21 幅広 ニトムズビニルテープ No.21 幅広ニトムズ(22件のレビュー)
469税込516特価
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。 識別に。
ダンプロンカラー 日東電工ベースマテリアルダンプロンカラー日東電工ベースマテリアル
569税込626
1巻
当日出荷
強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50長さ(m)50伸び(%)170
脱鉛タイプビニールテープ 日東電工脱鉛タイプビニールテープ日東電工(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)0.75
ユニフロアテープ(赤)50×20M ユニットユニフロアテープ(赤)50×20Mユニット
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-8714材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.16質量(g)200長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) 日東電工ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)日東電工(1件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
カラーOPPテープ tesa(テサ/テサテープ)カラーOPPテープtesa(テサ/テサテープ)(9件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。幅(mm)48長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140主な用途梱包用引張強度(N/cm)43.1RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
カラー布テープ No.756 ニトムズカラー布テープ No.756ニトムズ(3件のレビュー)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
きれいな色でカラフルに色分けできます。
用途宅配便・小包などの包装に。 掲示物仮止め、補強に。 結束・仮止め・万能補修用に。引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)24.20
ユニフロアテープ(赤)100×20M ユニットユニフロアテープ(赤)100×20Mユニット
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-7152材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)100厚さ(mm)0.16質量(g)390長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
再帰反射テープ 日東エルマテリアル再帰反射テープ日東エルマテリアル(52件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
日東ベストクロステープ 日東電工ベースマテリアル日東ベストクロステープ日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途により色を使い分けることが可能です。
高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル(19件のレビュー)
909税込1,000
1巻
当日出荷
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
蛍光テープ 日東エルマテリアル蛍光テープ日東エルマテリアル(8件のレビュー)
429税込472
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
カラーOPPテープ モノタロウカラーOPPテープモノタロウ(35件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に主な用途梱包用引張強度(N/25mm)98粘着力(N/25mm)>5RoHS指令対応証明書(0.2MB)
脱鉛タイプビニールテープNo.21S 日東電工脱鉛タイプビニールテープNo.21S日東電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(8巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)1.25粘着力(N/10mm)1.31引張強度(N/10mm)33.1
反射テープ ユニット反射テープユニット(12件のレビュー)
899税込989
1組(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ライン表示に最適!
高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどにフォークリフトや運搬用のパレット、台車など反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などに長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ 日東電工脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ日東電工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(4巻)
当日出荷
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
用途結束作業に。 識別に。
広角反射テープ 日東エルマテリアル広角反射テープ日東エルマテリアル(5件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から23日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
自己融着性シリコーンゴムテープ No.66 日東電工自己融着性シリコーンゴムテープ No.66日東電工(1件のレビュー)
2,890税込3,179
1巻
当日出荷
電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。引張強度(N/10mm)4.3
ビニールテープ 日東電工ビニールテープ日東電工(1件のレビュー)
989税込1,088
1セット(10巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質軟質塩化ビニールフィルム特性耐寒性2018年トラスコ掲載ページ6 2005
ノンスリップテープ 日東エルマテリアルノンスリップテープ日東エルマテリアル(5件のレビュー)
1,990税込2,189
1巻
当日出荷から8日以内出荷
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
ラインテープ EーA 日東エルマテリアルラインテープ EーA日東エルマテリアル(18件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
軟質高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル軟質高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所にRoHS指令(10物質対応)対応
カッティングマット NTカッターカッティングマットNTカッター(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
自然環境にやさしい再生オレフィン樹脂を使用したカッティングマット。 切り抜きに便利な両面罫線入り。 両面使用可能なロングライフ設計。 安定したカッティングができる3mm厚。 コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材です。
色(本体)材質(本体)再生オレフィン系樹脂グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ユニフィットコーナーテープ ユニットユニフィットコーナーテープユニット
1,798税込1,978
1組(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可セット内容本体テープ5枚入材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.12質量(g)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
エコバンディングテープ 日東電工ベースマテリアルエコバンディングテープ日東電工ベースマテリアル
37,980税込41,778
1箱(200巻)
4日以内出荷
結束に適したフィット性・基材に塩ビ不使用・環境にやさしい粘着剤
用途各種中・軽量物結束用巻戻し力9.1 (N/19mm)
粗面反射テープ 日東エルマテリアル粗面反射テープ日東エルマテリアル
4,998税込5,498
1巻ほか
当日出荷から23日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
スプライシングテープ NO.642K 寺岡製作所スプライシングテープ NO.642K寺岡製作所
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。 視認性の良い赤色です。 テープ背面の巻き戻しが軽いタイプです。
用途セパレータ・フィルム等のつなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー布テープNO.757チャクショク 日東電工ベースマテリアルスーパー布テープNO.757チャクショク日東電工ベースマテリアル(3件のレビュー)
659税込725
1巻
当日出荷
横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。 低臭タイプの粘着剤を使用しています。
ユニフィット矢印テープ ユニットユニフィット矢印テープユニット
1,998税込2,198特価
1組(5枚)
当日出荷から翌日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可セット内容本体テープ5枚入材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)90厚さ(mm)0.12質量(g)20長さ(m)300主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフィットテープ ユニットユニフィットテープユニット
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から4日以内出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.12主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフィットテープ(黄)50×20M ユニットユニフィットテープ(黄)50×20Mユニット
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から翌々日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.12主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工電気絶縁用ビニルテープ No.21日東電工(109件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
ラインテープEシリーズ (はく離紙付タイプ) 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ (はく離紙付タイプ)日東エルマテリアル
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。幅のみ別作品製作が可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。材質基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系(無溶剤)幅(mm)100厚さ(mm)0.16長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
レフテープ ユニットレフテープユニット
7,298税込8,028
1巻
当日出荷から3日以内出荷
工場構内や施設場内の歩車分離設備の視認性向上に。 切断も可能なので使用方法も多種多様、平面やアール面、直角面に簡単に切ったりつないだりすることが可能。
粗面反射テープ 日東エルマテリアル粗面反射テープ日東エルマテリアル
84,980税込93,478
1箱(18巻)
9日以内出荷から22日以内出荷
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。材質PETフィルム・アルミ厚さ(mm)0.2長さ(m)10粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 赤 日東電工クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 赤日東電工
79,980税込87,978
1セット(12個)
翌々日出荷
トラスコ品番816-0243質量(g)600主な用途表示・安全用