カテゴリ

  • テープ(19)
    • フッ素樹脂テープ(7)
    • 電子・基板用テープ(11)
    • マスキングテープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 12.7(8)
  • 13(8)
  • 15(2)
  • 19(8)
  • 25(8)
  • 25.4(6)
  • 38(1)
  • 50(4)
  • 50.8(2)
  • 75(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐久(5)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(3)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(6)
基材
  • その他(5)
  • アルミ箔(1)
  • グラスファイバー(5)
  • フッ素樹脂(7)
  • ポリエステル(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.064(1)
  • 0.066(1)
  • 0.069(1)
  • 0.074(1)
  • 0.089(1)
  • 0.095(1)
  • 0.1(5)
  • 0.114(1)
  • 0.165(1)
  • 0.17(2)
  • 0.173(1)
  • 0.18(3)
  • 0.191(2)
テープ長さ(m)
  • 33
  • 0.07(1)
  • 0.125(1)
  • 0.15(1)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 2(6)
  • 3(4)
  • 5(30)
  • 10(51)
  • 15(7)
  • 18(7)
  • 20(77)
  • 25(21)
  • 30(6)
  • 35(4)
  • 45.7(2)
  • 50(82)
  • 66(2)
  • 100(12)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(3)
オレンジ・グレー・シルバー・ブルー・ベージュ
ブランド
  • 日東電工(14)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • 日東電工アメリカ(4)
日東電工・日東エルマテリアル・日東電工アメリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto tape」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)日東電工
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。使用温度範囲(℃)180耐電圧7500V伸び(%)60絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0引張強度(N/10mm)63硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱MIL規格MIL-P-46112
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種) 日東電工電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種)日東電工
5,998税込6,598
1個
当日出荷
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常によく又、耐摩耗性に優れ裂け難い。 また、粘着材は耐溶剤性及びアウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着材使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)
用途耐熱性、高耐電圧の特性グレード 耐溶剤性・耐フレオン製 引き裂き強度が強く、高粘着力 フィルムが薄く馴染みが良い特性があり、直径の小さいコイル等の外装絶縁や細いマグネットワイヤーの結束に適す。 コンピューター・通信機器・航空機や軍用設備においての高信頼性が要求されるリレーやチョーク、トロイド、トランス、リアクター、ソレノイド等の製造における絶縁や結束等の用途に広範囲で使用される。使用温度範囲(℃)155(連続使用時)耐電圧7000伸び(%)70絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)135℃/2時間または150℃/1時間UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗MIL規格MIL-P-46112
耐熱ガラス布テープ 日東電工耐熱ガラス布テープ日東電工(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格UL規格 E20392伸度(%)8.8絶縁抵抗(MΩ)1500耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続)粘着力(N/10mm)6.5難燃性UL規格 E20392引張強度(N/10mm)323アズワン品番1-6533-01
ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用) 日東電工ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用)日東電工
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
使用温度範囲(℃)220(30分)テープ厚さ(mm)0.06
ガラスクロス粘着テープ 日東電工ガラスクロス粘着テープ日東電工
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。ベージュ粘着力(N/10mm)3.52引張強度(N/10mm)315引張強度(N/19mm:参考値)600粘着力(N/19mm)6.7
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S 日東電工ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S日東電工
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1橙色長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコン系主な用途絶縁粘着力(N/10mm)3.42引張強度(N/10mm)67.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐炎、耐久
ガラスクロス粘着テープ NO.188UL 日東電工ガラスクロス粘着テープ NO.188UL日東電工
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)日東電工(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。耐電圧11500伸び(%)65絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤MIL規格MIL-P-46112
ガラスクロス粘着テープ  NO.188UL 日東電工ガラスクロス粘着テープ NO.188UL日東電工
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番469-4538材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
カプトン(R)テープ 日東電工アメリカカプトン(R)テープ日東電工アメリカ
8,198税込9,018
1巻
当日出荷
絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。 耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。 粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途高耐熱電線の結束。 高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。 小型ボビンコイルの外装絶縁。 マグネットワイヤーの結束。 ウェーブソルダー時の基板マスキング。 真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め主な用途絶縁、結束用特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性2018年トラスコ掲載ページ6 2017
両面カプトンテープ(シリコーン粘着剤両面テープ) 日東エルマテリアル両面カプトンテープ(シリコーン粘着剤両面テープ)日東エルマテリアル
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
厚みが薄く馴染みが良いです。 耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。 高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。 UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)
用途シリコーン接着用に。 シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。 絶縁層のスプライシング。 EMI・RFIシールド時のメタル貼り。 電子部品仮止め。テープ厚さ(mm)0.114主な用途絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 2017
PTFEテープ(フッ素樹脂) 日東電工PTFEテープ(フッ素樹脂)日東電工
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
PTFE基材とシリコーン系粘着剤を使用しているため高温でも使用可能です。 摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。 耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。 UL規格 H種(180°)
用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。 化学溶剤による洗浄時等のマスキング。 製造・出荷ライン上の滑り助長。
アルミ箔/ガラスクロス重合テープ 日東電工アメリカアルミ箔/ガラスクロス重合テープ日東電工アメリカ
45,980税込50,578
1巻
当日出荷
高引き裂き力と高引張り強度を合わせ持ち、フレキシブルで曲面にもよく馴染みます。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途エレクトリカルワイヤー、パワーケーブルの保護。ジェット機、航空機、ミサイルロケット等のエンジン部の外装熱保護。ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールドとして。材質基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.173シルバー長さ(m)33使用温度範囲(℃)0~260伸び(%)5粘着力(N/10mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応つやつや無し
ガラスクロス粘着テープ 日東電工アメリカガラスクロス粘着テープ日東電工アメリカ
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱PTFEテープ 日東電工耐熱PTFEテープ日東電工
16,900税込18,590
1巻
当日出荷
摩擦係数が少ないため、基材の滑りに優れています。絶縁性および耐溶剤性に優れ、幅広い温度範囲で使用できます。
用途高温条件におけるローラー表面の断熱 ・防振に。化学溶剤洗浄液・電気メッキ溶剤に侵される部分のマスキングに。絶縁抵抗(MΩ)2×106MΩ難燃性UL規格 E20392特性耐熱
PTFEフィルムテープ 日東電工アメリカPTFEフィルムテープ日東電工アメリカ
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです。摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止に。化学溶剤による洗浄時等のマスキングに。製造・出荷ライン上の滑り助長に。材質基材:PTFE樹脂フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.17グレー長さ(m)33伸び(%)143RoHS指令(10物質対応)対応
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ) 日東電工NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)日東電工
249,800税込274,780
1箱(7巻)
4日以内出荷
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-5647材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)75厚さ(mm)0.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S 日東電工ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S日東電工
91,980税込101,178
1箱(8巻)ほか
22日以内出荷
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム厚さ(mm)0.1橙色長さ(m)33粘着剤シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ) 日東電工NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)日東電工
129,800税込142,780
1箱(4巻)
22日以内出荷
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-5440材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37