カテゴリ

  • テープ(439)
    • 安全保護テープ(84)
    • 両面テープ(136)
    • ビニールテープ(32)
    • フッ素樹脂テープ(35)
    • 布テープ(6)
    • 養生テープ(5)
    • 表面保護材(31)
    • 電子・基板用テープ(27)
    • OPPテープ(22)
    • マスキングテープ(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(35)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
テープ長さ(m)
0.45・0.5・0.6・1・2・3・5・10・15・18・20・25・30・33・35・45.7・50・100・200・1500・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
日東電工(旧:Permacel)・日東エルマテリアル・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・ニトムズ・アズワン・WAKI(和気産業)・ユニット・UNIT(ユニット)・日東電工アメリカ・まつうら工業・エクト・SKF(日本エスケイエフ)・ARCOLECTRIC・東芝ライテック・NISAKU・ニチバン・JTC・日東シンコー・日清オイリオ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto tape」の検索結果

454件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アセテート粘着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    アセテート粘着テープ

    日東電工(旧:Permacel)(55件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷
    電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
    用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
  • 日東ベストクロステープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    日東ベストクロステープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途により色を使い分けることが可能です。
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • 布粘着テープ No.750 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    布粘着テープ No.750

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1巻ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    スフモス基材に、粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性を持っているので手軽に使用できます。
  • 養生テープ さくら No.395N 日東電工(旧:Permacel)

    養生テープ さくら No.395N

    日東電工(旧:Permacel)(133件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
    主な用途養生用
  • ラインテープ EーA 日東エルマテリアル

    ラインテープ EーA

    日東エルマテリアル(18件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
    用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
  • SPVテープ363 日東電工(旧:Permacel)

    SPVテープ363

    日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
  • ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

    日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル

    ラインテープ EーSD

    日東エルマテリアル(10件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロンテープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性強力
  • ガラスクロス粘着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    ガラスクロス粘着テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。色ベージュ粘着力(N/10mm)3.52引張強度(N/10mm)315引張強度(N/19mm:参考値)600粘着力(N/19mm)6.7
  • ポリエステル粘着テープ No.31B #25 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ No.31B #25

    日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
  • 電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ビニルテープ No.21

    日東電工(旧:Permacel)(109件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷
    環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
    用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
  • ホールディングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ホールディングテープ

    日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
  • 塗装用マスキングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    塗装用マスキングテープ

    日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
    用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
  • 脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ 日東電工(旧:Permacel)

    脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(4巻)
    当日出荷
    環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
    用途結束作業に。 識別に。
  • ニトフロン #973UL-S 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ニトフロン #973UL-S

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。
    テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13連続使用温度(℃)220
  • アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工(旧:Permacel)

    アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)

    日東電工(旧:Permacel)(50件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
    用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
  • 日東エプトシーラー No.686 日東電工(旧:Permacel)

    日東エプトシーラー No.686

    日東電工(旧:Permacel)(66件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1巻
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
  • 一般用両面テープ N0.500 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ N0.500

    日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 建築用マスキングテープ No.727 日東電工(旧:Permacel)

    建築用マスキングテープ No.727

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。 粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。 ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。 はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
    用途サイディングボードのシーリング
  • ペイントエース(建築用) No.720A 日東電工(旧:Permacel)

    ペイントエース(建築用) No.720A

    日東電工(旧:Permacel)(18件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(7巻)ほか
    当日出荷
    優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。
    用途建築塗装用マスキングテープテープ厚さ(mm)0.1
  • アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工(旧:Permacel)

    アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
    用途アルミサッシ用表面保護。
  • ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工(旧:Permacel)

    ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)

    日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(100個)
    当日出荷
    非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
    用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
  • 梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥679税込¥747
    1巻
    当日出荷
    強度と粘着力に優れたOPPテープです。
    用途包装用テープ。幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52特性強力
  • SPVテープM-6030 日東電工(旧:Permacel)

    SPVテープM-6030

    日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
    用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
  • ビニールテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ビニールテープ

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1セット(10巻)
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質軟質塩化ビニールフィルム特性耐寒性2018年トラスコ掲載ページ6 2005
  • エプトシーラー 日東電工(旧:Permacel)

    エプトシーラー

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1巻
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番836-5330材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラック質量(g)172018年トラスコ掲載ページ6 2051
  • 防食テープ 日東電工(旧:Permacel)

    防食テープ

    日東電工(旧:Permacel)(12件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。基材不織布主な用途保護用引張強度(N/25mm)79特性防錆、防食用
  • ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり) 日東電工(旧:Permacel)

    ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり)

    日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻
    当日出荷
    電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。
    用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用トラスコ品番124-7310質量(g)120伸度(%)530引張強度(N/10mm)5.9剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐久性、耐薬品性
  • ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷
    ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
  • クリーン養生テープ 日東電工(旧:Permacel)

    クリーン養生テープ

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1巻ほか
    当日出荷
    手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
    用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。色ピンク基材ポリオレフィンテープ長さ(m)25伸度(%)190テープ厚さ(mm)0.126粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
  • ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1巻
    当日出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーペット固定用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    カーペット固定用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1巻
    当日出荷
    一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
    用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)主な用途カーペットの固定、ポスターの貼り付け適合用途粗面主なワークパーツ
  • 両面接着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    両面接着テープ

    日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1巻
    当日出荷
    柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板主なワークパーツ
  • カプトン(R)テープ 日東電工アメリカ

    カプトン(R)テープ

    日東電工アメリカ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷
    絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。 耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。 粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
    用途高耐熱電線の結束。 高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。 小型ボビンコイルの外装絶縁。 マグネットワイヤーの結束。 ウェーブソルダー時の基板マスキング。 真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め主な用途絶縁、結束用特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性2018年トラスコ掲載ページ6 2017
...