カテゴリ
- テープ(57)
- 安全保護テープ(3)
- 両面テープ(38)
- ビニールテープ(1)
- フッ素樹脂テープ(4)
- 表面保護材(1)
- 電子・基板用テープ(2)
- OPPテープ(2)
- マスキングテープ(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 15
- 10(50)
- 12(28)
- 13(35)
- 18(28)
- 19(58)
- 20(56)
- 25(73)
- 30(55)
- 38(30)
- 40(31)
- 50(160)
- 75(53)
- 100(97)
- 150(40)
- 200(47)
- 250(25)
- 300(44)
- 500(28)
- 1000(27)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.045(1)
- 0.06(2)
- 0.08(2)
- 0.085(2)
- 0.09(1)
- 0.1(4)
- 0.12(3)
- 0.13(3)
- 0.14(4)
- 0.15(7)
- 0.16(6)
- 0.17(8)
- 0.18(2)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.28(2)
- 0.32(1)
- 0.33(1)
- 0.41(1)
- 2(2)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(2)
- 両面(1)
- 反射(1)
- 強力(7)
- 気密(2)
- 耐候(1)
- 耐薬品(1)
- 防水(2)
用途
固定・仮止め用(7)
塗装・養生用(6)
多用途(6)
掲示用(1)
梱包用(1)
粗面用(1)
表示・安全用(1)
車用(2)
電気・電子用(2)
基材
- アクリル系(1)
- オレフィン系(2)
- グラスファイバー(1)
- ゴム系(1)
- フッ素樹脂(2)
- ポリエステル(8)
- ポリエチレン(3)
- ポリプロピレン(1)
- 塩ビ(3)
- 布系(25)
- 紙系(2)
テープ長さ(m)
- 0.25(1)
- 2(1)
- 5(4)
- 10(5)
- 15(2)
- 18(3)
- 20(16)
- 25(1)
- 30(4)
- 33(2)
- 50(26)
- 70(1)
- 200(1)
0.25・2・5・10・15・18・20・25・30・33・50・70・200
色
イエロー(4)
オレンジ(2)
クリア(5)
グリーン(3)
グレー(2)
ブラック(6)
ブルー(4)
ベージュ(2)
ホワイト(22)
レッド(4)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(45)
- 日東エルマテリアル(4)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- ユニット(1)
- まつうら工業(1)
日東電工(旧:Permacel)・日東エルマテリアル・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・WAKI(和気産業)・ユニット・まつうら工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
「nitto tape」の検索結果

ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781セット(20個)当日出荷から22日以内出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷から24日以内出荷UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥439~税込¥483~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
塗装用マスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(8巻)ほか当日出荷粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2
日東エプトシーラー No.686
日東電工(旧:Permacel)(71件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻ほか当日出荷から94日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(32件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥569~税込¥626~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
カーペット固定用両面テープ
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)
一般用両面テープ No.501K
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥439税込¥4831巻当日出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
両面テープ No.510
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他
シーリング用マスキングテープ No.7280
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(80巻)当日出荷から翌々日出荷躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1
シリコーンゴム接着用両面テープ
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781箱(16巻)当日出荷から19日以内出荷ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。用途シリコーンゴムの接着。
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L
日東電工(旧:Permacel)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥499税込¥5491巻当日出荷有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離可
プリント基板用エレップマスキング N-300
日東電工(旧:Permacel)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷ポリエステル系基材のマスキングテープです。 耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。 プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。テープ厚さ(mm)0.1粘着力(N/20mm)5.48
プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01
日東電工(旧:Permacel)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷から24日以内出荷金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。 耐反発性にすぐれています。用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.17
低VOC両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥369~税込¥406~1巻ほか当日出荷から31日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に
防水両面テープ 525
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥639税込¥7031巻当日出荷合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要用途パネル・人工芝等の仮止め他
両面接着テープNO.535A
日東電工(旧:Permacel)¥77,980税込¥85,7781箱(78巻)当日出荷から34日以内出荷1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。 リワーク時にテープの切れがほとんどありません。用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など
ガラスクロス粘着テープ NO.188UL
日東電工(旧:Permacel)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系色ベージュテープ長さ(m)33引張強度315.8N/10mmテープ厚さ(mm)0.18粘着力3.5N/10mm
ゴム固定用両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥63,980税込¥70,3781箱(56巻)当日出荷から31日以内出荷クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.15
ダンプロンスリム
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥1,998~税込¥2,198~1セット(8巻)ほか当日出荷から7日以内出荷卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。伸び(%)70粘着力(N/25mm)11
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥179,800税込¥197,7801箱(78巻)当日出荷から25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。色ホワイトテープ厚さ(mm)0.32
ニトフロン#900UL
日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(20巻)当日出荷から25日以内出荷最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
フォーム基材両面テープ No.5713
日東電工(旧:Permacel)¥109,800税込¥120,7801箱(120巻)当日出荷から31日以内出荷薄層で柔軟なフォーム基材を使用しており、被着体への追従性に優れています。耐久性に優れています。用途ネームプレートの接着。化粧モール材の接着。電子機器や部品の固定・シーリング用。
和紙マスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)¥9,898税込¥10,8881箱(8巻×10本)当日出荷車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
低VOC接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥729税込¥8021巻当日出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
低VOC両面テープ EW-514DB
日東電工(旧:Permacel)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から翌々日出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC両面テープ EW-514D
日東電工(旧:Permacel)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系テープ厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
ゴム系両面テープ VR-5000
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801箱(80巻)当日出荷から25日以内出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系色ホワイト粘着力(N/10mm)15
エコクリアテープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥93,980税込¥103,3781箱(80巻)4日以内出荷封缶に最適な、適度な柔軟性と伸縮性(凹凸への密着性) 基材に塩ビを使用しない、環境にやさしいタイプ・缶の内容物を湿気から守る優れた防湿性 缶のデザインをそのまま伝える透明性用途食品・化粧品などの缶・ビンの防湿シール用途伸び(%)600保持力(mm/30分)6.8引張強度(N/25mm)44粘着力(N/25mm)8.5巻戻し力(N/25mm)3.5
両面テープ HS-103
日東電工(旧:Permacel)¥21,980~税込¥24,178~1箱(66巻)ほか当日出荷から10日以内出荷初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。用途ポスターの固定厚さ(mm)0.1色ホワイトテープ厚さ(mm)0.1
汎用接着両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥51,980税込¥57,1781箱(56巻)翌々日出荷から31日以内出荷フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。 工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)剪断接着力390N/20mm×20mm被着材の素材金属主なワークパーツ
一般用両面テープ ND-2330S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥46,980税込¥51,6781箱(56巻)10日以内出荷から11日以内出荷初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
金属板用表面保護フィルム SPV-202R
日東電工(旧:Permacel)¥75,980税込¥83,5781箱(104巻)10日以内出荷から25日以内出荷特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。脱鉛タイプです。強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護に。テープ長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ(油面接着用低VOCタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥159,800税込¥175,7801箱(68巻)10日以内出荷から25日以内出荷除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。VOC放散量が少ない両面テープです。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイトテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応