カテゴリ

  • 安全用品(3)
    • トラテープ(3)
  • テープ(7)
    • 補修・シーリングテープ(5)
    • 養生テープ(1)
絞り込み
特長
  • 強力(1)
テープ幅(mm)
  • 50(10)
  • 75(1)
  • 100(2)
テープ長さ(m)
  • 25
  • 0.07(1)
  • 0.125(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 5(16)
  • 10(11)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 40(1)
  • 45.7(1)
  • 50(7)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(5)
  • 0.12(1)
  • 0.15(2)
  • 0.18(1)
  • 0.3(1)
基材
  • アクリル系(1)
  • アルミ箔(5)
  • オレフィン系(1)
  • ポリエチレン(3)
  • 布系(1)
色
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(5)
  • 色ブラウン(1)
  • 色黒×黄(3)
グリーン・シルバー・ブラウン・黒×黄
ブランド
  • 日東エルマテリアル(10)
日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto-l」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤなし)

    日東エルマテリアル(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
    用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
  • トララインテープ 50mm×25m 黄/黒 日東エルマテリアル

    トララインテープ 50mm×25m 黄/黒

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。 再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。 有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。 焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。
    用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。 屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。トラスコ品番497-8129質量(g)190引張強度25N/10mm粘着力9.5N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 床養生テープ NL養生テープ 日東エルマテリアル

    床養生テープ NL養生テープ

    日東エルマテリアル
    ¥449~税込¥494~
    1巻
    当日出荷
    のり残りがしにくいので、仮止めや養生シートの固定に適します。 手切れ性が良く、作業性に優れます。
    用途内・外装工事時の養生 引っ越し作業時、養生の仮止め 養生シートの固定材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.18色グリーンテープ長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/10mm)(縦)58、(横)94RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m

    日東エルマテリアル
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    欠品中
    50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
    用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。トラスコ品番436-2357質量(g)280粘着力(N/10mm)8引張強度(N/10mm)10
  • 現場施工用布粘着テープ プロ3000 日東エルマテリアル

    現場施工用布粘着テープ プロ3000

    日東エルマテリアル
    ¥679~税込¥747~
    1巻
    当日出荷
    凹凸面への使用に優れています。 耐候性と耐水性に優れています。 強粘着タイプです。
    用途ボイド管のろ止め及び固定 養生ベニヤの固定に 配管開口部の穴ふさぎに いろいろな材料の固定に 重梱包用に引張強度(N/25mm)150粘着力(N/25mm)15
  • トラ養生テープ TT-50YB 50mm×25m 黄/黒 日東エルマテリアル

    トラ養生テープ TT-50YB 50mm×25m 黄/黒

    日東エルマテリアル
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(30巻)
    当日出荷
    貼るだけで安全標示や注意喚起を促せます。建築養生テープをベースとしている為、糊のはみ出しや、糊残りがほとんどありません。手で簡単に切れる為、作業性がアップします。
    用途建築現場看板や建築現場足場、工場内の注意喚起に。トラスコ品番716-8563材質粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.15色黄/黒長さ(m)25基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.14引張強度(N/10mm)55.7粘着力(N/25mm)7.89特性手で切れる
  • アルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし) 日東エルマテリアル

    アルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし)

    日東エルマテリアル
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷
    屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。 低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。 低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。
    用途ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。 外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。トラスコ品番790-0635厚さ(mm)0.1質量(g)260使用温度範囲0~80℃引張強度42N/10mm
  • アルミテープ(ツヤアリ) 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤアリ)

    日東エルマテリアル
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(30巻)
    4日以内出荷
    用途強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。厚さ(mm)0.1色シルバー質量(g)280テープ幅(mm)50基材50μ厚 軟質アルミ箔テープ長さ(m)25粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ(ツヤアリ) 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤアリ)

    日東エルマテリアル
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(30巻)
    4日以内出荷
    用途強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。材質基材:50μ厚軟質アルミ箔厚さ(mm)0.1色シルバーテープ幅(mm)50粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラ養生テープ 日東エルマテリアル

    トラ養生テープ

    日東エルマテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(30巻)
    9日以内出荷
    貼るだけで安全標示や注意喚起を促せます。建築養生テープをベースとしている為、糊のはみ出しや、糊残りがほとんどありません。手で簡単に切れる為、作業性がアップします。
    用途建築現場看板や建築現場足場、工場内の注意喚起に。材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)50厚さ(mm)0.15色黄/黒質量(g)ー長さ(m)25粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.14引張強度(N/10mm)55.7粘着力(N/25mm)7.89RoHS指令(10物質対応)対応