カテゴリ

  • 制御機器(75)
  • 物流用品(14)
  • メカニカル部品(12)
  • カー用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 電動工具(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nj-10」の検索結果

関連キーワード
177件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    J型 中荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • コードリール コンパクトタイプ ハタヤリミテッド

    コードリール コンパクトタイプ

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    当日出荷
    安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
    種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
  • ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • RG ダウンサス デュアリス NJ10 RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス デュアリス NJ10

    RG(レーシングギア)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
  • NJ-II 標準型 ハタヤリミテッド

    NJ-II 標準型

    ハタヤリミテッド(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    一般用でもプロ仕様、業務用でもスマートなボックス型です。 OA機器・電動工具・スタジオ照明・パーティー機材等、何に使ってもキューブなデザインが格好良く似合います。 プロ用ケーブルを使用。
    仕様電源パイロットランプ付本体 ABS樹脂製トラスコ品番106-2697種別パーソナルタイプ(屋内型)質量(kg)1.70電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内アズワン品番8-015-01
  • フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツ

    フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート)

    アキツ(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    当日出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
    用途フランジ用ジョイントシート。種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3
  • 自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) アサヒAV

    自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)

    アサヒAV(5件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
    形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールチェックバルブ(ねじ込み形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(ねじ込み形)

    アサヒAV(2件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
  • 18-8チャッキリスタンド TKG

    18-8チャッキリスタンド

    TKG(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • DO-EN 18-8グリッド網 TKG

    DO-EN 18-8グリッド網

    TKG
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンベクションオーブン等に直接セットして使用する棚アミです。
    材質18-8ステンレス
  • 樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付

    ヨドノ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 長4絹目二重封筒 キングコーポレーション

    長4絹目二重封筒

    キングコーポレーション
    ¥189税込¥208
    1セット(10枚)
    当日出荷
    機密性に優れた重要書類用に適した二重封筒です。
    仕様テープのり付きトラスコ品番856-0502幅(mm)90色白サイズ長4質量(g)44タイプ長4〒奥行(mm)205郵便番号欄ありテープあり2018年トラスコ掲載ページ10 0389
  • 難燃直線接続材料 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃直線接続材料

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    難燃TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ
    材質難燃性内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
  • NJ-Ⅱ ハタヤリミテッド

    NJ-Ⅱ

    ハタヤリミテッド
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    アースチェック&温度センサー付。 パーティー機材等にぴったり。 持ち運びにかさばらないボックス型。 接地アダプターも収まる小物入れ付。 ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。
    トラスコ品番851-3589質量(kg)2.02長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2P接地電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3特性アース付
  • 18-8スタッキング式 鯛焼きスタンド TKG

    18-8スタッキング式 鯛焼きスタンド

    TKG
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    効率よく熱が伝わるのでムラなく保温できます。スタッキング式なので2段、3段と積み重ねる事ができ スペースを有効活用できます。
    材質モリブデンバナジウム鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×145TKG品番9-0827-0601TKG品番(2017)6-0740-1201
  • スニーズガード TMGサプライ

    スニーズガード

    TMGサプライ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    翌々日出荷
    突然のくしゃみや咳などから料理をガードします。女性でも楽々運べる超軽量。どこでも設置可能。アクリル板は取り外し可能です。アクリル板を取り外して重ねて収納出来ます。
    材質フレーム:18-8ステンレス、カバー:アクリル(透明色)
  • 18-8 鯛焼きスタンド TKG

    18-8 鯛焼きスタンド

    TKG(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    効率よく熱が伝わるのでムラなく保温できます。スタッキング式の上に重ねる事ができます。
    材質モリブデンバナジウム鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×90×80TKG品番9-0827-0701TKG品番(2017)6-0740-1301
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ

    フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)

    アキツ(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシート(C-4430)です。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。 群を抜く応力緩和特性と耐圧力負荷に加え、油・炭化水素・水・蒸気に対する抜群の耐性を有します。
    用途フランジ用。厚さ(mm)3使用圧力10k密度(g/cm3)1.75圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)50(34.3N/mm2)
  • ジョイント アズワン

    ジョイント

    アズワン
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    当日出荷
    種別オネジ材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ジョイント アズワン

    ジョイント

    アズワン
    ¥3,690税込¥4,059
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別メネジ材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ステンレスキャスター 金具セット 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ステンレスキャスター 金具セット 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    自在旋回仕様の金具です。 芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
    用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器
  • 18-8卓上鍋蓋立 TKG

    18-8卓上鍋蓋立

    TKG(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    露受けが付いていますのでテーブルを汚さずご使用できます。一般的な卓上鍋サイズであれば大小問わず蓋を立てる事ができます。
    材質ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×95×140TKG品番9-2104-2101TKG品番(2017)6-1940-2101
  • 1.0x 34mm ドリルビット(TiN coat HSS) エスコ

    1.0x 34mm ドリルビット(TiN coat HSS)

    エスコ
    ¥890税込¥979
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NJ-1.0
  • ナイロン車 ステンレス金具 TRUSCO

    ナイロン車 ステンレス金具

    TRUSCO
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
    用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
  • フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ

    フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)

    アキツ
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
    用途フランジ用ジョイントシート。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用圧力5k
  • 10.0x133mm ドリルビット(TiN coat HSS) エスコ

    10.0x133mm ドリルビット(TiN coat HSS)

    エスコ
    ¥4,110税込¥4,521
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NJ-10.0
  • 円筒ころ軸受 NJ1000形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ1000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 10.3x133mm ドリルビット(TiN coat HSS) エスコ

    10.3x133mm ドリルビット(TiN coat HSS)

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NJ-10.3
  • 10.9x142mm ドリルビット(TiN coat HSS) エスコ

    10.9x142mm ドリルビット(TiN coat HSS)

    エスコ
    ¥5,460税込¥6,006
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NJ-10.9
  • 10.5x133mm ドリルビット(TiN coat HSS) エスコ

    10.5x133mm ドリルビット(TiN coat HSS)

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NJ-10.5
  • 静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 SEUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。
    用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車トラスコ品番353-5339質量(kg)0.93材質(車輪)制電性ウレタンストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])150(1470)
  • 10.8x142mm ドリルビット(TiN coat HSS) エスコ

    10.8x142mm ドリルビット(TiN coat HSS)

    エスコ
    ¥5,460税込¥6,006
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NJ-10.8
  • NJシリーズ データベース接続CPUユニット omron(オムロン)

    NJシリーズ データベース接続CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    3日以内出荷
    容量(プログラム)3MB入出力点数2560点
  • ステンレスキャスター ゴム車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ステンレスキャスター ゴム車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
    用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
  • フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ クリンガー

    フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ

    クリンガー
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
    用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
  • 10.2x133mm ドリルビット(TiN coat HSS) エスコ

    10.2x133mm ドリルビット(TiN coat HSS)

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NJ-10.2
  • デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルトルクメータ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1セットほか
    当日出荷から30日以内出荷
    化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ。4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。
    適合チャック範囲Φ10~Φ190mm測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下精度±0.5%F.S.外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320