カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,446)
  • 作業服(1,393)
  • トラック純正部品(1,116)
  • バイク部品(1,072)
  • メカニカル部品(960)
  • バイク純正部品(801)
  • 制御機器(724)
  • 自動車純正部品(580)
  • 配管・水廻り設備部材(318)
  • 空調・照明・電設資材(199)
  • 物流用品(163)
  • 切削工具(150)
  • 厨房用品(144)
  • オフィス家具(128)
  • パソコン/周辺機器(109)
  • 清掃用品(98)
  • 測定用品(86)
  • 農業機械(71)
  • 卓上消耗品(63)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(61)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • 住設機器(60)
  • 自転車部品(60)
  • 事務用品(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(58)
  • 建材・エクステリア(55)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(53)
  • 作業工具(53)
  • 電動工具(53)
  • 安全標識(47)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • 保管用品(46)
  • 学童・教育用品(44)
  • 医療(43)
  • 自動車補修部品(37)
  • 家電(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 建築金物(29)
  • テープ(23)
  • 安全靴・作業靴(23)
  • 電気材料(21)
  • 機構部品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 介護用品(20)
  • カー用品(19)
  • 安全保護具(18)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 空圧工具(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 安全用品(12)
  • 防犯用品(11)
  • 研磨材(10)
  • 縫製用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 溶接用品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 手袋(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 梱包用品(6)
  • 完成車(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 塗料(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 日用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • マスク(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nj」の検索結果

10,916件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NJ-II 標準型 ハタヤリミテッド

    NJ-II 標準型

    ハタヤリミテッド(7件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷
    一般用でもプロ仕様、業務用でもスマートなボックス型です。 OA機器・電動工具・スタジオ照明・パーティー機材等、何に使ってもキューブなデザインが格好良く似合います。 プロ用ケーブルを使用。
    仕様電源パイロットランプ付本体 ABS樹脂製トラスコ品番106-2697種別パーソナルタイプ(屋内型)質量(kg)1.70電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内アズワン品番8-015-01
  • 発振回路内蔵圧電ブザー(リード) NJコンポーネント

    発振回路内蔵圧電ブザー(リード)

    NJコンポーネント
    399税込439
    1個
    欠品中
    [自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
    用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。定格電圧(V)DC12(2.4~15使用可)消費電流(mA)8(MAX)発振周波数3.0KHz±0.5音圧(dB/m)70@0.3m(MIN)端子リード線タイプ
  • NJ-Ⅱ ハタヤリミテッド

    NJ-Ⅱ

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    アースチェック&温度センサー付。 パーティー機材等にぴったり。 持ち運びにかさばらないボックス型。 接地アダプターも収まる小物入れ付。 ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。
    トラスコ品番851-3589質量(kg)2.02長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2P接地電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3特性アース付
  • インパクト用ボールジョイント NJ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ボールジョイント NJ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。
    付属品ピン・Oリング材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル型ジョイント NJ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ニップル型ジョイント NJ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • NJシリーズ NJ501 CPUユニット omron(オムロン)

    NJシリーズ NJ501 CPUユニット

    omron(オムロン)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様●構成ユニット装着台数(最大増設ラック数):40台(増設最大3ラック)●EtherCATスレーブ数:192●外部メモリ:メモリカード入出力点数2560点
  • NJシリーズ NJ101 CPUユニット omron(オムロン)

    NJシリーズ NJ101 CPUユニット

    omron(オムロン)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    容量(プログラム)3MB入出力点数2560点
  • 円筒ころ軸受 NJ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円筒ころ軸受 NJ

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーホープNJ アトム

    ラバーホープNJ

    アトム
    599税込659
    1双
    3日以内出荷
    表面に強力すべり止めをコーティング。ジャージ付きで手首にフィット
    用途農作業、園芸作業、土木、建設、漁業、水産加工など材質表/天然ゴム、裏/綿100%、すべり止め/合成ゴム全長(mm)270オレンジ入数(双)1
  • 電源ユニット NJ omron(オムロン)

    電源ユニット NJ

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    出力電流(A)DC5V出力容量:6、DC24V出力容量:1出力容量合計消費電力:30W
  • フュエルタンクコンプリート 7NJ-24110-03-NJ YAMAHA(ヤマハ)

    フュエルタンクコンプリート 7NJ-24110-03-NJ

    YAMAHA(ヤマハ)
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7NJ-24110-02-NJ
  • カバー バッテリー     00NJ 79T-82129-00-NJ YAMAHA(ヤマハ)

    カバー バッテリー 00NJ 79T-82129-00-NJ

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • パッチ            00NJ 7KA-5261A-00-NJ YAMAHA(ヤマハ)

    パッチ 00NJ 7KA-5261A-00-NJ

    YAMAHA(ヤマハ)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7KA-5261A-00-86
  • オーナメント ステレオ (NJ) MAZDA(マツダ)

    オーナメント ステレオ (NJ)

    MAZDA(マツダ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    幅(mm)15外径(mm)52内径(mm)25軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ガラスボール:耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、フタパッキン:シリコーンゴム幅(mm)14外径D(Φmm)47内径d(Φmm)20材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受
  • フローティングジョイント NJシリーズ SMC

    フローティングジョイント NJシリーズ

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ファン ケース コンプリート 00NJ 7LV-12621-10-NJ YAMAHA(ヤマハ)

    ファン ケース コンプリート 00NJ 7LV-12621-10-NJ

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • リモートコントロールボックス 00NJ 7KA-52610-10-NJ YAMAHA(ヤマハ)

    リモートコントロールボックス 00NJ 7KA-52610-10-NJ

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • NJシリーズ CPUユニット omron(オムロン)

    NJシリーズ CPUユニット

    omron(オムロン)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    3日以内出荷から81日以内出荷
    OPC UAサーバ機能を標準搭載 シーケンス制御、モーション制御をひとつのCPUに統合 IEC 61131-3(およびJIS B 3503)規格に適合した標準命令をはじめ、PLCopenに準拠したモーション制御用ファンクションブロックなど、変数プログラミングに対応した豊富な命令群で複雑な制御プログラムも効率よく作成可能 EtherCATで接続された画像センサやドライブ、I/Oなどの入出力機器が制御プログラム周期に同期して動作するため、高速高精度な制御が可能 高速性能と産業用コントローラとしての基本性能・信頼性を両立 豊富なRAS機能:伝送フレームエラーチェック、タイムアウト監視、バス診断、ウォッチドッグ(WDT)監視、メモリチェック、トポロジチェックなど 直線、円弧などの補間動作機能 電子ギア、電子カムの同期動作機能
    制御機能なし(数値)入出力点数2560点プログラムメモリ容量20MBユニット数40台(増設最大3ラック)
  • スキッド 7RX-R1517-00-NJ YAMAHA(ヤマハ)

    スキッド 7RX-R1517-00-NJ

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番YTH-20023-00-33
  • 防毒マスク EA800NJシリーズ エスコ

    防毒マスク EA800NJシリーズ

    エスコ
    4,160税込4,576
    1個
    翌日出荷
    吸気抵抗(Pa)50以下排気抵抗(Pa)80以下
  • クロストップリペアー (NJ) MAZDA(マツダ)

    クロストップリペアー (NJ)

    MAZDA(マツダ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネスリヤー (NJ31) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (NJ31)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • 円筒ころ軸受 NJ2200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ2200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ形

    NSK(日本精工)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。内輪と外輪は分離できます。内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • キャップ 7NJ-14118-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キャップ 7NJ-14118-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
  • 円筒ころ軸受 NJ形 象印チェンブロック

    円筒ころ軸受 NJ形

    象印チェンブロック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
    用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ シュート 7RW-R1733-00-NJ YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ シュート 7RW-R1733-00-NJ

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
  • 円筒ころ軸受 NJ形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ形

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
    用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状円筒ころ軸受
  • フレーム 7NJ-22850-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フレーム 7NJ-22850-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • (1NJ7)ユニット,コントロール MAZDA(マツダ)

    (1NJ7)ユニット,コントロール

    MAZDA(マツダ)
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
  • パネルオーガーサイド 2 00NJ 7KA-51513-10-NJ YAMAHA(ヤマハ)

    パネルオーガーサイド 2 00NJ 7KA-51513-10-NJ

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • クッション(R) フロント シート (NJ28) MAZDA(マツダ)

    クッション(R) フロント シート (NJ28)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • パンツ NJ-5203 ナガイレーベン

    パンツ NJ-5203

    ナガイレーベン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):35●外輪径(mm):72●幅(mm):17●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4761アズワン品番67-2370-88
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):75●外輪径(mm):160●幅(mm):37●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5470アズワン品番67-2371-53
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):95●外輪径(mm):170●幅(mm):32●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5688アズワン品番67-2371-01
...