カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nj204eat2x」の検索結果

円筒ころ軸受 NJ
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質ガラスボール:耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、フタパッキン:シリコーンゴム幅(mm)14外径D(Φmm)47内径d(Φmm)20材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NJ形
象印チェンブロック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応