カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「nj205」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ形

    NSK(日本精工)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。内輪と外輪は分離できます。内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受(NJ型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NJ型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NJ形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ形

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
    用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NJ200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 NJ200番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NJ形 象印チェンブロック

    円筒ころ軸受 NJ形

    象印チェンブロック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
    用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,998税込5,498
    1個
    30日以内出荷から44日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
ベアリング(軸受)カテゴリ