カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「nj206e」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ形

    NSK(日本精工)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。内輪と外輪は分離できます。内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受(NJ型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NJ型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 円筒ころ軸受 NJ200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 単列円筒ころ軸受 NJ206EW NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ206EW

    NSK(日本精工)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】NJ206EW寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6呼び番号206基本定格荷重Cor(N)37500基本定格荷重Cr(N)39000寸法FW(mm)37.5
  • 単列円筒ころ軸受 NJ206EWC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ206EWC3

    NSK(日本精工)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】NJ206EWC3寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6呼び番号206基本定格荷重Cor(N)37500基本定格荷重Cr(N)39000寸法FW(mm)37.5
  • 単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 200形

    NSK(日本精工)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):30●外輪径(mm):62●幅(mm):16●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5904アズワン品番67-2370-86
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ローラーベアリング 内径30mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径30mm レース幅16mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 100 mm、外径は 215 mm、幅は 47 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:16mm●コード番号:209-2341アズワン品番65-7942-02
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) NJシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様●内輪径(mm):30●外輪径(mm):62●幅(mm):16●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NJ型●C3すきま(すきま大)●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5702アズワン品番67-2370-87
ej20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ej20