カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)

「nj501」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NJシリーズ NJ501 CPUユニット omron(オムロン)

    NJシリーズ NJ501 CPUユニット

    omron(オムロン)
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●構成ユニット装着台数(最大増設ラック数):40台(増設最大3ラック)●EtherCATスレーブ数:192●外部メモリ:メモリカード入出力点数2560点
  • 曲面軸付ナイロンホイール (5個入) TRUSCO

    曲面軸付ナイロンホイール (5個入)

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。 軸がねじ込み式になり脱着がワンタッチでできます。 コレットチャックに軸を取り付けたまま、取り替えができます。
    用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。全長(mm)53材質/仕上軸:S45C高さ(mm)50穴径(Φmm)M6(P1.0)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40使用工具ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー砥粒酸化アルミニウム積層枚数(シート)6
  • NJシリーズ CPUユニット omron(オムロン)

    NJシリーズ CPUユニット

    omron(オムロン)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌々日出荷から81日以内出荷
    OPC UAサーバ機能を標準搭載 シーケンス制御、モーション制御をひとつのCPUに統合 IEC 61131-3(およびJIS B 3503)規格に適合した標準命令をはじめ、PLCopenに準拠したモーション制御用ファンクションブロックなど、変数プログラミングに対応した豊富な命令群で複雑な制御プログラムも効率よく作成可能 EtherCATで接続された画像センサやドライブ、I/Oなどの入出力機器が制御プログラム周期に同期して動作するため、高速高精度な制御が可能 高速性能と産業用コントローラとしての基本性能・信頼性を両立 豊富なRAS機能:伝送フレームエラーチェック、タイムアウト監視、バス診断、ウォッチドッグ(WDT)監視、メモリチェック、トポロジチェックなど 直線、円弧などの補間動作機能 電子ギア、電子カムの同期動作機能
    ユニット数40台(増設最大3ラック)プログラムメモリ容量20MB入出力点数2560点制御機能なし(数値)
  • NC統合コントローラ omron(オムロン)

    NC統合コントローラ

    omron(オムロン)
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    翌々日出荷
    入出力点数2560プログラムメモリ容量20MBモーション軸数16装着台数ユニット:40
  • 曲面軸付ナイロンホイール 1個単位 TRUSCO

    曲面軸付ナイロンホイール 1個単位

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。
    用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。 曲面や底面の研磨。 金型の仕上げ研磨。 使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。材質/仕上軸:S45C穴径(mm)M6(P1.0)軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40幅(mm)50高さ(mm)50全長(mm)53
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • NJシリーズ NJ Robotics CPUユニット omron(オムロン)

    NJシリーズ NJ Robotics CPUユニット

    omron(オムロン)
    889,800税込978,780
    1個
    61日以内出荷
    容量(プログラム)20MB入出力点数2560点
  • メタリックセレストシルバ- タッチペン J5012-0001-75 Kawasaki

    メタリックセレストシルバ- タッチペン J5012-0001-75

    Kawasaki
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J5012-0001-75
  • メタリックミッドナイトサファイアブルー(2ホン J5012-0002-19A Kawasaki

    メタリックミッドナイトサファイアブルー(2ホン J5012-0002-19A

    Kawasaki
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J5012-0002-19A
  • メタリックグレーストーン J5012-0001-C4 Kawasaki

    メタリックグレーストーン J5012-0001-C4

    Kawasaki
    969税込1,066
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J5012-0001-C4
  • メタリックダークグリーン J5012-0001-727 Kawasaki

    メタリックダークグリーン J5012-0001-727

    Kawasaki
    969税込1,066
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J5012-0001-727
  • スプレ-ペイント 7Fライムグリ-ン  J5012-0005-7F Kawasaki

    スプレ-ペイント 7Fライムグリ-ン J5012-0005-7F

    Kawasaki
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J5012-0005-7F