カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 作業工具(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
- バイク部品(4)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- バイク純正部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(59)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ホンダ(4)
- NOJIMA ENGINEERING(4)
- スリーピース(4)
- エスコ(2)
- 日晴金属(2)
- D'Addario(2)
- ELPA(1)
- サンドビック(1)
- 日動工業(1)
- 未来工業(1)
- サンピース(1)
- ピーコック魔法瓶工業(1)
- ワールドクラフト(1)
- ニルフィスク(1)
- ハウステック(1)
エコロジープロダクト
「nj60」の検索結果

インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクト用ボールジョイント NJ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。付属品ピン・Oリング材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キーパー
ピーコック魔法瓶工業¥6,498税込¥7,1481個(6.1L)7日以内出荷ステンレスキーパー用途アルカリイオン水・スポーツドリンクなどにも対応するキーパー色(H)ダークグレー口径(Φcm)14.8
インパクトボールジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷ソケットとレンチの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。 直線作業ができない複雑な箇所に使用します。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。 ショートタイプ差込角(mm)19.0適合機種ピン P4033S、Oリング RAS322S寸法L1(mm)25寸法D2(mm)38首振角度(°)約20
インパクト用ボールジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。セット内容構造用鋼材質構造用鋼全長(mm)108差込角(mm)凹凸19.0コード105-9739アズワン品番64-4816-51
真空パッド ZP3-T
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から26日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
PCキャッチャー二段置き用
日晴金属(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷から9日以内出荷連結金具で連結できます。用途パッケージエアコン平地高置二段用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
Z Series(ZP3-T04)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T08)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T13)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
LEDハンガーライト
サンピース¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に質量(kg)4.2消費電力(W)63定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365電線長さ(m)5色温度(K)5000照度(Lx)3200(1m)使用環境温度(℃)-20~50光源色昼白色平均寿命(時間)【球】約50000RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145防水性IP65グリーン購入法適合定格光束(Lm)9000
ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
Z Series(ZP3-T16)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から15日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T02)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T06)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
真空パッド (ZPT02U~)
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT08B~)
SMC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT08U~)
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT06B~)
SMC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPR04U~)
SMC¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
エコナイターV3
日動工業¥42,980税込¥47,2781台当日出荷水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。トラスコ品番390-9052RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
真空パッド (ZPR08~)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT06U~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT10U~)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT13C~)
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPR10U~)
SMC¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
Z Series(ZP3-T10)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-Y06)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横