カテゴリ
- 作業工具(8)
- バイク部品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nj60」の検索結果

インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクト用ボールジョイント NJ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。付属品ピン・Oリング材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトボールジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷ソケットとレンチの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。 直線作業ができない複雑な箇所に使用します。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。 ショートタイプ差込角(mm)19.0適合機種ピン P4033S、Oリング RAS322S寸法L1(mm)25寸法D2(mm)38首振角度(°)約20
PCキャッチャー二段置き用
日晴金属(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷から9日以内出荷連結金具で連結できます。用途パッケージエアコン平地高置二段用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
LEDハンガーライト
サンピース¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に質量(kg)4.2消費電力(W)63定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365電線長さ(m)5色温度(K)5000照度(Lx)3200(1m)使用環境温度(℃)-20~50光源色昼白色平均寿命(時間)【球】約50000RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145防水性IP65グリーン購入法適合定格光束(Lm)9000
エコナイターV3
日動工業¥42,980税込¥47,2781台当日出荷水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。トラスコ品番390-9052RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用
ELPA(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
インパクトソケット用ピン(10本入)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥619税込¥6811袋(10本)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクト用Oリング
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781セット(12個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19.0付属品メタルトレートラスコ品番387-6811全長(mm)485質量(kg)7.5寸法d(mm)175ソケット内容6NV-24、26、27、30、32、35、36、41、46、50ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE60-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ60)深さH(mm)85
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 UNJ60°
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ねじタイプ:External材質1125勝手右コーティングTIALN母材超硬ねじ部NJ60内接円径(mm)9.525
PCキャッチャー防雪屋根
日晴金属(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷パッケージエアコン防雪屋根用途落雪から室外機を守る材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上溶融亜鉛メッキ
バンジョー弦
D'Addario¥999税込¥1,0991セット5日以内出荷バンジョーの明るく小気味良いサウンドを求めるなら、D'Addario EJ60。ニッケルプレートスチール巻線による、明瞭でスタンダードなトーンが特長です。ライトゲージならではの押さえやすさと快適な演奏性で、特にバンジョーを始めたばかりの方や、軽いタッチを好むプレイヤーにおすすめ。世界中のトップバンジョー奏者も愛用する、D'Addarioバンジョー弦の代表的なモデルです。・ニッケルプレートスチール巻線による明るくスタンダードなバンジョートーン。・ライトゲージで押さえやすく、初心者や軽いタッチのプレイヤーに最適。・明瞭で小気味良い、バンジョーらしいサウンド。・世界の有名バンジョー奏者も愛用する信頼の品質。・ループエンド構造で幅広いバンジョーに対応。・製品名:D'Addario 5-String Banjo バンジョー弦。・型番:EJ60。・シリーズ:Nickel Plated Steel Banjo Strings。・テンション:ライト。・ゲージ:.009, .010, .013, .020W, .009 (5弦セット)。・巻線材:ニッケルプレートスチール (巻線弦)。・芯線材:スチール (プレーン弦含む)。・エンドタイプ:ループエンド。・セット内容:5弦セット。・JANコード:0019954910822
バンジョー弦
D'Addario¥999税込¥1,0991セット5日以内出荷ライトゲージでは物足りない、でもミディアムでは少しヘビーすぎる。そんなバンジョープレイヤーに最適なD'Addario EJ60+。D'Addario独自のハーフゲージを採用したプレーン弦により、絶妙なテンションとフィーリングを実現しました。ニッケルプレートスチール巻線が生み出す明るくスタンダードなサウンドはそのままに、よりカスタマイズされた演奏感を提供。ループエンド構造で幅広いバンジョーに対応し、多くのプレイヤーに愛用されています。・D'Addario独自のハーフゲージ (.0095) プレーン弦を採用。・ライトゲージとミディアムゲージの中間の絶妙なテンション感。・ニッケルプレートスチール巻線による明るくスタンダードなサウンド。・快適な演奏性とダイナミクスレンジの向上。・ループエンド構造で様々なバンジョーに使用可能。・製品名:D'Addario 5-String Banjo バンジョー弦。・型番:EJ60+。・シリーズ:Nickel Plated Steel Banjo Strings。・テンション:ライトプラス。・ゲージ:.0095, .011, .013, .020W, .0095 (5弦セット)。・巻線材:ニッケルプレートスチール (巻線弦)。・芯線材:スチール (プレーン弦含む)。・エンドタイプ:ループエンド。・セット内容:5弦セット。・JANコード:0019954910839
DCギアドモータ TP-3526NJ-KHタイプ
スリーピース¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NJ-KWRタイプ
スリーピース¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NJ-KWタイプ
スリーピース¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NJ-KJタイプ
スリーピース¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
FASARM S チタン フルエキゾースト 4-2-1 チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー
NOJIMA ENGINEERING¥159,800税込¥175,7801セット76日以内出荷ノジマのエキゾーストテクノロジーと機械曲げ技術の進歩が可能にしたハイコストパフォーマンスチタンマフラー。ソリッドな機械曲げチタンエキパイ+Sチタンサイレンサー。主な4-1集合モデルにはスパイラルコレクターを採用。取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:×、ステップ:○、タンデム:×形状フルエキゾースト、集合:4-2-1色チタンタイプ機械曲げチタン/V Ti適合車種GPZ900R NINJA(ALL)