3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状ストレート コンタクト形状オス 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 コネクタ形状PMプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 結線方法はんだ
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)