カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 電気材料(1)
  • 学童・教育用品(1)

「njl7502」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 照度センサー 日清紡マイクロデバイス

    照度センサー

    日清紡マイクロデバイス
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    単体のフォトトランジスターです。アンプやコンパレータ回路は集積されていません。回路次第でアナログ・デジタル両方に応用可能です。
    仕様暗電流最大:0.1μAピーク波長(nm)560(typ)電流(mA)光電流IL:10動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応許容損失(mW)150上昇時間(μs)10降下時間(μs)10
  • OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ OSRAM Opto Semiconductors

    OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥669~税込¥736~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • フォトトランジスター TPS601 ナリカ

    フォトトランジスター TPS601

    ナリカ
    ¥600税込¥660
    1個
    当日出荷
    仕様IC:50mA、VCEO:40V、光電流:最小100μA、最大300μA時間スイッチング時間:2μs
  • フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5 VISHAY

    フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5

    VISHAY(2件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 400nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 3.1mm極性 = 順方向BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトトランジスタ, IR + Visible Light ±15 °, 表面実装 サブミニチュア VISHAY

    Vishay フォトトランジスタ, IR + Visible Light ±15 °, 表面実装 サブミニチュア

    VISHAY
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光チャンネル数 = 1最大光電流 = 9mA最大暗電流 = 100nA半値幅感度角度 = ±15 °ピン数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = サブミニチュア寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 470 → 1090 nmVEMT2500 / VEMT2520シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのVEMT2500 / VEMT2520シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。これらの製品は、ドーム型レンズを備えた透明エポキシサブミニチュアパッケージに収容されており、リードタイプを選択することができます。VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタは、可視光及び赤外線を感知します。. VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタの特長: サブミニチュアパッケージ リードタイプ: ガルウィング(GW)又はリバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm 高い放射感度 半輝度角度: 15 ° 高速な応答時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor フォトトランジスタ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor フォトトランジスタ

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスラム フォトトランジスタ, IR + Visible Light OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム フォトトランジスタ, IR + Visible Light

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • 照度UVセンサ T&D(ティアンドデイ)

    照度UVセンサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    材質(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線測定範囲照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2ケーブル長(m)1.5測定精度照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において動作環境温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと)使用条件結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用することRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動点滅器 三菱電機

    自動点滅器

    三菱電機(30件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用照度(Lux)10~80(点灯)消灯照度(Lx)400以下
  • 光センサーキット ワンダーキット

    光センサーキット

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。
    種類工作キット接点構成1a接点センサーCdsセル(Φ5)電源電圧(V)DC9(DC9~12可)動作モード2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)約18待機電流約2mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
  • オスラム フォトトランジスタ, Full Spectrum OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム フォトトランジスタ, Full Spectrum

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥61,980税込¥68,178
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
  • 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業

    低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥139~税込¥153~
    1枚
    3日以内出荷
    強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャープ フォトトランジスタ, 赤外線 ±15 °, 表面実装 SMD シャープ

    シャープ フォトトランジスタ, 赤外線 ±15 °, 表面実装 SMD

    シャープ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトトランジスタ 3Φ Yellow Stone

    フォトトランジスタ 3Φ

    Yellow Stone
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)【エミッタ・コレクタ間】5【コレクタ・エミッタ間】30波長(nm)【分光感度】940(750-1100)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SOT-363-6 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuit

    SOT-363-6 ピッチ変換基板(5枚パック)

    a bit better circuit
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    SOP-363-6のピッチを2.54ピッチに変換する基板 中央に配置したSOP-363-6パッケージを2.54ピッチに変換する基板の5枚セットです。6ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 11×8mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
  • Optek フォトトランジスタ OPTEK

    Optek フォトトランジスタ

    OPTEK
    ¥62,980税込¥69,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba (東芝) フォトカプラ, トランジスタ出力 東芝

    Toshiba (東芝) フォトカプラ, トランジスタ出力

    東芝
    ¥899~税込¥989~
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷
    チャンネル数1電流の種類(入力)DC