「njm d」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP

    新日本無線(1件のレビュー)
    839税込923
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 3MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Max = +85 ℃幅 = 6.4mm
  • New Japan Radio オーディオパワーアンプ 新日本無線

    New Japan Radio オーディオパワーアンプ

    新日本無線
    1,098税込1,208
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP

    新日本無線
    919税込1,011
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 15MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 5V/μs動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm
  • New Japan Radio オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP

    新日本無線
    449税込494
    1個
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1.2V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 6.4mm汎用オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin PDIP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin PDIP

    新日本無線
    679税込747
    1個
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 20MHz標準スルーレート = 40V/μs動作温度 Max = +85 ℃標準電圧ゲイン = 75 dB高速オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 8-Pin PDIP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 8-Pin PDIP

    新日本無線
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 800kHz標準スルーレート = 0.7V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 6.4mm高出力電流オペアンプ、NJR
  • NJM084M JRC(日本無線)

    NJM084M

    JRC(日本無線)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
  • ベビー・アンプ エレキット

    ベビー・アンプ

    エレキット(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
    寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む)種類工作キット電源電圧(V)DC1.8~15周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)電流(mA)(アイドリング)約7.5S/N比78dB(IEC)スピーカー4Ω~32Ω最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)入力抵抗約45kΩ再生紙使用マーク適合
  • Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB

    Texas Instruments
    889税込978
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V長さ(mm)10.16ピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージPDIP実装タイプスルーホールアンプタイプ高精度最小動作温度(℃)0
  • New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 8-Pin PDIP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 8-Pin PDIP

    新日本無線
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.4V/μs動作温度 Max = +85 ℃標準入力電圧ノイズ密度 = 10nV/√Hz低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJR
  • 1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    289税込318
    1個
    欠品中
    仕様●パッケージ:DIP8P●回路数:1回路●入力構成:BP●電源電圧:±3V~±20V●電源電流:4mA(Vcc=±15)●GBW:10MHz●SR:13(Cc=0)V/μs●入力オフセット電圧(typ):0.5mV●入力バイアス電流(typ):500nA●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0485-36
  • USB-DACモジュール エレキット

    USB-DACモジュール

    エレキット
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
    仕様(DACレゾリューション)16bit適合(USB)1.1または2.0種類工作キット対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時)歪率(%)0.014(USBバスパワー時)基板寸法(mm)97×45電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能)サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz再生紙使用マーク適合
  • New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP

    新日本無線(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 27MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 6V/μs動作温度 Max = +75 ℃寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm低ノイズオペアンプ、NJR
  • 20Wステレオデジタルアンプ エレキット

    20Wステレオデジタルアンプ

    エレキット(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
    種類工作キット電源電圧(V)DC4.5~14消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時)スピーカー4Ω~8Ω基板寸法(mm)68×82入力抵抗約47kΩ再生紙使用マーク適合
  • マイクロホンアンプ audio-technica

    マイクロホンアンプ

    audio-technica
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。 入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。 マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。 メタルボディ&コンパクトサイズ。 ACアダプター付属。
    付属品ACアダプター仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時)質量(g)約160(本体のみ)電源DC9V(ACアダプター)周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB)消費電流(mA)30(最大)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック)歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時)出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2)出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時)許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大)利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
  • プラマン JM20 青 D ぺんてる(アストラム)

    プラマン JM20 青 D

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    方式キャップ式インク色先端ボール径(mm)0.4~0.7インク水性RoHS指令(10物質対応)対応色数単色色(軸)商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • アドバンス 平机 引出付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 平机 引出付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    59,980税込65,978
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 左片袖4段 中央引出し無 コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 左片袖4段 中央引出し無 コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    81,980税込90,178
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 右片袖4段 中央引出し無 コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 右片袖4段 中央引出し無 コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    81,980税込90,178
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 左片袖4段 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 左片袖4段 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    88,980税込97,878
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 右片袖4段 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 右片袖4段 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    88,980税込97,878
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 左片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 左片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    87,980税込96,778
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 左片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ ダイヤル錠タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 左片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ ダイヤル錠タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    94,980税込104,478
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 右片袖 中央引出し無 コンセント対応 ダイヤル錠タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 右片袖 中央引出し無 コンセント対応 ダイヤル錠タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    86,980税込95,678
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 右片袖 中央引出し無 コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 右片袖 中央引出し無 コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 左片袖 中央引出し無 コンセント対応 ダイヤル錠タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 左片袖 中央引出し無 コンセント対応 ダイヤル錠タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    86,980税込95,678
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 平机 引出無 コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 平机 引出無 コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    48,980税込53,878
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 左片袖3段B5 中央引出し無 コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 左片袖3段B5 中央引出し無 コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    77,980税込85,778
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ ダイヤル錠タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ ダイヤル錠タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    94,980税込104,478
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 右片袖3段B5 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 右片袖3段B5 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    84,980税込93,478
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 左片袖 中央引出し無 コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 左片袖 中央引出し無 コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 左片袖3段B5 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 左片袖3段B5 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    84,980税込93,478
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 右片袖3段B5 中央引出し無 コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 右片袖3段B5 中央引出し無 コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    77,980税込85,778
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    87,980税込96,778
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 2.4Wパワーアンプ ワンダーキット

    2.4Wパワーアンプ

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    専用IC、LM380を使ったスピーカアンプです。電圧ゲインは手頃な約50倍、実験や組込などに幅広く利用可能です。
    付属品デテントボリューム×1種類工作キット出力スピーカ(4~16Ω)対応最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)入力ラインレベル電源電圧(V)DC12(DC10~12可)利得(dB)電圧/約50倍(+34)固定動作電流(mA)約350(12V4Ω負荷時)、約200(12V8Ω負荷時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×17
  • 据置型パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)

    据置型パワーアンプ

    YAMAHA(ヤマハ)
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    小・中規模設備に最適な出力を備えた堅牢なClass Dパワーアンプです。 日常的に使いやすいシンプルなユーザーインターフェースを持ち、 1台でローインピーダンスとハイインピーダンスの両方に対応しています。 音楽再生やマイクを使用するアプリケーションに最適なDSP機能を備えており、1台で多くの用途に対応することができます。 店舗や飲食店におけるBGMおよびアナウンス用途、また学校、宴会場といった設備において理想的な音空間を提供します。
    付属品RKH1(ラックマウント金具)質量(kg)1.8消費電力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×54×288冷却方式自然空冷入力感度【感度】+4.0dBu、【最大ノンクリップレベル】+24.0dBu電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60入力インピーダンス10kΩ動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路Class Dインピーダンス(Ω)【ロー】MA2030a:(30W×2)3Ω・4Ω・8Ω、MA2030:(30W×2)3Ω・4Ω、【ハイ】(60W×1)70系/100系
  • 2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ。現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
    仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用アズワン品番67-0457-20
  • ICソケット オープンフレームタイプ XR2A Aratas(旧:omron)

    ICソケット オープンフレームタイプ XR2A

    Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
    定格電流(A)1
  • 音声操作リモコン基板VoiceCAPの部品セット マルツエレック

    音声操作リモコン基板VoiceCAPの部品セット

    マルツエレック
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ラズパイマガジン2018年6月号の付録基板用の部品セット 音声で家電製品をコントロールできるリモコン基板VoiceCAPが、ラズパイマガジン2018年6月号の付録として添付されています。本商品は、この基板用の部品セットです。セットの内容は、オーディオ用A/DコンバータPCM1808、レギュレータNJM2866とLP3985IM5、赤外線受光モジュールCHQ0038A、オペアンプNJM2746E、バッファ74HCU04などのICと、LED、抵抗、コンデンサ、40ピンソケットなどです。 小さな表面実装部品がたくさん含まれており、はんだ付けの上級者向けです。はんだごてのほかに、ピンセットやはんだ吸い取り線などをご用意ください。なお、VoiceCAPの詳しい組み立て方と使い方は、「ラズパイマガジン2018年6月号」でご確認ください。
  • 386メインアンプ ワンダーキット

    386メインアンプ

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。
    種類工作キット