「njm741d」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • New Japan Radio オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP

    新日本無線
    1袋(5個)
    取扱停止中
    仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 6.4mm高速オペアンプ、NJR
  • New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP

    新日本無線(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 3MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Max = +85 ℃幅 = 6.4mm
  • New Japan Radio オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP

    新日本無線
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1.2V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 6.4mm汎用オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio オーディオパワーアンプ 新日本無線

    New Japan Radio オーディオパワーアンプ

    新日本無線
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • 1回路 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    1970年代にOPアンプのデファクトスタンダードだった741(μA741)のセカンドソースです。 後のスタンダード4558が8ピンで2回路入りなのに対し741は1回路入りなので差し替えできません。 741にはオフセット調整端子が付いています。(不使用時はオープンで構いません。) また741のSR(スルーレート)は0.5V/μsで4558の半分です。 工業用でオーディオには向きませんが当時の回路のリバイバルには最適です。
    その他電流:【入力バイアス】80nA入力BP電源電圧(V)±18max回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
  • New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP

    新日本無線
    ¥919税込¥1,011
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 15MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 5V/μs動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm
  • New Japan Radio オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin PDIP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin PDIP

    新日本無線
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 20MHz標準スルーレート = 40V/μs動作温度 Max = +85 ℃標準電圧ゲイン = 75 dB高速オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
  • New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 8-Pin PDIP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 8-Pin PDIP

    新日本無線
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 800kHz標準スルーレート = 0.7V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 6.4mm高出力電流オペアンプ、NJR
  • New Japan Radio オペアンプ, 5 ~12 V, 8-Pin PDIP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 5 ~12 V, 8-Pin PDIP

    新日本無線
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 12 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Min = -20 ℃幅 = 6.4mm高出力電流オペアンプ、NJR
  • 2回路 低入力オフセット電圧 CMOS オペアンプ 日清紡マイクロデバイス

    2回路 低入力オフセット電圧 CMOS オペアンプ

    日清紡マイクロデバイス
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    入力CMOS電源電圧(V)+1~+5.5定格電源電流15μA/1回路動作温度(℃)-40~+85回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン0.2MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)0.1オフセット電圧(mV)4(max)
  • New Japan Radio デュアル オペアンプ 新日本無線

    New Japan Radio デュアル オペアンプ

    新日本無線
    ¥849税込¥934
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • USB-DACモジュール エレキット

    USB-DACモジュール

    エレキット
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    6日以内出荷
    パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
    仕様(DACレゾリューション)16bit適合(USB)1.1または2.0種類工作キット対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時)歪率(%)0.014(USBバスパワー時)基板寸法(mm)97×45電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能)サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz再生紙使用マーク適合
  • 20Wステレオデジタルアンプ エレキット

    20Wステレオデジタルアンプ

    エレキット(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
    種類工作キット電源電圧(V)DC4.5~14消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時)スピーカー4Ω~8Ω基板寸法(mm)68×82入力抵抗約47kΩ再生紙使用マーク適合
  • ベビー・アンプ エレキット

    ベビー・アンプ

    エレキット(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
    寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む)種類工作キット電源電圧(V)DC1.8~15周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)電流(mA)(アイドリング)約7.5S/N比78dB(IEC)スピーカー4Ω~32Ω最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)入力抵抗約45kΩ再生紙使用マーク適合