カテゴリ

  • 自転車部品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 切削工具(34)
  • 制御機器(15)
  • 物流用品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 空圧工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 保管用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建築金物(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 家電(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「njs」の検索結果

関連キーワード
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nジョイナー S型 10個入 NJSシリーズ アズワンNジョイナー S型 10個入 NJSシリーズアズワン
179税込197特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
CA-NJS チェーンアジャスター 正爪エンドチェーン引キ NJS認定 三ヶ島製作所CA-NJS チェーンアジャスター 正爪エンドチェーン引キ NJS認定三ヶ島製作所
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
トラックレーシングバイク(トラックエンド)用の正爪エンドチェーン引き。シングルスピードバイクのトラックエンドに取り付けて、チェーンを適正な状態に張り、後輪の車軸をセンターに保持します。特許取得のオリジナル機構により、後輪のホイールシャフトのズレを防ぎます。ハブ軸サイズ10mm径、エンド厚5mmのフレームに互換します。ロストワックス法を使用した鋳造ステンレス鋼(SUS304)で作られています。競輪(NJS)の認定を受けた証である、「NJS認定マーク」が刻印されています。
用途2個セット販売品。
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJS-BK 6台セット TRUSCOまとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJS-BK 6台セットTRUSCO
28,980税込31,878
1セット(6台)
当日出荷
6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2034材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)13.38ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJS-W 6台セット TRUSCOまとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJS-W 6台セットTRUSCO
27,980税込30,778
1セット(6台)
当日出荷
6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1978材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.88ホワイト車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJS-BK 6台セット TRUSCOまとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJS-BK 6台セットTRUSCO
26,980税込29,678
1セット(6台)
当日出荷
6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2016材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.88ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJS-B 6台セット TRUSCOまとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJS-B 6台セットTRUSCO
27,980税込30,778
1セット(6台)
当日出荷
6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2001材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.88ブルー車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJS-W 6台セット TRUSCOまとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NJS-W 6台セットTRUSCO
28,980税込31,878
1セット(6台)
当日出荷
6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2027材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)13.38ホワイト車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
Nジョイナー PVDF 10個入り NJSシリーズ アズワンNジョイナー PVDF 10個入り NJSシリーズアズワン
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較しても、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に適した継手です。REACH SVHC調査対応可能、RoHs10物質の意図的添加無し
15Tギア(1/2″×1/8″) NJS SHIMANO(シマノ)15Tギア(1/2″×1/8″) NJSSHIMANO(シマノ)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
BB-7710 110mm 68BSA NJS SHIMANO(シマノ)BB-7710 110mm 68BSA NJSSHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
デュラエースTrack クランクセット FC-7710(NJS) SHIMANO(シマノ)デュラエースTrack クランクセット FC-7710(NJS)SHIMANO(シマノ)
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
トラッククランクセット(チェーンリング無)、NJS公認
16Tギア(1/2″×1/8″) NJS SHIMANO(シマノ)16Tギア(1/2″×1/8″) NJSSHIMANO(シマノ)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
14Tギア(1/2″×1/8″) NJS SHIMANO(シマノ)14Tギア(1/2″×1/8″) NJSSHIMANO(シマノ)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
チェーンリング 48T(1/2″×1/8″) NJS SHIMANO(シマノ)チェーンリング 48T(1/2″×1/8″) NJSSHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
チェーンリング 45T(1/2″×1/8″) NJS SHIMANO(シマノ)チェーンリング 45T(1/2″×1/8″) NJSSHIMANO(シマノ)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
BB-7700 109.5mm 68BSA NJS SHIMANO(シマノ)BB-7700 109.5mm 68BSA NJSSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チェーンリング 50T(1/2″×1/8″) NJS SHIMANO(シマノ)チェーンリング 50T(1/2″×1/8″) NJSSHIMANO(シマノ)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
チェーンリング 47T(1/2″×1/8″) NJS SHIMANO(シマノ)チェーンリング 47T(1/2″×1/8″) NJSSHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
チェーンリング 51T(1/2″×1/8″) NJS SHIMANO(シマノ)チェーンリング 51T(1/2″×1/8″) NJSSHIMANO(シマノ)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
13Tギア(1/2″×1/8″) NJS SHIMANO(シマノ)13Tギア(1/2″×1/8″) NJSSHIMANO(シマノ)
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
チェーンリング 54T(1/2″×1/8″) NJS SHIMANO(シマノ)チェーンリング 54T(1/2″×1/8″) NJSSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
チェーンリング 53T(1/2″×1/8″) NJS SHIMANO(シマノ)チェーンリング 53T(1/2″×1/8″) NJSSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
チェーンリング 49T(1/2″×1/8″) NJS SHIMANO(シマノ)チェーンリング 49T(1/2″×1/8″) NJSSHIMANO(シマノ)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
チェーンリング 55T(1/2″×1/8″) NJS SHIMANO(シマノ)チェーンリング 55T(1/2″×1/8″) NJSSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
チェーンリング 52T(1/2″×1/8″) NJS SHIMANO(シマノ)チェーンリング 52T(1/2″×1/8″) NJSSHIMANO(シマノ)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
チェーンリング 46T(1/2″×1/8″) NJS SHIMANO(シマノ)チェーンリング 46T(1/2″×1/8″) NJSSHIMANO(シマノ)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
BB-7710 110mm 68BSA NJS ・シールなし SHIMANO(シマノ)BB-7710 110mm 68BSA NJS ・シールなしSHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付 モノタロウキャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付モノタロウ(32件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車Sストッパー有り
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(105件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
タナガード(ナイロン) オーエッチ工業タナガード(ナイロン)オーエッチ工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類アダプタ
カラーロックナット 未来工業カラーロックナット未来工業(1件のレビュー)
459税込505
1セット(10個)
当日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。 丈夫な幅広タイプです。
ナイスジョイント(SUS304)製ソケット ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製ソケットONK(オーエヌ工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手形状ソケット使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304・316)呼び圧力20K圧力2.0MPa以下
同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から74日以内出荷
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル)オーエッチ工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90
集塵シャンク単品 コバルテック集塵シャンク単品コバルテック
27,980税込30,778
1個
当日出荷
集塵シャンク単品です。集塵・粉無・冷却の3つを一台で実現するコアドリルJiNの集塵シャンク単品です。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ